絞り込み
ねじの呼び
  • 2.6mm(1)
  • 3mm(1)
  • 4mm(1)
  • M1.7(9)
  • M2(15)
  • M2.6(17)
  • M3(36)
  • M4(34)
  • M5(17)
  • M6(4)
  • M8(3)
  • M10(3)
  • M12(3)
内径(Φmm)
  • 1.8(3)
  • 3.2(3)
  • 4.3(3)
外径(Φmm)
  • 4(9)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 8(6)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 26(1)
材質
  • アルミ
  • ステンレスすべて(143)
  • SUS303(39)
  • SUS304(90)
  • 樹脂すべて(446)
  • ABS(84)
  • PBT(27)
  • PEEK(18)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(41)
  • エラストマー(10)
  • ジュラコン(R)(111)
  • セラミック(7)
  • テフロン(PTFE)(15)
  • ナイロン(62)
  • ベーク(13)
  • ポリアセタール(6)
  • 鉄すべて(155)
  • SS400(7)
  • 炭素鋼(9)
  • 黄銅(真鍮)(302)
表面処理
  • その他(6)
  • アルマイト(1)
  • 無電解ニッケル(3)
  • 黒アルマイト(4)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 廣杉計器(104)
モノタロウ・廣杉計器
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(103)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スペーサーとは、円筒または多角柱形状の部品で、固定する部品と部品の間に一定の隙間を設ける場合に挟み込んで使用する部品です。特によく使われるのは、電子基板の固定時に基板を支えながら、締め付け部との隙間を確保する固定足としてスペーサー。材質は絶縁性の高い樹脂製のものから、金属製のものがあります。六角スペーサーと呼ばれる、スペーサーと取り付けネジを兼ねた商品もあり、連結させて長くすることも可能です。使用する場所と、確保したい隙間に応じて最適なスペーサーを選択してください。
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミスペーサー(アルミカラー) モノタロウアルミスペーサー(アルミカラー)モノタロウ(4件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
アルミ製で軽量なスペーサー。 アルマイト処理済のため耐食性に優れています。
用途バイクのカスタムパーツとして材質アルミニウム(2A12)表面処理アルマイト処理
スペーサー(アルミスペーサー) CL-600Eシリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-600Eシリーズ(M=6用)廣杉計器(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M6用仕様端面に鉛レス認識ミゾ付 (L寸20mmまで)種別中空(パイプ)材質鉛レス快削アルミ(KS26)鉛含有量300ppm以下表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-300Eシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-300Eシリーズ(M=3用)廣杉計器(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理) / ARL-E 廣杉計器アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理) / ARL-E廣杉計器
1,498税込1,648特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
種別両メネジ材質アルミ表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-400Eシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-400Eシリーズ(M=4用)廣杉計器(3件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-500Eシリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-500Eシリーズ(M=5用)廣杉計器
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M5用材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-600KEシリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-600KEシリーズ(M=6用)廣杉計器(1件のレビュー)
1,688税込1,857
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-500KEシリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-500KEシリーズ(M=5用)廣杉計器
1,498税込1,648特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-2000Eシリーズ(M=2用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-2000Eシリーズ(M=2用)廣杉計器(2件のレビュー)
969税込1,066特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) BSL-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BSL-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,088税込2,297特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(六角・酸洗処理) / ASL-E 廣杉計器アルミ スペーサー(六角・酸洗処理) / ASL-E廣杉計器(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3種別両メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(六角・酸洗処理)/ASL-E 廣杉計器アルミ スペーサー(六角・酸洗処理)/ASL-E廣杉計器
839税込923
1袋(10個)
10日以内出荷
仕様鉛含有量10ppm以下形状六角型材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)ねじ径M5(0.8)二面幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)酸洗
スペーサー(アルミスペーサー) CL-500BEシリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-500BEシリーズ(M=5用)廣杉計器(1件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理)スリ割付 / ARL-SE 廣杉計器アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理)スリ割付 / ARL-SE廣杉計器
2,488税込2,737
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
種別両メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) BSL-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BSL-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
2,598税込2,858
1袋(50個)
8日以内出荷から12日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(六角・酸洗処理)/BSL-E 廣杉計器アルミ スペーサー(六角・酸洗処理)/BSL-E廣杉計器
999税込1,099
1袋(10個)
10日以内出荷
仕様鉛含有量10ppm以下形状六角型材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)ねじ径M5(0.8)ねじ長さ(mm)10二面幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)酸洗
セラミックススペーサー(六角) / ASR RoHS2対応品 廣杉計器セラミックススペーサー(六角) / ASR RoHS2対応品廣杉計器
3,198税込3,518特価
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
材質アルミナ96耐熱温度(℃)1300RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ垂直取付スペーサー 廣杉計器アルミ垂直取付スペーサー廣杉計器
6,598税込7,258
1袋(50個)
11日以内出荷
材質鉛レス快削アルミ(KS26)表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(中空・酸洗処理) 廣杉計器アルミ スペーサー(中空・酸洗処理)廣杉計器
2,498税込2,748
1袋(50個)
9日以内出荷から11日以内出荷
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)ねじ径M8用表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-400KEシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-400KEシリーズ(M=4用)廣杉計器(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-300KEシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-300KEシリーズ(M=3用)廣杉計器
1,498税込1,648
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(六角・カニゼンメッキ処理) / ASL-KE 廣杉計器アルミ スペーサー(六角・カニゼンメッキ処理) / ASL-KE廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
種別両メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-2600Eシリーズ(M=2.6用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-2600Eシリーズ(M=2.6用)廣杉計器
699税込769特価
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
ねじ径M2.6用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) BRL-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BRL-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-04Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-04Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
2,598税込2,858
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-600BEシリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-600BEシリーズ(M=6用)廣杉計器
4,398税込4,838
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) BRL-2000SBE シリーズ(M=2  ピッチ0.4  スリ割付) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BRL-2000SBE シリーズ(M=2 ピッチ0.4 スリ割付)廣杉計器
6,398税込7,038
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) BRL-400KEシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BRL-400KEシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
2,198税込2,418
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) BRL-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BRL-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,088税込2,297
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) BRL-2000SKEシリーズ(M=2 ピッチ0.4 スリ割付) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BRL-2000SKEシリーズ(M=2 ピッチ0.4 スリ割付)廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(丸型・カニゼンメッキ処理) / ARL-KE 廣杉計器アルミ スペーサー(丸型・カニゼンメッキ処理) / ARL-KE廣杉計器
1,898税込2,088特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別両メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) ASL-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) ASL-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
2,298税込2,528
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別両メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(中空・カニゼンメッキ処理)/CL-KE 廣杉計器アルミ スペーサー(中空・カニゼンメッキ処理)/CL-KE廣杉計器
1,288税込1,417
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)カニゼンメッキ
アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理)/BRL-E 廣杉計器アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理)/BRL-E廣杉計器
769税込846
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)酸洗
アルミ スペーサー(丸型・黒アルマイト処理)/ARL-BE 廣杉計器アルミ スペーサー(丸型・黒アルマイト処理)/ARL-BE廣杉計器
1,398税込1,538
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒アルマイト(BAL)
アルミ垂直基板取付スペーサー(カニゼンメッキ)/VAL-KE 廣杉計器アルミ垂直基板取付スペーサー(カニゼンメッキ)/VAL-KE廣杉計器
6,598税込7,258
1袋(50個)
10日以内出荷
仕様鉛含有量300ppm以下材質(本体)鉛レス快削アルミ(KS26)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)カニゼンメッキ
アルミ垂直基板取付スペーサー(黒アルマイト)/VAL-BE 廣杉計器アルミ垂直基板取付スペーサー(黒アルマイト)/VAL-BE廣杉計器
9,598税込10,558
1袋(50個)
10日以内出荷
プリント基板を垂直に取付ける立方体のスペーサーです。 ネジ強度高、電磁波反射性高、軽量化、非磁性
仕様鉛含有量300ppm以下材質(本体)鉛レス快削アルミ(KS26)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒アルマイト(BAL)
アルミ スペーサー(中空・黒アルマイト処理) 廣杉計器アルミ スペーサー(中空・黒アルマイト処理)廣杉計器
6,798税込7,478
1袋(50個)
11日以内出荷
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)ねじ径M12用表面処理黒アルマイト(BAL)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(中空・黒アルマイト処理) 廣杉計器アルミ スペーサー(中空・黒アルマイト処理)廣杉計器
5,998税込6,598
1袋(50個)
11日以内出荷
ねじ径M10用材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)表面処理黒アルマイト(BAL)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(中空・黒アルマイト処理) 廣杉計器アルミ スペーサー(中空・黒アルマイト処理)廣杉計器
5,688税込6,257
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ねじ径M8用材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)表面処理黒アルマイト(BAL)RoHS指令(10物質対応)対応

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

スペーサー