絞り込み
ねじの呼び
  • M2(10)
  • M2.5(3)
  • M2.6(7)
  • M2.7(1)
  • M3(55)
  • M4(26)
  • M5(12)
  • M6(4)
  • M8(5)
  • M10(4)
  • M12(6)
  • M16(6)
  • M20(6)
  • M22(6)
  • M24(4)
  • M30(2)
内径(Φmm)
  • 2.2(1)
  • 2.7(1)
  • 3.1(1)
  • 3.2(2)
  • 3.5(1)
  • 4.2(2)
  • 4.3(1)
  • 4.5(1)
  • 5.2(1)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 13(3)
  • 15(1)
  • 16(3)
  • 19(1)
  • 20(3)
  • 22(3)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 25(1)
外径(Φmm)
  • 4(3)
  • 5(4)
  • 5.5(7)
  • 6(7)
  • 6.3(2)
  • 8(10)
  • 9(3)
  • 11(3)
  • 14(3)
  • 15(2)
  • 18(3)
  • 20(2)
  • 22(3)
  • 24(4)
  • 25(2)
  • 26(2)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 50(8)
材質
  • 樹脂すべて
  • ABS
  • PBT
  • PEEK
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)
  • エラストマー
  • ジュラコン(R)
  • テフロン(PTFE)
  • ナイロン
  • プラスチック
  • ポリアセタール
  • アルミ(2)
  • ステンレスすべて(68)
  • SUS303(20)
  • SUS304(33)
  • 鉄すべて(116)
  • S45C(5)
  • SS400(7)
  • 炭素鋼(9)
  • 黄銅(真鍮)(116)
厚さ(mm)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • カラー(2)
  • ニッケル(33)
  • 生地/未処理(2)
3価クロメート・カラー・ニッケル・生地/未処理
ブランド
  • MAC8(マックエイト)(69)
  • エスコ(22)
  • 廣杉計器(20)
  • T.SIN(テイシン電機)(13)
  • イマオコーポレーション(8)
  • WURTH ELEKTRONIK(8)
  • 大阪魂(8)
  • タカチ電機工業(6)
  • カメダデンキ(5)
  • ニックス(5)
  • ハーフェレ(4)
  • 品川商工(3)
  • TRUSCO(2)
  • ケミス(2)
  • 昭和コーポレーション(2)
  • ユーボン(2)
  • 名取製作所(2)
  • 北川工業(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
MAC8(マックエイト)・エスコ・廣杉計器・T.SIN(テイシン電機)・イマオコーポレーション・WURTH ELEKTRONIK・大阪魂・タカチ電機工業・カメダデンキ・ニックス・ハーフェレ・品川商工・TRUSCO・ケミス・昭和コーポレーション・ユーボン・名取製作所・北川工業・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(109)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スペーサーとは、円筒または多角柱形状の部品で、固定する部品と部品の間に一定の隙間を設ける場合に挟み込んで使用する部品です。特によく使われるのは、電子基板の固定時に基板を支えながら、締め付け部との隙間を確保する固定足としてスペーサー。材質は絶縁性の高い樹脂製のものから、金属製のものがあります。六角スペーサーと呼ばれる、スペーサーと取り付けネジを兼ねた商品もあり、連結させて長くすることも可能です。使用する場所と、確保したい隙間に応じて最適なスペーサーを選択してください。
183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペーサー(ポリアセタール) 大阪魂スペーサー(ポリアセタール)大阪魂(48件のレビュー)
189税込208
1袋(10個)
当日出荷
材質ポリアセタール
ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ タカチ電機工業ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
219税込241
1袋(4個)ほか
当日出荷
接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器(9件のレビュー)
429税込472特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE) 大阪魂絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE)大阪魂(5件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PTFE
ロッキングカードスペーサー 北川工業ロッキングカードスペーサー北川工業(5件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。
材質ナイロン66仕様スナップ取付ナチュラル取付穴径(Φmm)頭部/4(0~+0.2)脚部/4.8(0~+0.2)取付板厚(mm)頭部/1~2脚部/0.5~2.3
ペテット 名取製作所ペテット名取製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
シャーシへの穴加工や、サポートの組込み作業が不要となり、大幅な作業の省力化が計れます。
用途プリント基板・ラグ板等をスピーディに取り付けるための、貼付け型サポート。
POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R)) 廣杉計器POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))廣杉計器(3件のレビュー)
449税込494特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
絶縁スリーブ(ボルト用・PTFE)(L=500) 大阪魂絶縁スリーブ(ボルト用・PTFE)(L=500)大阪魂
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PTFE
貼付型ワンタッチスペーサー ASLシリーズ タカチ電機工業貼付型ワンタッチスペーサー ASLシリーズタカチ電機工業
199税込219
1袋(10個)
翌々日出荷
基板の取付け穴にワンタッチで篏合可能な貼付スペーサーです。両面テープですので任意の位置に簡単に貼り付け出来ます。強力な接着テープを使用しています。
材質PA66乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)サポーター 六角 カメダデンキジュラコン(R)サポーター 六角カメダデンキ(4件のレビュー)
969税込1,066
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。
ねじ径M3仕様RoHS対応品材質(本体)ジュラコン(R)ピッチ(mm)0.5色(本体)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスペーサー LH-3シリーズ 品川商工LEDスペーサー LH-3シリーズ品川商工(1件のレビュー)
838税込922
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。
用途Φ3LED用のスペーサー。材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
POM 六角両雌ねじスペーサー AS(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器POM 六角両雌ねじスペーサー AS(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器(4件のレビュー)
429税込472特価
1パック(6個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
ねじ長さ(mm)全ねじ種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)
LEDスペーサー LH-5シリーズ 品川商工LEDスペーサー LH-5シリーズ品川商工(1件のレビュー)
799税込879
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。
用途Φ5LED用のスペーサー。寸法(縦×横)(mm)4.5×4.2材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R) スペーサー / BMR-E 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー / BMR-E廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
8日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
LED用スペーサー(LMシリーズ) MAC8(マックエイト)LED用スペーサー(LMシリーズ)MAC8(マックエイト)
280税込308
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
縦型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時などに使用します。
LED用スペーサー MAC8(マックエイト)LED用スペーサーMAC8(マックエイト)
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷から11日以内出荷
LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 3本足のタイプにも使用出来ます。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器(4件のレビュー)
429税込472特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ねじ長さ(mm)全ねじ
プラスチックサポート 名取製作所プラスチックサポート名取製作所(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(200個)
当日出荷から翌々日出荷
材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。材質ポリアセタール
絶縁スリーブ ボルト用 昭和コーポレーション絶縁スリーブ ボルト用昭和コーポレーション
350税込385
1個
4日以内出荷
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はPTFE製で、耐熱温度は200℃となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質PTFE耐熱温度(℃)200
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプMAC8(マックエイト)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷から47日以内出荷
基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチスペーサー MAC8(マックエイト)ワンタッチスペーサーMAC8(マックエイト)
869税込956
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
はめ込むだけで取付けることのできるスペーサーです。 プリント基板をシャーシーに取付ける場合、プリント基板どうしを二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)3.4~3.5(両側共)取付可能板厚(mm)上側:1.2~1.6、下側:0.8~1.6
プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)MAC8(マックエイト)
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
90°LED用スペーサー MAC8(マックエイト)90°LED用スペーサーMAC8(マックエイト)
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
3Φ、5ΦのLEDを直角に取付けることが出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れ直角に曲げて下さい。
材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)仕様リフロー可使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6以下
プリント板用スペーサー中空型(EPシリーズ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型(EPシリーズ)MAC8(マックエイト)
1,340税込1,474
1袋(100個)
当日出荷から13日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
ねじの呼びM3材質アセタール・コポリマー(UL94HB)乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85
絶縁ワッシャー 昭和コーポレーション絶縁ワッシャー昭和コーポレーション
180税込198
1枚
4日以内出荷
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はガラスエポキシ樹脂で、耐熱温度は140℃となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質ガラスエポキシ樹脂厚さ(mm)3耐熱温度(℃)140
スペーサー LS 低圧用 ボルト・ナットタイプ カメダデンキスペーサー LS 低圧用 ボルト・ナットタイプカメダデンキ
8,498税込9,348
1袋(50個)
当日出荷から7日以内出荷
低圧用(AC600V以下)の絶縁支持物です。 高さ、ネジ径の各種サイズが揃っておりブスバー等絶縁を必要とする物の支持に大変便利です。 耐衝撃性、絶縁性に優れたポリプロピレン製です。
材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)六角サポート(UBBJ) ユーボンジュラコン(R)六角サポート(UBBJ)ユーボン
689税込758
1袋(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
材質本体:ジュラコン(R)(UL94HB)ネジ部:黄銅+NiメッキピッチISO規格耐熱温度(℃)-30~110
POM六角両雌ねじスペーサーAS(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器POM六角両雌ねじスペーサーAS(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器
399税込439
1パック(2個)ほか
翌々日出荷から15日以内出荷
種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)
ESスペーサー 難燃性 ESシリーズ カメダデンキESスペーサー 難燃性 ESシリーズカメダデンキ
179税込197
1個
5日以内出荷
BTヨウゼツエンスリーブ 大阪魂BTヨウゼツエンスリーブ大阪魂
469税込516
1パック(1個)
翌々日出荷
コンデンサースペーサー MAC8(マックエイト)コンデンサースペーサーMAC8(マックエイト)
799税込879特価
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
コンデンサー等をプリント基板より浮かせる時に御利用下さい。
材質ナイロン(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-20~+125RoHS指令(10物質対応)対応
トランジスタースペーサー MAC8(マックエイト)トランジスタースペーサーMAC8(マックエイト)
989税込1,088
1袋(100個)
9日以内出荷から13日以内出荷
トランジスター等をプリント基板より浮かせる時に御利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(UBJ) ユーボンジュラコン(R)スペーサー(UBJ)ユーボン(1件のレビュー)
429税込472
1袋(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
材質ジュラコン(R) メッキ ニッケル
ジュラコン(R)スペーサー M4用 5mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー M4用 5mm廣杉計器
56税込62
1個
5日以内出荷
種別M4用スペーサー材質ジュラコン(R)形状中空(両端)外形寸法(mm)Φ8×5ねじ径M4用外径(Φmm)8対応ねじM4入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
中空樹脂スペーサー HOSシリーズ タカチ電機工業中空樹脂スペーサー HOSシリーズタカチ電機工業
199税込219
1袋(20個)
翌々日出荷
中空樹脂スペーサーです。推奨締付トルク値は0.3N・m以下になります。
材質PA66乳白色外径(mm)6.3穴径(mm)4.2ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
LED用スペーサー (横型) MAC8(マックエイト)LED用スペーサー (横型)MAC8(マックエイト)
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 LEDをスペーサーに差し込み、直角に足を曲げて下さい。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
90°LED用スペーサー(3本足タイプ) MAC8(マックエイト)90°LED用スペーサー(3本足タイプ)MAC8(マックエイト)
2,798税込3,078
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを直角に取付けることが出来ます。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れて直角に曲げて下さい。
材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)仕様リフロー可使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6以下
スペーサ(ポリアセタール)(小箱) 大阪魂スペーサ(ポリアセタール)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 10mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 10mm廣杉計器
96税込106
1個
5日以内出荷
種別スペーサー(六角)材質(スペーサー)ジュラコン(POM)(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ形状オネジメネジ(両端)乳白色外形寸法(mm)対辺5.5×10ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3熱変形温度(℃)1.82Mpa…110入数1個UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー M4用 30mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー M4用 30mm廣杉計器
97税込107
1個
5日以内出荷
種別M4用スペーサー材質ジュラコン(R)形状中空(両端)外形寸法(mm)Φ8×30ねじ径M4用外径(Φmm)8対応ねじM4入数1個RoHS指令(10物質対応)対応

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

スペーサー