絞り込み
ねじの呼び
- M14(1)
長さ(mm)
- 95
- 25(17)
- 32(12)
- 35(12)
- 38(11)
- 40(2)
- 45(11)
- 50(7)
- 55(2)
- 60(10)
- 65(7)
- 70(10)
- 75(14)
- 80(5)
- 90(13)
- 100(13)
- 102(1)
- 115(1)
- 120(2)
- 125(1)
- 131(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- 鉄(1)
ドリル径(Φmm)
- 14(1)
埋め込み深さ(mm)
- 65(1)
ねじ長さ(mm)
- 95(1)
95
ブランド
- フィッシャージャパン(1)
フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M14(1)
![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910230-230510-02.jpg)
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング
フィッシャージャパン¥13,980税込¥15,3781箱(20本)当日出荷から5日以内出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
『コンクリート用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります
コンクリート用アンカー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910230-230510-02.jpg)