24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電流(A)から絞り込む
  • ブースタークリップ モノタロウ

    ブースタークリップ

    モノタロウ(91件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    バッテリーからの電源取出し。
    用途補修用としてご使用下さい。販売区分業務用
  • ブースタークリップ Meltec(大自工業)

    ブースタークリップ

    Meltec(大自工業)(54件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
  • 充電用クリップ 清和工業

    充電用クリップ

    清和工業(3件のレビュー)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    MADE IN JAPAN の高品質仕様。 持ち手のみの絶縁カバータイプと、絶縁フルカバーDXタイプ 2種類のカバータイプがございます。
    用途補修用としてご使用ください。
  • バッテリークリップ エーモン

    バッテリークリップ

    エーモン(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1セット
    当日出荷
    大きく開いて(最大25mm)しっかりはさみ込み、ロック付きのクリップではずれにくい。 多様な形状に対応するオリジナル金具設計。
    用途バッテリーからの電源取り出しや電装品のテストを行う時に。仕様DC12V/240W以下、DC24V/480W以下材質本体:スチール、クリップ:POMコード(適合)0.5~2sq相当使用電流(A)MAX20
  • ブースタークリップ エスコ

    ブースタークリップ

    エスコ
    945税込1,040
    1組
    当日出荷
    入数:各色1個。絶縁カバー付き。黒、赤セット。ハイブリット車対応。電圧:12V用、適用電線:約8.0mm2
    材質絶縁カバー:塩ビ厚さ(mm)0.8 (板厚)全長(mm)クリップ:110質量(g)スリーブ有り:76、スリーブ無し:47電流(A)50材質(クリップ)鉄 (銅メッキ:カッパータイト)
  • ブースタークリップ エスコ

    ブースタークリップ

    エスコ
    4,440税込4,884
    1組
    当日出荷
    入数:各色1個。絶縁カバー付き。黒、赤セット。ハンドル内に圧着端子付き(38-6)。電圧:12V/24V用、適用電線:約38.0mm2
    材質絶縁カバー:塩ビ厚さ(mm)2 (板厚)全長(mm)クリップ:150質量(g)スリーブ有り:373、スリーブ無し:308電流(A)300材質(クリップ)鉄 (ニッケルメッキ)/片側先端真鍮
  • ブースタークリップ エスコ

    ブースタークリップ

    エスコ
    1,930税込2,123
    1組
    翌々日出荷
    入数:各色1個。絶縁カバー付き。黒、赤セット。電圧:12V/24V用、適用電線:約15.0mm2
    材質絶縁カバー:塩ビ厚さ(mm)0.8 (板厚)全長(mm)クリップ:135質量(g)スリーブ有り:141、スリーブ無し:80電流(A)100材質(クリップ)鉄 (銅メッキ:カッパータイト)
  • 大開ワニ口クリップセット CUSTOR(クストー)

    大開ワニ口クリップセット

    CUSTOR(クストー)(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(2個)
    当日出荷
    細線から極太線までグリップ。
    用途バッテリーターミナル・ボディアース。付属品絶縁カバーセット内容大口グリップ 赤 黒 2個組電流(A)30電圧(V)100最大開口(mm)28.6
  • ブースタークリップ エスコ

    ブースタークリップ

    エスコ
    640税込704
    1組
    翌々日出荷
    入数:各色1個。絶縁カバー付き。黒、赤セット。電圧:12V用、適用電線:約5.0mm2
    厚さ(mm)0.5 (板厚)全長(mm)クリップ:77質量(g)スリーブ有り:27、スリーブ無し:16電流(A)25材質(グリップ)塩ビ材質(クリップ)鉄 (ニッケルメッキ)
  • わに口クリップ(カバー付) 清和工業

    わに口クリップ(カバー付)

    清和工業(1件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ・MADE IN JAPANの高品質仕様。
    用途自製用としてご使用ください。
  • ミニ・ワニ口クリップセット CUSTOR(クストー)

    ミニ・ワニ口クリップセット

    CUSTOR(クストー)
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    当日出荷
    裸端子・コネクターをグリップ。
    用途ヒューズ端子・リード線付属品絶縁カバーセット内容ミニクリップ 赤 黒 2個組
  • ブースタークリップ エスコ

    ブースタークリップ

    エスコ
    4,150税込4,565
    1組
    当日出荷
    入数:各色1個。絶縁カバー付き。黒、赤セット。ハンドル内に圧着端子付き(22-6)。電圧:12V/24V用、適用電線:約22.0mm2
    材質絶縁カバー:塩ビ厚さ(mm)2 (板厚)全長(mm)クリップ:150質量(g)スリーブ有り:305、スリーブ無し:247電流(A)200材質(クリップ)鉄 (ニッケルメッキ)
  • ヒッポークリップ T.SIN(テイシン電機)

    ヒッポークリップ

    T.SIN(テイシン電機)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質黄銅カバーPVC加工はんだ付け定格(A)50最大開口(mm)25メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 50A 充電用クリップ エスコ

    50A 充電用クリップ

    エスコ
    780税込858
    1個
    当日出荷
    バッテリーの充電や各種テストに
    材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)108適合電線(mm2)8.37定格(A)50
  • 大型充電クリップ 赤 GB[制御機器]

    大型充電クリップ 赤

    GB[制御機器]
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    大型タイプの充電(ワニぐち)クリップです。
    定格電流(A)20
  • バッテリークリップ マリンテック

    バッテリークリップ

    マリンテック
    629税込692
    1式
    当日出荷
    安心・安全な保護絶縁カバー付き。回路実験・回路テストなどに!標準型クリップ
    セット内容赤/黒 各1個セット材質ニッケルメッキ・鉄・プラスチック寸法(mm)90質量(g)20最大開口(mm)23許容電流最大35Aまで
  • 30A 充電用クリップ(2個) エスコ

    30A 充電用クリップ(2個)

    エスコ
    990税込1,089
    1パック(2個)
    当日出荷
    バッテリーの充電や各種テストに
    材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)76適合電線(mm2)0.82~5.26定格(A)30入数2
  • 30A 充電用クリップ(赤・黒) エスコ

    30A 充電用クリップ(赤・黒)

    エスコ(1件のレビュー)
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    バッテリーの充電や各種テストに
    材質スチール(クロムメッキ)+PVC全長(mm)76赤・黒適合電線(mm2)0.82~5.26定格(A)30
  • ヒッポークリップ T.SIN(テイシン電機)

    ヒッポークリップ

    T.SIN(テイシン電機)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    大型のヒッポークリップです。
    用途車用ブースターに。バッテリーターミナルに。材質本体:黄銅、カバー:ABS、めっき:銅全長(mm)170質量(g)166定格100A定格(A)100最大開口(mm)60絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型充電クリップ 黒 GB[制御機器]

    大型充電クリップ 黒

    GB[制御機器]
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    大型タイプの充電(ワニぐち)クリップです。
    定格電流(A)20
  • ステンレスバッテリークリップ マリンテック

    ステンレスバッテリークリップ

    マリンテック
    3,198税込3,518
    1式
    6日以内出荷
    50Aまで対応!。計測器・軽重機・充電器やアース用など幅広く使用可能!。自動車メンテナンス・電子実験・回路テストなどにも!。SUS304製なので防錆性抜群!水回り・海上でも安心!。本体はSUS304製!ワニ口構造でズレにくく安定した固定が可能。赤・黒 各1個セット。プラスチック製の絶縁ハンドル付きで、安全&使いやすさも◎。ケーブル取り付けタイプ。圧着・圧接取り付け。最大50A対応
    その他PVC絶縁カバー付き材質クリップ部分:SUS304型式CLS-L許容電流(A)最大50最大開口(mm)15サイズ(mm)110適正電圧(V)DC12-24V
  • 20A 充電用クリップ(2個) エスコ

    20A 充電用クリップ(2個)

    エスコ
    810税込891
    1パック(2個)
    翌日出荷
    バッテリーの充電や各種テストに
    材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)46適合電線(mm2)1.31~3.31定格(A)20入数2
  • 10A 充電用クリップ(4個) エスコ

    10A 充電用クリップ(4個)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1パック(4個)
    翌日出荷
    バッテリーの充電や各種テストに
    材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)50適合電線(mm2)1.31~2.08定格(A)10入数4
  • バッテリークリップ 日立オートパーツ&サービス

    バッテリークリップ

    日立オートパーツ&サービス
    3,698税込4,068
    1セット
    翌々日出荷から5日以内出荷
    最大許容電流:30A。ニッケルメッキ
    セット内容黒5個、赤5個表面処理ニッケルメッキ最大電流(A)30
バッテリークリップ