絞り込み
ねじの呼び
- M48
- 1/4(20)
- 5/16(18)
- 3/8(17)
- 1/2(17)
- M1.6(22)
- M2(101)
- M2.5(90)
- M2.6(64)
- M3(428)
- M4(474)
- M5(482)
- M6(492)
- M8(505)
- M10(361)
- M12(272)
- M14(62)
- M16(137)
- M20(85)
- M24(43)
- M30(20)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 100(1)
- 110(1)
- 120(1)
- 130(2)
- 140(1)
- 150(2)
- 160(1)
- 170(1)
- 180(2)
- 190(2)
- 200(1)
- 210(1)
- 220(2)
- 230(2)
- 240(1)
- 250(1)
- 260(1)
- 270(1)
- 280(1)
- 290(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- 鉄すべて(3)
- SCM435(1)
頭部形状

六角穴付き(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 3(1)
- 5(1)
表面処理
- 生地/未処理(3)
生地/未処理
ねじ山種類
- メートル並目(1)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(3)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(2)
- ボサード(1)
大阪魂・ボサード
六角穴付ボルトは、頭の部分に六角の穴があり、六角レンチを使って締めるボルトです。穴にピッタリとフィットした六角レンチを使うため、穴を壊すことなく高い締め込み力を得られるほか、ペンチやスパナに比べて、締めるときにボルトの周囲のスペースが少なくて済むなどのメリットがあります。ナットと組み合わせることなく単独で使用することも可能です。機械や電機部品の内外問わず広範囲に使用。材質はステンレス、鉄、モリブデン鋼など、色もシルバーのもののほか、黒色酸化皮膜のものもあります。
特価
本日8月19日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(101)
M2.5(90)
M3(428)
M4(474)
M5(482)
M6(492)
M8(505)
M10(361)
M12(272)
M16(137)
ねじの呼びをもっと見る

SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目