絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(7)
- その他(2)
- クロメート(5)
- クローム(3)
- スズコバルト(4)
- ダクロタイズド(2)
- ニッケル(5)
- ユニクロ(8)
- 無電解ニッケル(2)
- 生地/未処理(13)
- 黒亜鉛(7)
- 黒染め(8)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(6)
- 0.45(56山)(8)
- 0.5(58)
- 0.63(40山)(5)
- 0.7(36山)(62)
- 0.79(32山)(13)
- 0.8(62)
- 0.9(28山)(4)
- 1(62)
- 1.05(24山)(12)
- 1.25(63)
- 1.27(20山)(7)
- 1.41(18山)(6)
- 1.5(50)
- 1.58(16山)(6)
- 1.75(22)
- 1.95(13山)(5)
- 2(18)
- 2.3(11山)(4)
- 2.5(13)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.4・0.45(56山)・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.95(13山)・2・2.3(11山)・2.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
大阪魂・エスコ・TRUSCO・コノエ・NBK(鍋屋バイテック会社)・アンブラコ・ボサード・OHSATO(大里)・BUMAX
3ページ目: 六角穴付皿ボルト
「ねじの呼び」から絞り込む

六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂¥539~税込¥593~1パック(3個)ほか翌々日出荷材質鉄表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/スズコバルト)(パック品)
大阪魂¥539~税込¥593~1パック(10個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理スズコバルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) ISO10642(鉄/生地)
大阪魂¥469~税込¥516~1個ほか翌日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理生地頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト (SCM435/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥2,798~税込¥3,078~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト 細目 (SCM435/クロメート)(小箱)
大阪魂¥8,998~税込¥9,898~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷表面処理クロメート寸法C(mm)0.5頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付皿ボルト(JIS-B1194 (SCM435/3価ホワイト)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(7個)翌々日出荷種別全ねじねじの呼びM3材質SCM435長さ(mm)4ねじピッチ0.5寸法t(mm)1.1寸法S(mm)2表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き皿寸法K(mm)1.86穴の形状六角穴寸法dk(mm)6.72ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト UNF(SCM/黒色)(小箱)
ボサード¥2,398~税込¥2,638~1箱(100本)ほか3日以内出荷頭部が皿形状(皿頭)の六角穴付ボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。 1.振動などの緩みに強い 2.締付けの微調整も可能 3.薄板など嵌合部が短い締結に有利 4.締付トルクが小さい用途ザグリ(座ぐり)加工をして使用することで、締結後は相手材表面とボルト頭部とが面一(つらいち)になり仕上が綺麗です。 エンジンなどコンパクトさと同時に振動対策も考慮しなければならい用途に広く用いられています。材質SCMねじ山種類ユニファイ細目(UNF)表面処理生地(黒色)頭部形状皿穴の形状六角穴種別全ねじ
六角穴付皿ボルト UNF(ステンレス)(小箱)
ボサード¥2,998~税込¥3,298~1箱(100本)ほか3日以内出荷頭部が皿形状(皿頭)の六角穴付ボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。 1.振動などの緩みに強い 2.締付けの微調整も可能 3.薄板など嵌合部が短い締結に有利 4.締付トルクが小さい用途ザグリ(座ぐり)加工をして使用することで、締結後は相手材表面とボルト頭部とが面一(つらいち)になり仕上が綺麗です。 エンジンなどコンパクトさと同時に振動対策も考慮しなければならい用途に広く用いられています。種別全ねじ材質ステンレス表面処理生地頭部形状皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598税込¥1,7581袋(10個)4日以内出荷アルミニウム合金製のヘクサロビュラ穴付き超極抵頭ボルト。 比重はステンレス鋼の約33%。 アルミニウム合金との接触による電蝕が発生しません。 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。 アルマイト処理品の製作も致します。コンタクトセンターへお問合せください。用途機器・装置の省スペース化1袋入数(個)10ねじ規格並目材質(本体)A5056
M6x30mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ(1件のレビュー)¥420税込¥4621パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。ねじの呼びM6材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM6×30mm穴の形状六角穴
M6x20mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ¥350税込¥3851パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。ねじの呼びM6材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM6×20mm穴の形状六角穴
M6x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ¥285税込¥3141袋(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。ねじの呼びM6材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM6×12mm穴の形状六角穴
皿六角穴付きボルト(UNF(ステンレス/生地)
大阪魂¥749税込¥8241パック(3個)翌々日出荷種別-ねじの呼びNo.10材質ステンレス(303、304、XM7等)山数32表面処理生地(または標準)頭部形状皿穴の形状六角穴長さ(inch)#7/16ねじ山種類UNC
皿六角穴付きボルト(UNC(ステンレス/生地)
大阪魂¥749~税込¥824~1パック(3個)ほか翌々日出荷種別-材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状皿穴の形状六角穴ねじ山種類UNC
皿六角穴付きボルト(ステンレス/二硫化モリブデンコート)
大阪魂¥409税込¥4501パック(9個)翌々日出荷ねじの呼びM6材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理二硫化モリブデンコート穴の形状六角穴