絞り込み
ねじの呼び
- M3(16)
- M3.5(50)
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(6)
- SUS316(1)
- 鉄(43)
- 黄銅(真鍮)(17)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.6
- 0.4(86)
- 0.45(56山)(90)
- 0.5(231)
- 0.7(36山)(227)
- 0.8(239)
- 1(416)
- 1.25(582)
- 1.27(20山)(57)
- 1.5(660)
- 1.58(16山)(89)
- 1.75(351)
- 2(454)
- 2.11(12山)(74)
- 2.3(11山)(66)
- 2.5(309)
- 3(245)
- 3.5(151)
- 4(92)
- 4.5(60)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.8(1)
- 2(14)
- 2.8(33)
- 3(13)
- 6(2)
表面処理
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(4)
- クロメート(5)
- クローム(7)
- ニッケル(13)
- ノンクローム(3)
- パーカー(4)
- ユニクロ(5)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(11)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(1)
ねじ山種類
- メートル並目(1)
メートル並目
規格
- 1種(34)
- 2種(14)
- 3種(16)
1種・2種・3種
二面幅(mm)
- 3(2)
- 6(62)
3・6
ブランド
- 大阪魂(65)
- 八幡ねじ(2)
- ボサード(1)
大阪魂・八幡ねじ・ボサード
六角ナットとは、代表的なナットの種類で六角形の姿が大きな特徴。ネジやボルトなどと組み合わせて使用します。用途は様々で、身近な場所でもよく使用されており、生活の中のあちこちで六角ナットを見つけることができるでしょう。小型のものは精密機械、大型のものは船舶などにも使用されています。ナットを締めるにはスパナやメガネレンチを使用しますが、用途や状況に応じて適切な工具を選ぶことがナットの痛み防止のために大切です。

六角ナット1種 ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(2000個)当日出荷から5日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
六角ナット 一種 ユニクロめっき
八幡ねじ¥115税込¥1271パック(20個)当日出荷から3日以内出荷1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)
六角ナット 1種(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥80,270税込¥88,2971ケース(70000本)5日以内出荷1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。冷間圧造製品です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ