絞り込み
ねじの呼び
  • 1"
  • M2.6(71)
  • M3(207)
  • M4(232)
  • M5(242)
  • M6(326)
  • M8(447)
  • M10(512)
  • M12(571)
  • M14(315)
  • M16(403)
  • M18(206)
  • M20(356)
  • M22(205)
  • M24(246)
  • M27(100)
  • M30(170)
  • M33(75)
  • M36(107)
  • W3/8(77)
  • W1/2(74)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 8(1)
  • 12(1)
表面処理
  • 生地/未処理(2)
ねじ山種類
  • ユニファイ並目(UNC)(1)
  • ユニファイ細目(UNF)(1)
二面幅(mm)
  • 38.1(2)
38.1
ブランド
  • ボサード(2)
ボサード
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
六角ナットとは、代表的なナットの種類で六角形の姿が大きな特徴。ネジやボルトなどと組み合わせて使用します。用途は様々で、身近な場所でもよく使用されており、生活の中のあちこちで六角ナットを見つけることができるでしょう。小型のものは精密機械、大型のものは船舶などにも使用されています。ナットを締めるにはスパナやメガネレンチを使用しますが、用途や状況に応じて適切な工具を選ぶことがナットの痛み防止のために大切です。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット