絞り込み
ねじの呼び
- 1"
- M3(570)
- M4(877)
- M5(993)
- M6(1,321)
- M8(1,552)
- M10(1,644)
- M12(1,530)
- M14(601)
- M16(1,017)
- M18(412)
- M20(806)
- M22(416)
- M24(535)
- M27(210)
- M30(342)
- M33(134)
- M36(192)
- W3/8(278)
- W1/2(206)
- W5/8(140)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 3.17(8山)(6)
- 8(1)
- 12(1)
ねじ山種類
- ユニファイ並目(UNC)(2)
- ユニファイ細目(UNF)(1)
表面処理
- 生地/未処理(2)
二面幅(mm)
- 38.1(2)
38.1
ブランド
- 大阪魂(13)
- ボサード(2)
- 冨士精密(1)
大阪魂・ボサード・冨士精密
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。