絞り込み
ねじの呼び
- W1/2
- M2.6(73)
- M3(216)
- M4(243)
- M5(253)
- M6(337)
- M8(458)
- M10(527)
- M12(588)
- M14(321)
- M16(413)
- M18(211)
- M20(365)
- M22(208)
- M24(250)
- M27(103)
- M30(174)
- M33(76)
- M36(110)
- W3/8(78)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(19)
- SUS304(11)
- SUS316(2)
- SUS316L(1)
- SUS403(1)
- 鉄すべて(53)
- S45C(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.11(12山)(66)
- その他(2)
厚さ(mm)
- 7(13)
- 9(1)
- 10(46)
- 11.5(1)
- 30(1)
- 40(1)
表面処理
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(4)
- クロメート(8)
- クローム(1)
- ステンコート(1)
- ドブメッキ(3)
- ニッケル(3)
- パーカー(1)
- ユニクロ(14)
- 生地/未処理(13)
- 電気亜鉛メッキ(1)
- 黒亜鉛(2)
ねじ山種類
- ウィット(61)
ウィット
規格
- 1種(38)
- 2種(8)
- 3種(12)
1種・2種・3種
二面幅(mm)
- 19(3)
- 21(60)
19・21
ブランド
- 大阪魂(59)
- OHSATO(大里)(6)
- JAPPY(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- 池田金属工業(2)
- 南電機(1)
大阪魂・OHSATO(大里)・JAPPY・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・池田金属工業・南電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
六角ナットとは、代表的なナットの種類で六角形の姿が大きな特徴。ネジやボルトなどと組み合わせて使用します。用途は様々で、身近な場所でもよく使用されており、生活の中のあちこちで六角ナットを見つけることができるでしょう。小型のものは精密機械、大型のものは船舶などにも使用されています。ナットを締めるにはスパナやメガネレンチを使用しますが、用途や状況に応じて適切な工具を選ぶことがナットの痛み防止のために大切です。

六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(41件のレビュー)¥499税込¥5491パック(29個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロームねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)
大阪魂(13件のレビュー)¥699税込¥7691パック(9個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上SUS304規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂¥478税込¥5261パック(12個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
六角ナット3種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(3件のレビュー)¥759税込¥8351パック(27個)当日出荷小口のパック売りです。並目。ウィットねじ材質鉄規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類ウィットねじ 並目
六角ナット1種 ウイットねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥199税込¥2191袋(10個)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施したウィット(インチ)規格の六角ナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥189税込¥2081パック(4個)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施したウィット(インチ)規格の六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
六角ナット 3種 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂¥549税込¥6041パック(6個)当日出荷から4日以内出荷●小口のパック売りです材質鉄規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類ウィットねじ 並目
六角ナット1種 ウイットねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥509税込¥5601袋(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製のウィット(インチ)規格六角ナットです。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304規格1種ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウイットねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥429税込¥4721パック(4個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製のウィット(インチ)規格六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304規格1種ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(150個)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥169税込¥1861袋(4個)当日出荷から3日以内出荷スチール製 ユニクロメッキの六角ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合
ウィット 六角ナット1種 ステンレス(少量パック)
池田金属工業¥399税込¥4391袋(5個)4日以内出荷片側のみ面取りされている1種の六角ナットです。材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種ねじ山種類ウィット
六角ナット1種 ウィットねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(1件のレビュー)¥619税込¥6811パック(29個)当日出荷から3日以内出荷パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ材質鉄規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類ウィット
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,798税込¥1,9781パック(50個)翌々日出荷から3日以内出荷スチール製 ユニクロメッキの六角ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール表面処理ユニクロナット1種
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥5,898税込¥6,4881パック(50個)当日出荷から3日以内出荷・サビにくいステンレス(SUS304)の六角ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ステンレス(SUS304)ナット1種
六角ナット1種 ウィットねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥209税込¥2301袋(10個)翌々日出荷鉄にドブめっきを施したウイット(インチ)規格の六角ナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウイット
六角ナット1種 ステンレス(小箱)
池田金属工業¥4,498税込¥4,9481箱(150個)4日以内出荷形状が六角柱のナットです。一般に広く使用されているのが1種ナットで、片側のみ面取りされています。材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂¥478税込¥5261パック(12個)翌々日出荷から3日以内出荷パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ材質鉄規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類ウィット
4分 六角長ナット 40mm
JAPPY¥1,798税込¥1,9781箱(10個)翌々日出荷ユニクロめっき仕上げのW1/2用40mm長ナットです材質鋼材厚さ(mm)40山数12表面処理ユニクロめっき二面幅(mm)19ねじの呼びW1/2ねじ山種類ウィット
4分 六角長ナット 30mm
JAPPY¥1,498税込¥1,6481箱(10個)翌々日出荷ユニクロめっき仕上げのW1/2用30mm長ナットです材質鋼材厚さ(mm)30山数12表面処理ユニクロめっき二面幅(mm)19ねじの呼びW1/2ねじ山種類ウィット
4分 六角ナット ステンレス製
JAPPY¥1,898税込¥2,0881箱(50個)翌々日出荷ステンレス製のW1/2用六角ナットです材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)10山数12二面幅(mm)21ねじの呼びW1/2ねじ山種類ウィット
4分 六角ナット
JAPPY¥539税込¥5931箱(50個)翌々日出荷ユニクロめっき仕上げのW1/2用六角ナットです材質鋼材厚さ(mm)10山数12表面処理ユニクロめっき二面幅(mm)21ねじの呼びW1/2ねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウイットねじ(鉄/ドブめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥189税込¥2081パック(4個)翌々日出荷鉄にドブめっきを施したウイット(インチ)規格の六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウイット
パイロットツキ6カクナット(Y
大阪魂¥667税込¥7341袋(9個)翌々日出荷寸法H(mm)11.5寸法S(mm)21寸法k(mm)1.5寸法m(mm)10寸法dk(mm)15.7ねじの呼びdW1/2