カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- W1/2
- M3(587)
- M4(914)
- M5(1,033)
- M6(1,374)
- M8(1,606)
- M10(1,694)
- M12(1,577)
- M14(614)
- M16(1,046)
- M18(419)
- M20(831)
- M22(424)
- M24(545)
- M27(213)
- M30(349)
- M33(135)
- M36(196)
- W3/8(281)
- W5/8(141)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(42)
- SUS304(30)
- SUS310S(1)
- SUS316(2)
- SUS316L(1)
- SUS403(1)
- 鉄すべて(138)
- S45C(7)
- 黄銅(真鍮)(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.95(13山)(10)
- 2.11(12山)(157)
- その他(3)
ねじ山種類
- ウィット(115)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(9)
- 3価ホワイト(13)
- クロメート(21)
- クローム(2)
- スズコバルト(2)
- ステンコート(1)
- ドブメッキ(7)
- ニッケル(10)
- パーカー(1)
- ヘアーライン(1)
- ユニクロ(25)
- 生地/未処理(20)
- 茶ブロンズ(6)
- 電気亜鉛メッキ(2)
- 黒亜鉛(8)
- 黒染め(6)
規格
- 1種(39)
- 2種(16)
- 3種(12)
1種・2種・3種
二面幅(mm)
- 14(2)
- 17(1)
- 19(38)
- 21(72)
14・17・19・21
ブランド
- 大阪魂(165)
- OHSATO(大里)(12)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- ニューストロング販売(4)
- JAPPY(4)
- ハードロック工業(3)
- サンコーテクノ(2)
- TRUSCO(2)
- 冨士精密(2)
- 池田金属工業(2)
- 八幡ねじ(2)
- アックスブレーン(1)
- ユニカ(1)
- 日栄インテック(1)
- 南電機(1)
大阪魂・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ニューストロング販売・JAPPY・ハードロック工業・サンコーテクノ・TRUSCO・冨士精密・池田金属工業・八幡ねじ・アックスブレーン・ユニカ・日栄インテック・南電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
商品豆知識

六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(41件のレビュー)¥499税込¥5491パック(29個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロームねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)
大阪魂(13件のレビュー)¥699税込¥7691パック(9個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上SUS304規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) ウイットねじ
大阪魂(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(10個)当日出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ表面処理ユニクロームねじ山種類ウイット
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂¥478税込¥5261パック(12個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム材質鉄規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
ステンレス 長ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥849税込¥9341個当日出荷から翌々日出荷高さが長い六角ナットです。サビにくいSUS304ステンレス製用途ねじの継手用、長さ調節用として使用材質SUS304相当材
六角ナット3種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(3件のレビュー)¥759税込¥8351パック(27個)当日出荷小口のパック売りです。並目。ウィットねじ材質鉄表面処理ユニクロねじ山種類ウィットねじ 並目規格3種ねじの種類ナット
高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
蝶ナット インチねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,260税込¥1,3861袋(10個)当日出荷から翌々日出荷羽が付いていて手で回すことができるナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
六角ナット1種 ウイットねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥199税込¥2191袋(10個)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施したウィット(インチ)規格の六角ナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
蝶ナット ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥449税込¥4941パック(2個)当日出荷から翌々日出荷羽が付いていて手で回すことができるナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
高ナット(長ナット) ステンレス
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681パック(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ウイットねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥509税込¥5601袋(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製のウィット(インチ)規格六角ナットです。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304規格1種ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥189税込¥2081パック(4個)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施したウィット(インチ)規格の六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
六角ナット 3種 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂¥549税込¥6041パック(6個)当日出荷から4日以内出荷●小口のパック売りです材質鉄ねじ山種類ウィットねじ 並目規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクロ
六角ナット 1種 ウイットねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥429税込¥4721パック(4個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製のウィット(インチ)規格六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304規格1種ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
袋ナット ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥249税込¥2741パック(2個)翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類ウイット
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥169税込¥1861袋(4個)当日出荷から3日以内出荷スチール製 ユニクロメッキの六角ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合
フランジナット(インチサイズ)
ニューストロング販売¥1,290税込¥1,4191個当日出荷ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。用途治具本体の締め付け作業に。材質S45C仕上黒染硬度HRC25~30熱処理焼入
六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(150個)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
ウィット 六角ナット1種 ステンレス(少量パック)
池田金属工業¥399税込¥4391袋(5個)4日以内出荷片側のみ面取りされている1種の六角ナットです。材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種ねじ山種類ウィット
袋ナット インチねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥699税込¥7691袋(10個)当日出荷から翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類ウイット
SUS304T-スプリング
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<材質> SUS304-WPB(スプリング材質:JIS G 4314のSUS304-WPB) <特長> ボルトの余長につけることでゆるみ脱落を防止できるゆるみ防止金具です。 性能面では、ナット緩みの発生原因の多くを占める振動外力に対し、 強力なゆるみ止め性能を有しており、取付けたT-スプリングにより、 振動外力によるナットのゆるみは発生しません。 施工面では、一般的な12角ソケットによる取付けを可能にしておりますが、 専用工具をご使用頂くことで、より簡単に取付け取外しを可能にしております。 T-スプリング専用ソケット ナット共回り防止機能付き ※T-スプリング専用ソケットは別売りです。