絞り込み
ねじの呼び
材質
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
規格
1種
ブランド
大阪魂・TAKIGEN(タキゲン)・ハーフェレ・エスコ・ニューストロング販売・オチアイ・ポップリベット・ファスナー・ナベヤ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・THK・サイマコーポレーション・池田金属工業・由良産商・イマオコーポレーション・TRUSCO・若井産業・ACE(エース)・富士製作所・南電機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: その他ナット

931件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • SUSナット(UNC(タイプワン 大阪魂

    SUSナット(UNC(タイプワン

    大阪魂
    667税込734
    1袋(17個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレスねじ山種類UNC
  • SUSナット(1シュ(ゴクボソ 大阪魂

    SUSナット(1シュ(ゴクボソ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • ユニクロ ナット(1シュ(ヨシノリセイ 大阪魂

    ユニクロ ナット(1シュ(ヨシノリセイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(222個)ほか
    翌々日出荷
    規格1種表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
  • SUS UNFジャミNT(コートナシ 大阪魂

    SUS UNFジャミNT(コートナシ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS表面処理コーティング無
  • ナット(3シュオーバータップ 大阪魂

    ナット(3シュオーバータップ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • クロ-ムカンヨウN(P=1.0 大阪魂

    クロ-ムカンヨウN(P=1.0

    大阪魂
    667税込734
    1袋(18個)
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)1寸法H(mm)2寸法B(mm)14寸法C(mm)16.2呼び径dM12×14×2
  • ナマリレスBSキャッチサ-ト(CS4.3 大阪魂

    ナマリレスBSキャッチサ-ト(CS4.3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷
    ねじの呼びM2.5
  • SUSサラガタWツキナット 大阪魂

    SUSサラガタWツキナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • HLS 大阪魂

    HLS

    大阪魂
    958税込1,054
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    HLS ハードロックセットスクリューとはHLN ハードロックナットの「クサビの原理」をセットスクリュー(六角穴付止めねじ)に応用した画期的なゆるみ止めセットスクリューです。 HLN ハードロックナット、HLB ハードロックベアリングナット同様、現行使用条件を変えずに強力なゆるみ止め効果を発揮します。 特長 ゆるみ止め効果が非常に高く半永久的 HLN ハードロックナット同様、あらゆる条件下でもゆるみ止め効果が安定持続。 繰返し使用が可能 オールメタル製で摩耗箇所が少なく高いゆるみ止め効果を持続。 作業性は簡単良好 市販の工具一丁で簡単に締結完了。専用工具不要。 経済的メリットを提供 締め直し作業、加工工程含めトータルコスト大幅削減が可能。
  • ユニクロ六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ六角ナット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,198税込1,318
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。スチール製 ユニクロメッキのナイロンナットです。
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール表面処理ユニクロ
  • UFOキャップナット なべ型 由良産商

    UFOキャップナット なべ型

    由良産商
    259税込285
    1パック(6個)ほか
    4日以内出荷
    ・十字穴などのリセスを利用して、ドライバーで簡単に締め付け可能。・デザインがスマートで、優れた装飾性。・規格化され、量産が可能
    材質鉄(SWCH10R)なべ型表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 爪付Tナット (鉄/クロメート) 大阪魂

    爪付Tナット (鉄/クロメート)

    大阪魂
    5,398税込5,938
    1箱(250個)
    翌々日出荷
    ねじの呼びM8材質鉄(または標準)表面処理クロメート
  • サンクイックナット(鉄/クロメート) 大阪魂

    サンクイックナット(鉄/クロメート)

    大阪魂
    1,498税込1,648
    1箱(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理クロメート
  • スプライン平頭ユーロサート(鉄/生地) 大阪魂

    スプライン平頭ユーロサート(鉄/生地)

    大阪魂
    619税込681
    1パック(9個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=10 M5) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=10 M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    68税込75
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D1(Φmm)15寸法L1(mm)20質量(g)22寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13058
  • ねじ付管筒(L20×Φ10×M5) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L20×Φ10×M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    83税込91
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)10寸法L(mm)20ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13495
  • ねじ付管筒(L20×Φ20×M12) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L20×Φ20×M12)

    TAKIGEN(タキゲン)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)20寸法L(mm)20ねじ寸法MM12表面仕上げ生地タキゲンコード13490
  • ねじ付管筒(L30×Φ20×M10) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L30×Φ20×M10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)20寸法L(mm)30ねじ寸法MM10表面仕上げ生地タキゲンコード13485
  • ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=15 M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=15 M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    89税込98
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D1(Φmm)15寸法L1(mm)10質量(g)12寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)8ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13053
  • ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=15 M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=15 M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    92税込101
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D1(Φmm)15寸法L1(mm)15質量(g)18寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)12ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13052
  • ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=15 M8) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=15 M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    96税込106
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D1(Φmm)15寸法L1(mm)15質量(g)17寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)12ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13051
  • ねじ付管筒(L30×Φ15×M8) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L30×Φ15×M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    63税込69
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)30質量(g)31ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10314
  • M3-M12 ナイロンロックナットセット エスコ

    M3-M12 ナイロンロックナットセット

    エスコ
    3,460税込3,806
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949YA-2
  • 管用ナット P=1.0(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    管用ナット P=1.0(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂
    5,298税込5,828
    1箱(400個)ほか
    翌々日出荷
    材質ねじピッチ1表面処理ユニクロ
  • BJ750-N ナールドナット イマオコーポレーション

    BJ750-N ナールドナット

    イマオコーポレーション
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 平ナット ニューストロング販売

    平ナット

    ニューストロング販売(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
    用途治具本体の固定作業に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC25~30)
  • ヘビーナット(インチねじ) ニューストロング販売

    ヘビーナット(インチねじ)

    ニューストロング販売
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
    用途加工物クランプ用材質S45C仕上黒染
  • トルシアナットK 池田金属工業

    トルシアナットK

    池田金属工業
    789税込868
    1パック(1個)ほか
    4日以内出荷
    ヒューマンエラーを防止するトルク管理型ナットです。
    材質樹脂キャップ:ポリカーポネート、ゆるみ止めKナット:SUS304相当
  • SUS プッシュN(ジク(オチ 大阪魂

    SUS プッシュN(ジク(オチ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(156個)ほか
    翌々日出荷
  • カレイナット(ステンレス 大阪魂

    カレイナット(ステンレス

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    0.6t以上の母材に取り付け可。 首下部分の独自形状(ナール・溝部)が圧入後、母材に固定され、高い取り付け強度が得られる。
    材質ステンレス寸法H(mm)3寸法S(mm)4.5寸法B(mm)5.5寸法h(mm)0.9ナットNo.2.5-09ねじの呼びM2.5×0.45加工物穴径(mm)4.5最小板厚(mm)1
  • POPナット(スリット SPH 大阪魂

    POPナット(スリット SPH

    大阪魂
    667税込734
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)24寸法H(mm)15.5寸法D(mm)9.8寸法P(mm)1.5ナットNo.670ねじの呼びM6×1.0加工物穴径(mm)9.9推奨締結板厚(mm)3.5-7.0最大使用トルク(N・m)16.7剪断強度(kN)17.6
  • POPナット(アルミ APH 大阪魂

    POPナット(アルミ APH

    大阪魂
    667税込734
    1セット(6個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)17寸法H(mm)16.3寸法D(mm)13寸法P(mm)1.5ナットNo.1025ねじの呼びM10×1.5加工物穴径(mm)13.1推奨締結板厚(mm)1.0-2.5最大使用トルク(N・m)44.1剪断強度(kN)18.6
  • 3カ-W ウエルナット(スリーブ 大阪魂

    3カ-W ウエルナット(スリーブ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    ボディ内部に特殊スリーブを装着したもので組立作業でのボルト締め時、トルク管理が不要になります。 材質:ボディ・EPDM、ナット・黄銅
    寸法L(mm)22寸法H(mm)18.9硬度70寸法F(mm)15.8寸法D(mm)13.8寸法P(mm)4.5ねじの呼びM6×1.0加工物穴径(mm)13.9推奨締結板厚(mm)0.5-2.0
  • 3カ-W POPナット(スリット 大阪魂

    3カ-W POPナット(スリット

    大阪魂
    667税込734
    1セット(3個)ほか
    翌々日出荷
    寸法H(mm)15.5寸法D(mm)9.8寸法P(mm)1.5ねじの呼びM6×1.0加工物穴径(mm)9.9最大使用トルク(N・m)16.7剪断強度(kN)17.6
  • シールド POPナット(アルミ APS 大阪魂

    シールド POPナット(アルミ APS

    大阪魂
    667税込734
    1セット(2個)ほか
    翌々日出荷
    寸法H(mm)10寸法D(mm)7寸法P(mm)1ねじの呼びM5×0.8加工物穴径(mm)7.1最大使用トルク(N・m)6.9剪断強度(kN)6.7
  • 3カ-W カレイナット 大阪魂

    3カ-W カレイナット

    大阪魂
    667税込734
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    寸法H(mm)6.5寸法S(mm)10寸法B(mm)13寸法h(mm)1.9ナットNo.8-19ねじの呼びM8×1.25加工物穴径(mm)10最小板厚(mm)2
  • 3カ-W カレイナット 大阪魂

    3カ-W カレイナット

    大阪魂
    667税込734
    1セット(12個)ほか
    翌々日出荷
    0.6t以上の母材に取り付け可。 首下部分の独自形状(ナール・溝部)が圧入後、母材に固定され、高い取り付け強度が得られる。
    寸法h(mm)0.7最小板厚(mm)0.8
  • 3カ-W POPナット 大阪魂

    3カ-W POPナット

    大阪魂
    667税込734
    1セット(8個)ほか
    翌々日出荷
    表面処理3価クロムホワイトクロメート
  • カレイナット(ブラス 大阪魂

    カレイナット(ブラス

    大阪魂
    667税込734
    1セット(8個)ほか
    翌々日出荷
    0.6t以上の母材に取り付け可。 首下部分の独自形状(ナール・溝部)が圧入後、母材に固定され、高い取り付け強度が得られる。
    材質ブラス寸法h(mm)0.9最小板厚(mm)1
  • SUS303(-)インサートナット 大阪魂

    SUS303(-)インサートナット

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
    材質:快削ステンレス鋼(SUS303) 処理:脱脂
その他ナット