絞り込み
ねじの呼び
材質
- その他(1)
- アルミ(4)
- ステンレスすべて(37)
- A2(1)
- SUS303(3)
- SUS304(23)
- SUS310S(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(10)
- 樹脂すべて(21)
- ナイロン(5)
- プラスチック(10)
- ポリカーボネート(PC)(5)
- 鉄すべて(195)
- S45C(20)
- SCM435(2)
- SNB7(2)
- SS400(43)
- SWCH(44)
- SWRM(43)
- 黄銅(真鍮)(18)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(23)
- 0.5(41)
- 0.7(36山)(38)
- 0.75(30)
- 0.8(43)
- 1(135)
- 1.25(99)
- 1.27(20山)(9)
- 1.41(18山)(5)
- 1.5(145)
- 1.58(16山)(26)
- 1.75(47)
- 2(97)
- 2.11(12山)(17)
- 2.3(11山)(9)
- 2.5(46)
- 2.54(10山)(12)
- 3(41)
- 3.5(18)
- 4(10)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(5)
- 3価ホワイト(28)
- 3価ユニクロ(3)
- ACP(燐酸塩被膜)(2)
- BSメッキ(1)
- その他(6)
- アルマイト(1)
- カラー(9)
- クロメート(16)
- クローム(5)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(12)
- パーカー(3)
- ユニクロ(12)
- 亜鉛メッキ(10)
- 生地/未処理(61)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒亜鉛(5)
- 黒染め(6)
- 表面処理をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(738)
- TAKIGEN(タキゲン)(47)
- エスコ(24)
- ハーフェレ(24)
- ニューストロング販売(10)
- オチアイ(9)
- ポップリベット・ファスナー(8)
- ナベヤ(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
- THK(4)
- サイマコーポレーション(4)
- 池田金属工業(4)
- 由良産商(4)
- イマオコーポレーション(3)
- TRUSCO(3)
- 若井産業(3)
- ACE(エース)(3)
- 富士製作所(3)
- 南電機(3)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・TAKIGEN(タキゲン)・エスコ・ハーフェレ・ニューストロング販売・オチアイ・ポップリベット・ファスナー・ナベヤ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・THK・サイマコーポレーション・池田金属工業・由良産商・イマオコーポレーション・TRUSCO・若井産業・ACE(エース)・富士製作所・南電機・ブランドをもっと見る
その他ナットは、一般的なナットが正六角形の立方体に穴が空いている形状であるのに対し、やや特殊な形をしているナットです。機械の組み立てなどに使われる締結部品であることに変わりはありませんが、それぞれが必要用途に応じた形状をしています。種類も豊富にあるのが特徴。手でナットそのものを回すことのできる爪付きのものや、ドライバーで締め込むことのできるUFOナット、四角い形の菱形ナット、緩んでは困る場所に使用されるばねナットなど、様々なものが用意されています。
「ねじの呼び」から絞り込む

ジョイントコネクター飾りナット 六角穴 (鉄/ニッケル)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(3個)当日出荷ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2ねじの呼びM6
ジョイントコネクター飾りナット 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(パック品)
大阪魂(6件のレビュー)¥369~税込¥406~1パック(3個)当日出荷ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2ねじの呼びM6
ボード用ターンナット
エスコ(20件のレビュー)¥1,050~税込¥1,155~1セット(10個)当日出荷手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど材質ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
モリギン ジョイント丸ナット
ACE(エース)(1件のレビュー)¥399税込¥4391パック(4個)当日出荷一般のナットが使用出来ない場合に使用する、クロスインサート方式の丸ナットです。コネクターと併せて、交差するように結合することで、より強固にジョイントすることが可能です。用途組み立て家具、ラック等の組み立て用として。柔らかい針葉樹や内層破断を生じやすいパーティクルボード、脚物類の貫材接合に最適です。仕上処理亜鉛メッキクロメート処理
ジョイントコネクター丸ナット(+-) (亜鉛/ダイカスト)(パック品)
大阪魂(14件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)当日出荷ねじピッチ(mm)1表面処理三価ホワイト寸法d1(mm)10適合ドライバー±ねじの呼びM6
CP-30-BC用樹脂ナット
TAKIGEN(タキゲン)¥51~税込¥56~1個当日出荷から4日以内出荷プラスチックボルトキャップ(CP-30-BC)のナットとして使用できます。材質ポリアミド6(PA6)
ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥170~税込¥187~1個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地
ステンレス インプルナット
若井産業¥919~税込¥1,011~1パック(2セット)当日出荷手が入らない場所・・・中空・箱モノ・パイプに入る便利なナット用途自動車の外装用パーツや内装パーツの取付け、カーポート・テラスへのフックなどの取付け、スチール家具への棚受けの取り付け などに材質ナット:ステンレスSUS304、ねじ:ステンレスSUS×M7色シルバー
ねじ付管筒(L10×Φ15×M5)
TAKIGEN(タキゲン)¥30税込¥331個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)12寸法L(mm)10寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード10321
ばね座金付ナット
TRUSCO¥999税込¥1,0991セット(60個)ほか当日出荷ばね座金による戻り止め作用があります。ナットと座金が一体になっているので、締め付け作業の効率が上がります。材質スチール、表面処理:三価クロメート2018年トラスコ掲載ページ2 0433
連結金具ナット Aタイプ JNーA(-) (鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)当日出荷材質鉄長さ(mm)14ねじピッチ(mm)1表面処理クロメート寸法d1(mm)13寸法d2(mm)8寸法h(mm)2.1適合ドライバー-ねじの呼びM6
ジョイントコネクター飾りナット(+-) (鉄/茶ブロンズ)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(3個)当日出荷材質鉄ねじピッチ(mm)1表面処理茶ブロンズ寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2ねじの呼びM6
大リード転造ボールねじ用 ナット
THK¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から3日以内出荷大リード転造ボールねじは、ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動したあと、ボールねじナット端面に設けられたエンドキャップで溝からすくい上げられ、ボールねじナットの中を通り反対側のエンドキャップから再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。ねじ軸のボール転動面は、右ねじに転造成形されており、ボールは溝を転動していきます。高速回転でも安定した動作が得られ、ボールがボールねじナットの中を回転するので静音です。標準ボールねじを高速回転させて使用している箇所に置き換えると、ねじ軸の回転数が低くできるのでねじ軸の危険速度を考慮してねじ軸径を太くしたり、難しいねじ軸の固定方法を採用する必要がなくコストダウンにつながります。ボールねじナットは長さが短く、外径も最小にし、さらにフランジを2箇所平取して芯高さを低くしたコンパクトな構造です。小さな推力で大きな回転力が得られ、アクチュエータなどにも最適です。ボールねじナットには防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き種類丸形給脂穴M6RoHS指令(10物質対応)対応
転造ボールねじ用 リターンパイプナット
THK¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール天動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。外径はコンパクトでスペースをとりません。ハウジングの取付穴は簡単な旋盤加工だけですみ工数が削減できます。フランジを2箇所平取りしてあるので、軸芯の高さが低くできます。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ付管筒(L10×Φ15×M4)
TAKIGEN(タキゲン)¥26税込¥291個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)13寸法L(mm)10寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード10322
ねじ付管筒(L20×Φ20×M8)
TAKIGEN(タキゲン)¥68税込¥751個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)42寸法L(mm)20寸法D(Φmm)20ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10315
M 6/37x15mm クリップナット(5個)
エスコ(14件のレビュー)¥1,410税込¥1,5511袋(5個)当日出荷ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用く ださい。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。エスコ品番EA949GS-206材質/仕上鋼板/三価クロメートメッキ寸法A(mm)37寸法D(mm)4.5ねじ寸法M6寸法B(mm)15寸法C(mm)17
爪付Tナット(鉄/生地)
大阪魂(2件のレビュー)¥599税込¥6591パック(9個)当日出荷仕様ナットの全高/14.5(±0.5)mm、挿入部外径/Φ14.1(±0.4)mm材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)ねじの呼びM12
ねじ付管筒(L15×Φ15×M6)
TAKIGEN(タキゲン)¥33税込¥361個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)18寸法L(mm)15寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード10319
キャップナット D形(パック品)
オチアイ(2件のレビュー)¥529税込¥5821パック(9個)ほか当日出荷材質鉄寸法H(mm)5.5表面処理ACP寸法n1(mm)(最小)2.5寸法n2(mm)(最大)4
SNB7 アロイ寸切 (ナット付)
池田金属工業¥369~税込¥406~1パック(1本)ほか5日以内出荷両平先の寸切に10割ナットが2つ付いている製品です。用途材質 ・寸切:SNB7 ・ナット:S45C材質(本体)SNB7材質(ナット)S45C
ねじ付管筒(L10×Φ15×M6)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥31税込¥341個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)11寸法L(mm)10寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード10320