絞り込み
ねじの呼び
材質
- その他(1)
- アルミ(4)
- ステンレスすべて(37)
- A2(1)
- SUS303(3)
- SUS304(23)
- SUS310S(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(10)
- 樹脂すべて(21)
- ナイロン(5)
- プラスチック(10)
- ポリカーボネート(PC)(5)
- 鉄すべて(194)
- S45C(20)
- SCM435(2)
- SNB7(2)
- SS400(43)
- SWCH(44)
- SWRM(43)
- 黄銅(真鍮)(18)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(23)
- 0.5(41)
- 0.7(36山)(38)
- 0.75(29)
- 0.8(43)
- 1(135)
- 1.25(98)
- 1.27(20山)(9)
- 1.41(18山)(5)
- 1.5(145)
- 1.58(16山)(26)
- 1.75(47)
- 2(97)
- 2.11(12山)(17)
- 2.3(11山)(9)
- 2.5(46)
- 2.54(10山)(12)
- 3(41)
- 3.5(18)
- 4(10)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(5)
- 3価ホワイト(28)
- 3価ユニクロ(3)
- ACP(燐酸塩被膜)(2)
- BSメッキ(1)
- その他(6)
- アルマイト(1)
- カラー(9)
- クロメート(16)
- クローム(5)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(12)
- パーカー(3)
- ユニクロ(12)
- 亜鉛メッキ(10)
- 生地/未処理(61)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒亜鉛(5)
- 黒染め(6)
- 表面処理をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(736)
- TAKIGEN(タキゲン)(47)
- エスコ(24)
- ハーフェレ(24)
- ニューストロング販売(10)
- オチアイ(9)
- ポップリベット・ファスナー(8)
- ナベヤ(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
- ホリエ金物(6)
- THK(4)
- サイマコーポレーション(4)
- 池田金属工業(4)
- 由良産商(4)
- イマオコーポレーション(3)
- TRUSCO(3)
- 若井産業(3)
- ACE(エース)(3)
- 富士製作所(3)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・TAKIGEN(タキゲン)・エスコ・ハーフェレ・ニューストロング販売・オチアイ・ポップリベット・ファスナー・ナベヤ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ホリエ金物・THK・サイマコーポレーション・池田金属工業・由良産商・イマオコーポレーション・TRUSCO・若井産業・ACE(エース)・富士製作所・ブランドをもっと見る
6ページ目: その他ナット
「ねじの呼び」から絞り込む

ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SCM435)
富士製作所¥15,980~税込¥17,578~1箱ほか4日以内出荷から9日以内出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SCM435(焼き入れ)ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SUS316)
富士製作所¥43,980~税込¥48,378~1箱ほか4日以内出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SUS316ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(溶融亜鉛メッキ)
富士製作所¥14,980~税込¥16,478~1箱ほか4日以内出荷から9日以内出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SS400又は相当品表面処理溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
トルシアナットK
池田金属工業¥789~税込¥868~1パック(1個)ほか4日以内出荷ヒューマンエラーを防止するトルク管理型ナットです。材質樹脂キャップ:ポリカーポネート、ゆるみ止めKナット:SUS304相当
ウェルナット(スリーブタイプ)C-420L-5-SV M4ゴムナット(1000個入)
ポップリベット・ファスナー¥99,980税込¥109,9781箱(1000個)8日以内出荷片側からドライバー作業で簡単に取り付けが可能です。用途ファンユニット留めに。トラスコ品番159-6135材質ボディ:クロロプレンゴム厚さ(mm)かしめ板:0.5~2.0全長(mm)15下穴径(Φmm)8.5適合ねじM4×0.7ナット外径(Φmm)8.4材質(ボディ)クロロプレンゴム材質(ナット)銅合金フランジ厚(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
SUS ネジスピードN(U(オチ
大阪魂¥667税込¥7341セット(40個)翌々日出荷材質鋼形状ボス:TサイズNo.USN-4001寸法H(mm)5寸法A(mm)20寸法t(mm)0.4寸法B(mm)12.7寸法D1(mm)10寸法D2(mm)8適合ねじM4×0.7寸法P(mm)1.2寸法HF(mm)7
ユニクロ ツメツキTN(オチアイ
大阪魂¥667税込¥7341セット(11個)翌々日出荷呼びM10寸法A(mm)25.5寸法D(mm)9.5寸法B(mm)13寸法C(mm)11.6適合ねじM10×1.5寸法T(mm)1.8爪数4
3-ステンコ-トネジスピードN(U
大阪魂¥667税込¥7341セット(10個)翌々日出荷材質鋼形状P寸法H(mm)6寸法A(mm)14.5寸法t(mm)0.6寸法B(mm)11寸法D1(mm)8.6寸法D2(mm)7適合ねじ5-16山寸法P(mm)3.5フロートなし寸法HF(mm)6
ジオメット ネジスピードN(U(オチ
大阪魂¥667税込¥7341セット(23個)翌々日出荷材質鋼形状P寸法H(mm)6寸法A(mm)14.5寸法t(mm)0.6寸法B(mm)11寸法D1(mm)8.6寸法D2(mm)7適合ねじ5-16山寸法P(mm)3.5フロートなし寸法HF(mm)6
3カ-W ネジスピードN(U(オチ
大阪魂¥667税込¥7341セット(9個)翌々日出荷材質鋼形状ボス:PサイズNo.USN-5008寸法H(mm)6.5寸法A(mm)32.2寸法t(mm)0.7寸法B(mm)12.7寸法D1(mm)22.2寸法D2(mm)19適合ねじ5-16山寸法P(mm)2.6寸法HF(mm)8
ユニクロ プッシュN(ジク(オチアイ
大阪魂¥667税込¥7341セット(16個)翌々日出荷サイズNo.SPN-12寸法H(mm)2.45寸法d(mm)11.9寸法t(mm)0.9寸法S(mm)12寸法D(mm)27
ケージナット(Kガタ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷角穴にはめ込むだけで取付け完了、専用工具不要寸法A(mm)20寸法D(mm)0.6寸法B(mm)20.5寸法C(mm)15適合母材厚(mm)1.8~3.2角穴(mm)14.1×14.1ねじの呼びM12×1.75
カレイナット(ステンレス
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷0.6t以上の母材に取り付け可。 首下部分の独自形状(ナール・溝部)が圧入後、母材に固定され、高い取り付け強度が得られる。材質ステンレス寸法H(mm)3寸法S(mm)4.5寸法B(mm)5.5寸法h(mm)0.9ナットNo.2.5-09ねじの呼びM2.5×0.45加工物穴径(mm)4.5最小板厚(mm)1
3カ-W カレイSTナット
大阪魂¥667税込¥7341セット(6個)翌々日出荷薄板に低圧入力で取り付け可。 六角部が母材に沈み込むためナットが回転しない。仕様圧入力:スチール 9.8-11.8kN/アルミ 4.1-4.7kN寸法L(mm)0.3寸法H(mm)4.6寸法S(mm)8.5寸法D(mm)8.47寸法B(mm)8.8寸法P(mm)0.6ナットNo.6-10ねじの呼びM6×1.0加工物穴径(mm)8.5最小板厚(mm)1
POPナット(アルミSF AFS
大阪魂¥667税込¥7341セット(2個)翌々日出荷寸法L(mm)14寸法H(mm)6寸法D(mm)5寸法P(mm)0.5ナットNo.315ねじの呼びM3×0.5加工物穴径(mm)5.1推奨締結板厚(mm)0.5-1.5最大使用トルク(N・m)1.9剪断強度(kN)2.9
3カ-W POPナット(スリット
大阪魂¥667税込¥7341セット(3個)ほか翌々日出荷寸法H(mm)15.5寸法D(mm)9.8寸法P(mm)1.5ねじの呼びM6×1.0加工物穴径(mm)9.9最大使用トルク(N・m)16.7剪断強度(kN)17.6
シールド POPナット(ステン SSPS
大阪魂¥778~税込¥856~1個翌々日出荷寸法H(mm)9寸法D(mm)6寸法P(mm)0.8ねじの呼びM4×0.7加工物穴径(mm)6.1-6.2最大使用トルク(N・m)6.4剪断強度(kN)11.1
シールド POPナット(アルミ APS
大阪魂¥667税込¥7341セット(2個)ほか翌々日出荷寸法H(mm)10寸法D(mm)7寸法P(mm)1ねじの呼びM5×0.8加工物穴径(mm)7.1最大使用トルク(N・m)6.9剪断強度(kN)6.7
3カ-W POPナット(パイプ SRH
大阪魂¥667税込¥7341セット(5個)翌々日出荷ナットフランジの裏面は、パイプ曲面に添うようR形状に成形してありますので取付後、水平座面が得られます。寸法P(mm)1.5