絞り込み
ねじの呼び
材質
- その他(1)
- アルミ(4)
- ステンレスすべて(37)
- A2(1)
- SUS303(3)
- SUS304(23)
- SUS310S(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(10)
- 樹脂すべて(21)
- ナイロン(5)
- プラスチック(10)
- ポリカーボネート(PC)(5)
- 鉄すべて(194)
- S45C(20)
- SCM435(2)
- SNB7(2)
- SS400(43)
- SWCH(44)
- SWRM(43)
- 黄銅(真鍮)(18)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(23)
- 0.5(41)
- 0.7(36山)(38)
- 0.75(29)
- 0.8(43)
- 1(135)
- 1.25(98)
- 1.27(20山)(9)
- 1.41(18山)(5)
- 1.5(145)
- 1.58(16山)(26)
- 1.75(47)
- 2(97)
- 2.11(12山)(17)
- 2.3(11山)(9)
- 2.5(46)
- 2.54(10山)(12)
- 3(41)
- 3.5(18)
- 4(10)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(5)
- 3価ホワイト(28)
- 3価ユニクロ(3)
- ACP(燐酸塩被膜)(2)
- BSメッキ(1)
- その他(6)
- アルマイト(1)
- カラー(9)
- クロメート(16)
- クローム(5)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(12)
- パーカー(3)
- ユニクロ(12)
- 亜鉛メッキ(10)
- 生地/未処理(61)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒亜鉛(5)
- 黒染め(6)
- 表面処理をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(736)
- TAKIGEN(タキゲン)(47)
- エスコ(24)
- ハーフェレ(24)
- ニューストロング販売(10)
- オチアイ(9)
- ポップリベット・ファスナー(8)
- ナベヤ(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
- THK(4)
- サイマコーポレーション(4)
- 池田金属工業(4)
- 由良産商(4)
- イマオコーポレーション(3)
- TRUSCO(3)
- 若井産業(3)
- ACE(エース)(3)
- 富士製作所(3)
- 南電機(3)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・TAKIGEN(タキゲン)・エスコ・ハーフェレ・ニューストロング販売・オチアイ・ポップリベット・ファスナー・ナベヤ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・THK・サイマコーポレーション・池田金属工業・由良産商・イマオコーポレーション・TRUSCO・若井産業・ACE(エース)・富士製作所・南電機・ブランドをもっと見る
5ページ目: その他ナット
「ねじの呼び」から絞り込む

ネジ込みスリーブ ドライバー溝付
ハーフェレ¥2,798税込¥3,0781セット(100個)21日以内出荷ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。用途ネジの引き抜き強度強化種別鬼目ナット材質スチール取付ドライバータイプ:マイナス外径(Φmm)8仕上亜鉛メッキめねじサイズM4スリーブ径(Φmm)5.5
M 6 プラスチックナット(ナイロン/20個)
エスコ¥350税込¥3851袋(20個)翌日出荷材質ナイロン66ピッチ(mm)1寸法A(mm)M6×1.0寸法D(mm)10.0寸法B(mm)11.5厚さC(mm)5.0入数20個
えぼしナット ステンレスA2
サイマコーポレーション¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷いたずら防止用ナット。 独特な三角形状のため、通常の工具では取り外しができません。 特殊な工具を使う事により既存の工具での締結が可能。 TRFナット初の太径 (M16) 対応。仕様意匠登録第1546833号材質ステンレス A2RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ付管筒(L10×Φ10×M5)
TAKIGEN(タキゲン)¥61税込¥671個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)10寸法D(Φmm)10ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13504
ねじ付管筒(L15×Φ10×M4)
TAKIGEN(タキゲン)¥64税込¥701個4日以内出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)15寸法D(Φmm)10ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード13501
ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=10 M5)
TAKIGEN(タキゲン)¥68税込¥751個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)22寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13058
ねじ付管筒(L10×Φ12×M5)
TAKIGEN(タキゲン)¥64税込¥701個4日以内出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)10寸法D(Φmm)12ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13503
ねじ付管筒(L15×Φ12×M6)
TAKIGEN(タキゲン)¥80税込¥881個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)15寸法D(Φmm)12ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13498
ねじ付管筒(L25×Φ25×M8)
TAKIGEN(タキゲン)¥169税込¥1861個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)25寸法D(Φmm)25ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13487
ねじ付管筒(L30×Φ15×M6)
TAKIGEN(タキゲン)¥119税込¥1311個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)30寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13486
ねじ付管筒(L30×Φ20×M10)
TAKIGEN(タキゲン)¥169税込¥1861個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)30寸法D(Φmm)20ねじ寸法MM10表面仕上げ生地タキゲンコード13485
ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=10 M4)
TAKIGEN(タキゲン)¥85税込¥941個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)8寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)3.9寸法L2(mm)1.5寸法L3(mm)12ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード13057
ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=10 M5)
TAKIGEN(タキゲン)¥85税込¥941個4日以内出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)7寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)3.9寸法L2(mm)1.5寸法L3(mm)12ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13056
ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=12 M5)
TAKIGEN(タキゲン)¥83税込¥911個4日以内出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)8寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)3.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)8ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13055
ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=15 M6)
TAKIGEN(タキゲン)¥92税込¥1011個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)18寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)12ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13052
ねじ付管筒(L10×Φ12×M6)
TAKIGEN(タキゲン)¥30税込¥331個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)7寸法L(mm)10寸法D(Φmm)12ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード10323
ねじ付管筒(L15×Φ15×M8)
TAKIGEN(タキゲン)¥31税込¥341個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)15寸法L(mm)15寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10318
ねじ付管筒(L30×Φ20×M8)
TAKIGEN(タキゲン)¥82税込¥901個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)62寸法L(mm)30寸法D(Φmm)20ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10313
ECO-BS 鏡止めナットC(黄銅(低カドミ材)/本金メッキ)(パック品)
大阪魂¥479税込¥5271パック(2個)当日出荷材質黄銅(低カドミ材)寸法D(Φmm)4.5寸法E(mm)3表面処理本金メッキ寸法B(mm)5.4寸法C(mm)M10×1寸法F(Φmm)8寸法A(Φmm)12ねじの呼びM10
転造ボールねじ用 リターンパイプナット
THK¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から翌々日出荷ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。取付用ねじ穴が加工されているため、ハウジングを必要とせずにコンパクトな設計ができ、取付けが簡単です。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き種類角形給脂穴M6RoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SCM435)
富士製作所¥15,980~税込¥17,578~1箱ほか4日以内出荷から9日以内出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SCM435(焼き入れ)ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SUS316)
富士製作所¥43,980~税込¥48,378~1箱ほか4日以内出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SUS316ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(溶融亜鉛メッキ)
富士製作所¥14,980~税込¥16,478~1箱ほか4日以内出荷から9日以内出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SS400又は相当品表面処理溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応