絞り込み
ねじの呼び
- M12
- 1/4(7)
- 5/16(9)
- 3/8(9)
- 1/2(8)
- 5/8(4)
- M4(10)
- M5(12)
- M6(58)
- M8(50)
- M10(57)
- M16(27)
- M20(10)
- M24(6)
- M30(3)
- M36(2)
- M42(2)
- W1/4(6)
- W3/8(5)
- その他(62)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(21)
- SUS304(17)
- SUS316L(3)
- 鉄(26)
長さ(mm)
- 15(1)
- 25(3)
- 35(9)
- 45(13)
- 50(5)
- 65(2)
- 100(1)
- 107(2)
- 110(1)
- 119(2)
- 130(1)
- 131(2)
- 135(1)
- 140(1)
- 150(3)
- 175(2)
- 200(2)
- 201(1)
- 252(2)
- 307(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価ホワイト(12)
- クロメート(2)
- ドブメッキ(4)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(6)
ねじ山種類
- メートル並目(14)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.75(14)
1.75
ブランド
- 大阪魂(36)
- 水本機械製作所(10)
- エスコ(2)
- 池田金属工業(2)
- TRUSCO(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- Wichard(1)
大阪魂・水本機械製作所・エスコ・池田金属工業・TRUSCO・WAKI(和気産業)・AIOULE(ふじわら)・Wichard
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
Uボルト・コ型ボルトとは、Uの字型またはコの字型の固定金具。主にパイプや角材を壁面や床面へ固定するために使用される金具です。それぞれのボルトの両端は共に雄ネジになっており、締結のためにはナットを反対側から回し閉じる必要があります。ダブルナットやスプリングワッシャを併用することでより強固に締めることが可能です。材質は、鉄や錆に強く耐久性に優れたステンレスなどで、使用用途によってサイズや表面処理は様々になります。
「ねじの呼び」から絞り込む
3/8(9)
M4(10)
M5(12)
M6(58)
M8(50)
M10(57)
M12
M16(27)
M20(10)
その他(62)
ねじの呼びをもっと見る

コノ字ボルト(□150×150(鉄/三価ホワイト)
大阪魂¥999税込¥1,0991箱(1本)当日出荷ねじの呼びM12材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト寸法H(mm)185寸法S(mm)35寸法P(mm)165
Uボルト(鉄/ユニクロ)(少量販売)
池田金属工業¥1,298~税込¥1,428~1パック(1個)ほか4日以内出荷主にパイプなどの配管類を架台やブラケットへ固定する際に使用されます。施工の容易さ・安定性・強度面で配管支持に最も多く使用される部品です。材質鉄表面処理ユニクロ
Uボルト(ステンレス)(少量販売)
池田金属工業¥2,298~税込¥2,528~1パック(1個)ほか4日以内出荷主にパイプなどの配管類を架台やブラケットへ固定する際に使用されます。施工の容易さ・安定性・強度面で配管支持に最も多く使用される部品です。材質ステンレス(SUS304)
Uボルト ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている、プレート・丸ワッシャー・ナット付きのUボルトです。壁面・床面・地面への固定金具です。材質SUS304ステンレス
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ90mm
水本機械製作所¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)197寸法L(mm)107ねじ径M12ねじ長さ(mm)45寸法D(mm)10.72寸法T(mm)45寸法W(mm)90
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ116mm
水本機械製作所¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)243寸法L(mm)131ねじ径M12ねじ長さ(mm)45寸法D(mm)10.72寸法T(mm)45寸法W(mm)116
Uボルト 船舶用 B形(鉄/生地)
大阪魂¥549~税込¥604~1個翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄ねじピッチ1.75ねじ長さ(mm)25寸法E(mm)25表面処理生地ねじの呼びM12ねじ山種類メートル並目
ステンレス強力Uボルト(SUS316L)
Wichard¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。用途船舶艤装用として。ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。材質ステンレス(SUS316L)
Uボルト
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷壁面・床面・地面への固定金具です。用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。トラスコ品番208-1095セット内容楕円プレート、丸ワッシャー:2枚、六角ナット:2個付材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)332ねじ径M12寸法L1(mm)140寸法D(mm)12寸法L2(mm)52寸法P(mm)60寸法L3(mm)65アズワン品番64-8749-92使用荷重(kN)2.16