絞り込み
ねじの呼び
- M16
- 1/4(7)
- 5/16(9)
- 3/8(9)
- 1/2(8)
- 5/8(4)
- M4(10)
- M5(12)
- M6(58)
- M8(50)
- M10(57)
- M12(52)
- M20(10)
- M24(6)
- M30(3)
- M36(2)
- M42(2)
- W1/4(5)
- W3/8(6)
- その他(61)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(10)
- SUS316L(1)
- 鉄(16)
長さ(mm)
- 40(1)
- 50(3)
- 60(11)
- 65(1)
- 70(6)
- 75(1)
- 80(1)
- 151(2)
- 175(2)
- 202(2)
- 254(2)
- 308(2)
- 368(2)
表面処理
- 3価ホワイト(8)
- クロメート(1)
- ドブメッキ(3)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(2)
ねじ山種類
- メートル並目(10)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2(10)
2
ブランド
- 大阪魂(19)
- 水本機械製作所(6)
- 池田金属工業(2)
大阪魂・水本機械製作所・池田金属工業
Uボルト・コ型ボルトとは、Uの字型またはコの字型の固定金具。主にパイプや角材を壁面や床面へ固定するために使用される金具です。それぞれのボルトの両端は共に雄ネジになっており、締結のためにはナットを反対側から回し閉じる必要があります。ダブルナットやスプリングワッシャを併用することでより強固に締めることが可能です。材質は、鉄や錆に強く耐久性に優れたステンレスなどで、使用用途によってサイズや表面処理は様々になります。
「ねじの呼び」から絞り込む
3/8(9)
M4(10)
M5(12)
M6(58)
M8(50)
M10(57)
M12(52)
M16
M20(10)
その他(61)
ねじの呼びをもっと見る

Uボルト(鉄/ユニクロ)(少量販売)
池田金属工業¥1,798~税込¥1,978~1パック(1個)ほか4日以内出荷主にパイプなどの配管類を架台やブラケットへ固定する際に使用されます。施工の容易さ・安定性・強度面で配管支持に最も多く使用される部品です。材質鉄表面処理ユニクロ
Uボルト(ステンレス)(少量販売)
池田金属工業¥3,398~税込¥3,738~1パック(1個)ほか4日以内出荷主にパイプなどの配管類を架台やブラケットへ固定する際に使用されます。施工の容易さ・安定性・強度面で配管支持に最も多く使用される部品です。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ341mm
水本機械製作所¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用トラスコ品番849-3080材質ステンレス質量(kg)1寸法L(mm)368ねじ径M16ねじ長さ(mm)70寸法D(mm)14.5寸法T(mm)70寸法W(mm)341
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ286mm
水本機械製作所¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用トラスコ品番849-3079材質ステンレス質量(kg)1寸法L(mm)308ねじ径M16ねじ長さ(mm)60寸法D(mm)14.5寸法T(mm)60寸法W(mm)286
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ236mm
水本機械製作所¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用トラスコ品番849-3078材質ステンレス質量(g)859寸法L(mm)254ねじ径M16ねじ長さ(mm)60寸法D(mm)14.5寸法T(mm)60寸法W(mm)236
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ186mm
水本機械製作所¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用トラスコ品番849-3077材質ステンレス質量(g)679寸法L(mm)202ねじ径M16ねじ長さ(mm)60寸法D(mm)14.5寸法T(mm)60寸法W(mm)186
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ160mm
水本機械製作所¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用トラスコ品番849-3076材質ステンレス質量(g)597寸法L(mm)175ねじ径M16ねじ長さ(mm)60寸法D(mm)14.5寸法T(mm)60寸法W(mm)160
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ134mm
水本機械製作所¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用トラスコ品番849-3075材質ステンレス質量(g)511寸法L(mm)151ねじ径M16ねじ長さ(mm)60寸法D(mm)14.5寸法T(mm)60寸法W(mm)134