絞り込み
ねじの呼び
- M30
- 1/4(7)
- 5/16(9)
- 3/8(9)
- 1/2(8)
- 5/8(4)
- M4(10)
- M5(12)
- M6(58)
- M8(50)
- M10(57)
- M12(54)
- M16(27)
- M20(10)
- M24(6)
- M36(2)
- M42(2)
- W1/4(6)
- W3/8(5)
- その他(62)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 鉄(3)
長さ(mm)
- 85(2)
表面処理
- ドブメッキ(2)
- 生地/未処理(1)
ねじ山種類
- メートル並目(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 3.5(3)
3.5
ブランド
- 大阪魂(3)
大阪魂
Uボルト・コ型ボルトとは、Uの字型またはコの字型の固定金具。主にパイプや角材を壁面や床面へ固定するために使用される金具です。それぞれのボルトの両端は共に雄ネジになっており、締結のためにはナットを反対側から回し閉じる必要があります。ダブルナットやスプリングワッシャを併用することでより強固に締めることが可能です。材質は、鉄や錆に強く耐久性に優れたステンレスなどで、使用用途によってサイズや表面処理は様々になります。
「ねじの呼び」から絞り込む
3/8(9)
M4(10)
M5(12)
M6(58)
M8(50)
M10(57)
M12(54)
M16(27)
M20(10)
その他(62)
ねじの呼びをもっと見る