絞り込み
ねじの呼び
  • M4
  • 1/4(7)
  • 5/16(9)
  • 3/8(9)
  • 1/2(8)
  • 5/8(4)
  • M5(12)
  • M6(58)
  • M8(50)
  • M10(57)
  • M12(54)
  • M16(27)
  • M20(10)
  • M24(6)
  • M30(3)
  • M36(2)
  • M42(2)
  • W1/4(5)
  • W3/8(5)
  • その他(61)
材質
  • ステンレスすべて(9)
  • SUS304(7)
  • SUS316L(1)
長さ(mm)
  • 14(1)
  • 23(1)
  • 30(2)
  • 50(1)
  • 58(1)
  • 215(2)
表面処理
  • 生地/未処理(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(4)
ブランド
  • 水本機械製作所(3)
  • TRUSCO(2)
  • 大阪魂(2)
  • エスコ(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
  • Wichard(1)
水本機械製作所・TRUSCO・大阪魂・エスコ・AIOULE(ふじわら)・Wichard
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Uボルト・コ型ボルトとは、Uの字型またはコの字型の固定金具。主にパイプや角材を壁面や床面へ固定するために使用される金具です。それぞれのボルトの両端は共に雄ネジになっており、締結のためにはナットを反対側から回し閉じる必要があります。ダブルナットやスプリングワッシャを併用することでより強固に締めることが可能です。材質は、鉄や錆に強く耐久性に優れたステンレスなどで、使用用途によってサイズや表面処理は様々になります。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
3/8(9)
M4
M5(12)
M6(58)
M8(50)
M10(57)
M12(54)
M16(27)
M20(10)
その他(61)
ねじの呼びをもっと見る
  • Uボルト ステンレス製 TRUSCO

    Uボルト ステンレス製

    TRUSCO(3件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    壁面・床面・地面への固定金具です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個材質ステンレス(SUS304)
  • Uボルト(ステンレス) 水本機械製作所

    Uボルト(ステンレス)

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • 豆Uボルト (ステンレス製) 水本機械製作所

    豆Uボルト (ステンレス製)

    水本機械製作所(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    従来のステンレスUボルトと比較して、小さなサイズです。
    用途壁面・床面・地面への固定金具として。材質ステンレス(SUS304)
  • ワイヤーUボルト ステンレス製 TRUSCO

    ワイヤーUボルト ステンレス製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。
    用途壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として。付属品丸ワッシャー×4枚、六角ナット×4個材質ステンレス(SUS304)
  • Uボルト(鋼管用(ステンレス/生地) 大阪魂

    Uボルト(鋼管用(ステンレス/生地)

    大阪魂
    709税込780
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
  • ワイヤーUボルト 水本機械製作所

    ワイヤーUボルト

    水本機械製作所
    1,598税込1,758
    1袋
    3日以内出荷から4日以内出荷
    U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。
    用途壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3カユニクロ Uボルト(コウカンヨウ 大阪魂

    3カユニクロ Uボルト(コウカンヨウ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    「一般鋼管」を固定するためのボルトになります ※鋼管には、一般鋼管の他に鋳鉄管や電線管厚鋼・ビニールパイプなど様々な種類がございますので、それぞれにあったUボルトをご利用ください (代用可能な寸法もございますので、詳しい内容はメーカー担当までお問い合わせください) サンコー社員の独り言1・・・ 寸法の最後にAが付くのは、使用する対象の鋼管の呼びの最後にAが付くので「〇〇A用」と言う意味合いから来ております UボルトのJIS規格は既に廃止になっており、現在JIS規格はございません 過去に存在していた、JIS F 3022「船用鋼管取付Uボルト」の規格の名残で現在も商品は生産されております そのため、現在一般市場にあるUボルトは、「JIS規格に準じたメーカー規格品」となります サンコー社員の独り言2・・・ 先述の「JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルト」の規格上、呼び寸法(例:15A 80Aなど)で径が定まっていたため、今でも呼び寸法だけを問い合わせで言われることがございます。 (例:15AならM10 80AならM12など) ただ、規格が廃止になって以降は定まった径では無くても作る機会が出てきましたので、今では径と呼びの両方を言われる方が多くなってきました サンコー社員の独り言3・・・ 様々な寸法が作れるようになったので、鋼管用・船舶用でも同じ寸法が存在します。 違いとしては船舶用は胴太で生産されております (廃止されましたが、商品の市場性はまだあるため、胴太の管理は徹底されているようです) サンコーで取り扱いのある一般鋼管用は胴細です 同時に使用されることが多いUボルト用プレートも取り扱いございますので、是非検索してみて下さい ※「Uボルトプレート」で検索して頂くとスムーズに商品が探せます
  • Uボルト ステンレス AIOULE(ふじわら)

    Uボルト ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている、プレート・丸ワッシャー・ナット付きのUボルトです。壁面・床面・地面への固定金具です。
    材質SUS304ステンレス
  • ステンレス強力Uボルト(SUS316L) Wichard

    ステンレス強力Uボルト(SUS316L)

    Wichard
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
    用途船舶艤装用として。ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。材質ステンレス(SUS316L)
  • M4x 58mm ステンレス製 Uボルト エスコ

    M4x 58mm ステンレス製 Uボルト

    エスコ
    820税込902
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638BJ-4材質ステンレスねじの呼びM4
Uボルト・コ型ボルト