絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(3)
- M6(9)
- W1/4(2)
- その他(11)
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(6)
- SUS316L(1)
- 鉄(7)
長さ(mm)
- 18
- 15(10)
- 24(11)
- 25(21)
- 28(7)
- 30(34)
- 35(21)
- 40(13)
- 45(22)
- 50(16)
- 60(18)
- 67(6)
- 70(15)
- 80(16)
- 85(8)
- 90(7)
- 100(7)
- 107(5)
- 117(7)
- 130(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価ホワイト(3)
- クロメート(1)
- ドブメッキ(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
ねじ山種類
- ウィット(5)
- メートル並目(6)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(6)
- 1.27(20山)(5)
1・1.27(20山)
ブランド
- 大阪魂(11)
- 水本機械製作所(3)
大阪魂・水本機械製作所
Uボルト・コ型ボルトとは、Uの字型またはコの字型の固定金具。主にパイプや角材を壁面や床面へ固定するために使用される金具です。それぞれのボルトの両端は共に雄ネジになっており、締結のためにはナットを反対側から回し閉じる必要があります。ダブルナットやスプリングワッシャを併用することでより強固に締めることが可能です。材質は、鉄や錆に強く耐久性に優れたステンレスなどで、使用用途によってサイズや表面処理は様々になります。
「ねじの呼び」から絞り込む
1/4(3)
M6(9)
W1/4(2)
その他(11)

ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ34mm
水本機械製作所¥159~税込¥175~1個当日出荷から翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス寸法W(mm)34
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ25mm
水本機械製作所¥139~税込¥153~1個当日出荷から翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)15寸法L(mm)33ねじ径M6ねじ長さ(mm)18寸法D(mm)5.3寸法T(mm)18寸法W(mm)25
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ29.5mm
水本機械製作所¥149~税込¥164~1個当日出荷から翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)17寸法L(mm)36ねじ径M6ねじ長さ(mm)18寸法D(mm)5.3寸法T(mm)18寸法W(mm)29.5
Uボルト 鋼管用 ウィット(ステンレス)(パック品)
大阪魂¥669~税込¥736~1パック(2個)翌々日出荷材質ステンレス山数20ねじ長さ(mm)18寸法E(mm)18ねじの呼びW1/4ねじ山種類ウィット
Uボルト 管用 ウィット(鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(7個)翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)33呼び寸法10A(3/8)用山数20ねじ長さ(mm)18寸法E(mm)18表面処理三価ホワイト寸法P(mm)25適合鋼管外径(Φmm)17.3寸法R9.5ねじの呼びW1/4ねじ山種類ウィット