絞り込み
ねじの呼び
- 5/16(1)
- 3/8(1)
- M5(1)
- M10(4)
- その他(4)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(3)
- 鉄(4)
長さ(mm)
- 28
- 15(10)
- 18(14)
- 24(11)
- 25(21)
- 30(33)
- 35(21)
- 40(13)
- 45(22)
- 50(16)
- 60(18)
- 67(6)
- 70(15)
- 80(15)
- 85(8)
- 90(7)
- 100(7)
- 107(5)
- 117(7)
- 130(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- クロメート(1)
- 生地/未処理(2)
ねじ山種類
- ウィット(1)
- メートル並目(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8(1)
- 1.5(3)
- 1.58(16山)(1)
0.8・1.5・1.58(16山)
ブランド
- 大阪魂(4)
- 水本機械製作所(2)
- エスコ(1)
大阪魂・水本機械製作所・エスコ
Uボルト・コ型ボルトとは、Uの字型またはコの字型の固定金具。主にパイプや角材を壁面や床面へ固定するために使用される金具です。それぞれのボルトの両端は共に雄ネジになっており、締結のためにはナットを反対側から回し閉じる必要があります。ダブルナットやスプリングワッシャを併用することでより強固に締めることが可能です。材質は、鉄や錆に強く耐久性に優れたステンレスなどで、使用用途によってサイズや表面処理は様々になります。
「ねじの呼び」から絞り込む
5/16(1)
3/8(1)
M5(1)
M10(4)
その他(4)

豆Uボルト (ステンレス製)
水本機械製作所(3件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷従来のステンレスUボルトと比較して、小さなサイズです。用途壁面・床面・地面への固定金具として。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ28mm
水本機械製作所¥399~税込¥439~1個当日出荷から翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)54寸法L(mm)43ねじ径M10ねじ長さ(mm)28寸法D(mm)8.9寸法T(mm)28寸法W(mm)28