絞り込み
ねじの呼び
- 3/8(3)
- 1/2(2)
- M6(2)
- M8(1)
- M10(14)
- M12(9)
- W3/8(1)
- その他(11)
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(4)
- SUS316L(1)
- 鉄すべて(16)
- SS400(2)
長さ(mm)
- 35
- 15(10)
- 18(14)
- 24(11)
- 25(21)
- 28(7)
- 30(33)
- 40(13)
- 45(22)
- 50(16)
- 60(18)
- 67(6)
- 70(15)
- 80(15)
- 85(8)
- 90(7)
- 100(7)
- 107(5)
- 117(7)
- 130(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価ホワイト(3)
- クロメート(2)
- ドブメッキ(2)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(3)
ねじ山種類
- ウィット(2)
- メートル並目(10)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(1)
- 1.25(1)
- 1.5(7)
- 1.58(16山)(1)
- 1.75(6)
- 2.11(12山)(2)
1・1.25・1.5・1.58(16山)・1.75・2.11(12山)
ブランド
- 大阪魂(14)
- 水本機械製作所(3)
- エスコ(2)
- WAKI(和気産業)(2)
大阪魂・水本機械製作所・エスコ・WAKI(和気産業)
Uボルト・コ型ボルトとは、Uの字型またはコの字型の固定金具。主にパイプや角材を壁面や床面へ固定するために使用される金具です。それぞれのボルトの両端は共に雄ネジになっており、締結のためにはナットを反対側から回し閉じる必要があります。ダブルナットやスプリングワッシャを併用することでより強固に締めることが可能です。材質は、鉄や錆に強く耐久性に優れたステンレスなどで、使用用途によってサイズや表面処理は様々になります。
「ねじの呼び」から絞り込む
3/8(3)
1/2(2)
M6(2)
M8(1)
M10(14)
M12(9)
W3/8(1)
その他(11)

足長コ型ボルトナット
WAKI(和気産業)(11件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷足長タイプなので、幅広い用途に使えます。用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
ステンレス管用ユーボルト
エスコ¥285~税込¥314~1個当日出荷から4日以内出荷最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)。絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質。新世代の条件の厳しい配管施工に最適材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ126mm
水本機械製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)183寸法L(mm)145ねじ径M10ねじ長さ(mm)35寸法D(mm)8.9寸法T(mm)35寸法W(mm)126
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ101mm
水本機械製作所¥869~税込¥956~1個当日出荷から翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)147寸法L(mm)117ねじ径M10ねじ長さ(mm)35寸法D(mm)8.9寸法T(mm)35寸法W(mm)101
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ88mm
水本機械製作所¥749~税込¥824~1個当日出荷から翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)135寸法L(mm)107ねじ径M10ねじ長さ(mm)35寸法D(mm)8.9寸法T(mm)35寸法W(mm)88