絞り込み
ねじの呼び
- 5/16(1)
- M8(1)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(4)
長さ(mm)
- 38
- 15(10)
- 18(14)
- 24(11)
- 25(21)
- 28(7)
- 30(33)
- 35(21)
- 40(13)
- 45(22)
- 50(16)
- 60(18)
- 67(6)
- 70(15)
- 80(15)
- 85(8)
- 90(7)
- 100(7)
- 107(5)
- 117(7)
- 130(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 水本機械製作所(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
Uボルト・コ型ボルトとは、Uの字型またはコの字型の固定金具。主にパイプや角材を壁面や床面へ固定するために使用される金具です。それぞれのボルトの両端は共に雄ネジになっており、締結のためにはナットを反対側から回し閉じる必要があります。ダブルナットやスプリングワッシャを併用することでより強固に締めることが可能です。材質は、鉄や錆に強く耐久性に優れたステンレスなどで、使用用途によってサイズや表面処理は様々になります。
「ねじの呼び」から絞り込む
5/16(1)
M8(1)

ステンレス一般鋼管Uボルト
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている一般的なU型ボルトです。材質SUS304ステンレス
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ27mm
水本機械製作所¥299~税込¥329~1個当日出荷から翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)31寸法L(mm)38ねじ径M8ねじ長さ(mm)24寸法D(mm)7.1寸法T(mm)24寸法W(mm)27
Uボルト ステンレス Uカン 線径8mm
水本機械製作所¥299税込¥3291個当日出荷U字に曲げたステンレス丸棒です用途カシメたり、溶接したりして様々の用途にトラスコ品番317-4459材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)38寸法L1(mm)30寸法D(mm)8寸法W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応