絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- M5(3)
- M8(3)
- M10(5)
- M16(1)
- その他(5)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(6)
- 鉄(7)
長さ(mm)
- 40
- 15(9)
- 18(14)
- 24(11)
- 25(21)
- 28(7)
- 30(33)
- 35(21)
- 45(22)
- 50(16)
- 60(18)
- 67(6)
- 70(15)
- 80(15)
- 85(8)
- 90(7)
- 100(7)
- 107(5)
- 117(7)
- 130(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(1)
- ドブメッキ(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(2)
ねじ山種類
- ウィット(1)
- メートル並目(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8(1)
- 1.25(1)
- 1.5(4)
- 1.58(16山)(1)
0.8・1.25・1.5・1.58(16山)
ブランド
- 大阪魂(6)
- TRUSCO(2)
- 水本機械製作所(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- エスコ(1)
大阪魂・TRUSCO・水本機械製作所・WAKI(和気産業)・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
Uボルト・コ型ボルトとは、Uの字型またはコの字型の固定金具。主にパイプや角材を壁面や床面へ固定するために使用される金具です。それぞれのボルトの両端は共に雄ネジになっており、締結のためにはナットを反対側から回し閉じる必要があります。ダブルナットやスプリングワッシャを併用することでより強固に締めることが可能です。材質は、鉄や錆に強く耐久性に優れたステンレスなどで、使用用途によってサイズや表面処理は様々になります。
「ねじの呼び」から絞り込む
1/4(1)
3/8(1)
M5(3)
M8(3)
M10(5)
M16(1)
その他(5)

Uボルト ステンレス製
TRUSCO(3件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷壁面・床面・地面への固定金具です。用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個材質ステンレス(SUS304)
UボルトA型 ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷壁面・床面・地面への固定金具です。用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)10
ステンレス UボルトA型
水本機械製作所¥1,798税込¥1,9781袋3日以内出荷から4日以内出荷壁面・床面・地面への固定金具です。用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス寸法d(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
M5x 73mm ステンレス製 Uボルト
エスコ¥905税込¥9961個翌日出荷エスコ品番EA638BJ-5材質ステンレス(SUS304)ねじ径M5寸法L1(mm)73使用荷重(kg)30ねじ長さ(mm)40寸法W(mm)30寸法L3(mm)40