絞り込み
ねじの呼び
- M4(1)
- M8(7)
- M12(5)
- M16(3)
- その他(7)
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(7)
- SUS316L(1)
- 鉄すべて(8)
- SS400(2)
長さ(mm)
- 50
- 15(10)
- 18(14)
- 24(11)
- 25(21)
- 28(7)
- 30(33)
- 35(21)
- 40(13)
- 45(22)
- 60(18)
- 67(6)
- 70(15)
- 80(15)
- 85(8)
- 90(7)
- 100(7)
- 107(5)
- 117(7)
- 130(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- クロメート(1)
- ドブメッキ(2)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(2)
ねじ山種類
- メートル並目(9)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(4)
- 1.75(4)
- 2(3)
1.25・1.75・2
ブランド
- 大阪魂(7)
- 水本機械製作所(3)
- WAKI(和気産業)(3)
- TRUSCO(2)
- Wichard(1)
大阪魂・水本機械製作所・WAKI(和気産業)・TRUSCO・Wichard
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
Uボルト・コ型ボルトとは、Uの字型またはコの字型の固定金具。主にパイプや角材を壁面や床面へ固定するために使用される金具です。それぞれのボルトの両端は共に雄ネジになっており、締結のためにはナットを反対側から回し閉じる必要があります。ダブルナットやスプリングワッシャを併用することでより強固に締めることが可能です。材質は、鉄や錆に強く耐久性に優れたステンレスなどで、使用用途によってサイズや表面処理は様々になります。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(1)
M8(7)
M12(5)
M16(3)
その他(7)

足長Uボルトセット
WAKI(和気産業)(28件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷足長タイプなので、幅広い用途に使えます。用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
足長コ型ボルトナット
WAKI(和気産業)(11件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷足長タイプなので、幅広い用途に使えます。用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
Uボルト ステンレス製
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷壁面・床面・地面への固定金具です。用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個材質ステンレス(SUS304)
UボルトA型 ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷壁面・床面・地面への固定金具です。用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)10
ステンレス UボルトA型
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281袋3日以内出荷から4日以内出荷壁面・床面・地面への固定金具です。用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス寸法d(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス強力Uボルト(SUS316L)
Wichard¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から9日以内出荷丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。用途船舶艤装用として。ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。材質ステンレス(SUS316L)
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ282mm
水本機械製作所¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用トラスコ品番849-3071材質ステンレス質量(g)561寸法L(mm)307ねじ径M12ねじ長さ(mm)50寸法D(mm)10.72寸法T(mm)50寸法W(mm)282