絞り込み
ねじの呼び
- M6(2)
- M8(2)
- M10(3)
- M12(1)
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(4)
- SUS316L(3)
長さ(mm)
- 90
- 15(10)
- 18(14)
- 24(11)
- 25(21)
- 28(7)
- 30(34)
- 35(21)
- 40(14)
- 45(22)
- 50(16)
- 60(18)
- 67(6)
- 70(15)
- 80(16)
- 85(8)
- 100(7)
- 107(5)
- 117(7)
- 130(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(1)
ブランド
- Wichard(3)
- TRUSCO(1)
- 水本機械製作所(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 池田金属工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
Uボルト・コ型ボルトとは、Uの字型またはコの字型の固定金具。主にパイプや角材を壁面や床面へ固定するために使用される金具です。それぞれのボルトの両端は共に雄ネジになっており、締結のためにはナットを反対側から回し閉じる必要があります。ダブルナットやスプリングワッシャを併用することでより強固に締めることが可能です。材質は、鉄や錆に強く耐久性に優れたステンレスなどで、使用用途によってサイズや表面処理は様々になります。
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(2)
M8(2)
M10(3)
M12(1)

UボルトA型 ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷壁面・床面・地面への固定金具です。用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)10
強力Uボルト(ステンレスSUS316L)
Wichard¥4,998税込¥5,4981個当日出荷丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。用途船舶艤装用として。 ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。セット内容取付け用楕円プレート(1枚)、取付ナット(2個)材質/仕上ステンレス(SUS316L)
Uボルト(ステンレス)(少量販売)
池田金属工業¥6,398税込¥7,0381パック(10個)4日以内出荷主にパイプなどの配管類を架台やブラケットへ固定する際に使用されます。施工の容易さ・安定性・強度面で配管支持に最も多く使用される部品です。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス UボルトA型
水本機械製作所¥1,598~税込¥1,758~1袋3日以内出荷から4日以内出荷壁面・床面・地面への固定金具です。用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス寸法d(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス強力Uボルト(SUS316L)
Wichard¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から9日以内出荷丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。用途船舶艤装用として。ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。材質ステンレス(SUS316L)
浸水防止強力Uボルト(ステンレスSUS316L)
Wichard¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。 耐候性のゴムカバー付きで海水などの侵入を防ぎます。 Wichard社の特許技術を使用して製造されています。用途船舶艤装用として。 ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。セット内容取付け用楕円プレート(1枚)、取付ナット(2個)材質/仕上ステンレス(SUS316L)