絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(3)
- 5/16(5)
- 3/8(6)
- 1/2(6)
- 5/8(4)
- M4(2)
- M5(3)
- M6(33)
- M8(27)
- M10(31)
- M12(36)
- M16(19)
- M20(10)
- M24(6)
- M30(3)
- M36(2)
- M42(2)
- W1/4(6)
- W3/8(1)
- その他(62)
材質
- ステンレスすべて(19)
- SUS304(9)
- SUS316L(4)
- 鉄(52)
長さ(mm)
- 15(7)
- 18(11)
- 20(2)
- 24(7)
- 25(13)
- 28(4)
- 30(13)
- 35(14)
- 40(6)
- 45(9)
- 50(7)
- 59.5(2)
- 60(11)
- 70(9)
- 80(5)
- 85(3)
- 100(2)
- 102(2)
- 115(2)
- 130(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(24)
- クロメート(3)
- ドブメッキ(11)
- ユニクロ(5)
- 生地/未処理(17)
ねじ山種類
- ウィット(12)
- メートル並目(28)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(1)
- 0.8(1)
- 1(11)
- 1.25(9)
- 1.27(20山)(6)
- 1.3(1)
- 1.41(18山)(5)
- 1.5(15)
- 1.58(16山)(6)
- 1.75(14)
- 2(10)
- 2.11(12山)(6)
- 2.3(11山)(4)
- 2.5(10)
- 3(6)
- 3.5(3)
- 4(2)
- 4.5(2)
0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.3・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・3・3.5・4・4.5
ブランド
- 大阪魂
- 水本機械製作所(74)
- エスコ(15)
- WAKI(和気産業)(6)
- TRUSCO(4)
- ハイロジック(4)
- Wichard(3)
- 池田金属工業(2)
- AIOULE(ふじわら)(2)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(2)
- 共立電機(2)
- 未来工業(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 南電機(1)
- 八幡ねじ(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
1/2(6)
M6(33)
M8(27)
M10(31)
M12(36)
M16(19)
M20(10)
M24(6)
W1/4(6)
その他(62)

コノ字ボルト(□150×150(鉄/三価ホワイト)
大阪魂¥999税込¥1,0991箱(1本)当日出荷材質鉄(または標準)寸法H(mm)185寸法S(mm)35表面処理三価ホワイト寸法P(mm)165ねじの呼びM12
3カユニクロ Uボルト(コウカンヨウ
大阪魂¥667税込¥7341個ほか翌々日出荷「一般鋼管」を固定するためのボルトになります ※鋼管には、一般鋼管の他に鋳鉄管や電線管厚鋼・ビニールパイプなど様々な種類がございますので、それぞれにあったUボルトをご利用ください (代用可能な寸法もございますので、詳しい内容はメーカー担当までお問い合わせください) サンコー社員の独り言1・・・ 寸法の最後にAが付くのは、使用する対象の鋼管の呼びの最後にAが付くので「〇〇A用」と言う意味合いから来ております UボルトのJIS規格は既に廃止になっており、現在JIS規格はございません 過去に存在していた、JIS F 3022「船用鋼管取付Uボルト」の規格の名残で現在も商品は生産されております そのため、現在一般市場にあるUボルトは、「JIS規格に準じたメーカー規格品」となります サンコー社員の独り言2・・・ 先述の「JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルト」の規格上、呼び寸法(例:15A 80Aなど)で径が定まっていたため、今でも呼び寸法だけを問い合わせで言われることがございます。 (例:15AならM10 80AならM12など) ただ、規格が廃止になって以降は定まった径では無くても作る機会が出てきましたので、今では径と呼びの両方を言われる方が多くなってきました サンコー社員の独り言3・・・ 様々な寸法が作れるようになったので、鋼管用・船舶用でも同じ寸法が存在します。 違いとしては船舶用は胴太で生産されております (廃止されましたが、商品の市場性はまだあるため、胴太の管理は徹底されているようです) サンコーで取り扱いのある一般鋼管用は胴細です 同時に使用されることが多いUボルト用プレートも取り扱いございますので、是非検索してみて下さい ※「Uボルトプレート」で検索して頂くとスムーズに商品が探せます
SUS Uボルト(コウカンヨウ
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか翌々日出荷「一般鋼管」を固定するためのボルトになります ※鋼管には、一般鋼管の他に鋳鉄管や電線管厚鋼・ビニールパイプなど様々な種類がございますので、それぞれにあったUボルトをご利用ください (代用可能な寸法もございますので、詳しい内容はメーカー担当までお問い合わせください) サンコー社員の独り言1・・・ 寸法の最後にAが付くのは、使用する対象の鋼管の呼びの最後にAが付くので「〇〇A用」と言う意味合いから来ております UボルトのJIS規格は既に廃止になっており、現在JIS規格はございません 過去に存在していた、JIS F 3022「船用鋼管取付Uボルト」の規格の名残で現在も商品は生産されております そのため、現在一般市場にあるUボルトは、「JIS規格に準じたメーカー規格品」となります サンコー社員の独り言2・・・ 先述の「JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルト」の規格上、呼び寸法(例:15A 80Aなど)で径が定まっていたため、今でも呼び寸法だけを問い合わせで言われることがございます。 (例:15AならM10 80AならM12など) ただ、規格が廃止になって以降は定まった径では無くても作る機会が出てきましたので、今では径と呼びの両方を言われる方が多くなってきました サンコー社員の独り言3・・・ 様々な寸法が作れるようになったので、鋼管用・船舶用でも同じ寸法が存在します。 違いとしては船舶用は胴太で生産されております (廃止されましたが、商品の市場性はまだあるため、胴太の管理は徹底されているようです) サンコーで取り扱いのある一般鋼管用は胴細です 同時に使用されることが多いUボルト用プレートも取り扱いございますので、是非検索してみて下さい ※「Uボルトプレート」で検索して頂くとスムーズに商品が探せます