絞り込み
呼び径
- 2.5(1)
- 3(10)
- 4(13)
- 5(19)
- 6(19)
- 7(7)
- 8(16)
- 10(15)
- 12(11)
- 13(12)
- 16(10)
- 20(8)
- 25(3)
長さ(mm)
- 50
- 20(30)
- 25(34)
- 30(35)
- 32(22)
- 35(33)
- 40(40)
- 45(31)
- 55(33)
- 60(32)
- 65(34)
- 70(30)
- 75(27)
- 80(29)
- 90(30)
- 100(28)
- 110(20)
- 120(22)
- 130(20)
- 140(20)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(10)
- SUS303(6)
- SUS304(3)
- SUS310S(1)
- 鉄すべて(26)
- S45C(20)
種類

テーパピン(20)

内ねじ付テーパピン(10)

外ねじ付きテーパピン(4)
表面処理
- その他(3)
- 生地/未処理(14)
ブランド
- 大阪魂(31)
- 姫野精工所(5)
- 八幡ねじ(3)
大阪魂・姫野精工所・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「呼び径」から絞り込む
3(10)
4(13)
5(19)
6(19)
8(16)
10(15)
12(11)
13(12)
16(10)
20(8)

テーパーピン 少量パック
八幡ねじ(1件のレビュー)¥360~税込¥396~1パック(6個)ほか当日出荷から3日以内出荷テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。呼びの長さは肩寸です。貫通穴にしないと抜取ることができません。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質:SUM23L めっきはしておりません。用途軸にハンドルなどの部品を固定する場合の位置決めなど、部品の分解点検をあまり必要としない場合に使用します。種類テーパーピンRoHS指令(10物質対応)対応
S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック
八幡ねじ¥770~税込¥847~1パック(6個)ほか当日出荷から4日以内出荷テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。頭部に抜取り用のめねじが付いているので、部品の分解点検が容易にできます。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質はS45Cでめっきはしておりません。用途軸に部品を固定する場合の位置決めなどに使用します。取り外しができます。種類テーパーピン 内ねじ付き最小寸法(mm)ねじ穴深さS:5
外ねじ付き テーパピン(ステンレス)
大阪魂¥749税込¥8241個当日出荷寸法ds(mm)M5、P0.8寸法L(mm)50材質ステンレス種類外ねじ付きテーパピン寸法d(mm)5寸法a(mm)2.6寸法b(mm)11.5寸法s(mm)15寸法c(mm)3.5
ステンテーパーピン 少量パック
八幡ねじ¥1,320~税込¥1,452~1パック(6個)ほか当日出荷から3日以内出荷テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。貫通穴にしないと抜取ることができません。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。ステンレス鋼(SUS303系)で耐食性、耐熱性に優れています。用途軸にハンドルなどの部品を固定する場合の位置決めなど、部品の分解点検をあまり必要としない場合に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。種類ステンテーパーピンRoHS指令(10物質対応)対応表面粗さRz3.2
S45C -QソトネジテーパーP(ヒメノ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷材質S45C長さ(mm)50ピッチ(mm)0.7呼び径4寸法d(mm)4寸法L1(mm)10寸法d1(mm)M4寸法d2(mm)2.5
外ねじ付きテーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
姫野精工所¥20,980~税込¥23,078~1箱(25個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)種類外ねじ付きテーパピン表面処理生地
内ねじ付きテーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
大阪魂¥19,980~税込¥21,978~1箱(25個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)種類内ねじ付きテーパピン表面処理生地
内ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)
大阪魂¥17,980~税込¥19,778~1箱(50個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C種類内ねじ付きテーパピン表面処理S45C-Q(焼入れ)






































![コッターピンセット REX(レックス)[自動車用品] コッターピンセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)