絞り込み
エコロジープロダクト
「凍結温度(℃)」から絞り込む

ウィンドウォッシャー液
(446件のレビュー)¥389~税込¥428~1本(2L)ほか当日出荷から翌日出荷フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。 性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。 ボディやゴム類に悪影響を与えない安全設計です。用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液成分水、メタノール、陰イオン界面活性剤、防錆剤、色素使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。液性弱アルカリ性凍結温度(℃)原液:-6、2倍希釈:-2希釈通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)、汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)危険物の類別非危険物
クリアウォッシャー液
古河薬品工業(43件のレビュー)¥859税込¥9451本(2L)当日出荷ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。 フロントガラスに撥水コーティングを施工されている車にもお勧めです。 フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤が素早く洗浄してクリアな視界を確保します。 ゴムや塗装面を傷めない品質なので、安心して使用出来ます。 薄めずに使用するタイプです。内容量(L)2アズワン品番64-8332-91危険物の類別非危険物
ウィンドウォッシャー液 スタンダード
古河薬品工業(34件のレビュー)¥169税込¥1861本(400mL)当日出荷フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。凍結温度(℃)-6(原液)、-1(3倍希釈)希釈通常は、原液1に対して清水2(凍結温度-1℃)汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エクスクリア360ワイパーフラット
カーメイト(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷手が届かない所に。内窓専用。隅々まで拭ける薄型設計。グリップに滑止め付きです。マイクロファイバークロス付です。用途車の洗車材質ABS危険物の類別非危険物
ウインドウォッシャー液一般用
ジョイフル¥399税込¥4391個当日出荷ガラスに付着した汚れを除去。環境配慮のPETボトル。ロックキャップ採用。成分メタノール/界面活性剤/色素容量(L)2危険物の類別非危険物
ウィンドウォッシャー液
古河薬品工業(1件のレビュー)¥719税込¥7911本(2L)当日出荷フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。凍結温度(℃)-6(原液)、-2(2倍希釈)希釈通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ウインドウォッシャー液 一般用
ジョイフル(5件のレビュー)¥299~税込¥329~1本(400mL)ほか当日出荷ガラスに付着した汚れを除去します。材質メタノール、界面活性剤、色素凍結温度(℃)マイナス3危険物の類別非危険物
キイロビンピュア 純水ウォッシャー
PROSTAFF(プロスタッフ)¥939税込¥1,0331本(2000mL)4日以内出荷-30℃の冬季にも使えるオールシーズン対応用途不純物を取り除いたグレードの高い純水を使用した、ストレートタイプのウインドウォッシャー液です。 ウォッシャーするだけでフロントガラスの汚れを手軽に落とし、すっきりと洗浄。さらに、ガラスに飛散した際の水ジミや液あとが残りにくく、運転時の視界を妨げません。 気化性洗浄剤の力で泥・鳥フン汚れ等をスピーディーに除去し、フロントガラスの視界をクリアに保ちます。また、界面活性剤不使用でワイパー・ゴム・塗装を傷めません。コーティング施工されたガラス面にも対応し、撥水効果に影響なく使用できます。危険物の類別非危険物
クルマの【激落ちくん】超純水ウォッシャー
武蔵ホルト¥1,298税込¥1,4281個(2000mL)4日以内出荷純水を使用することでウォッシャー液の白残りを防ぐ。ウィンドガラスの撥水コーティング施工車にお勧め。オールシーズン対応、-30℃まで凍結しない。薄めずにそのまま使用できるストレートタイプ容量(mL)2000凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物
ウインドウォッシャー冬用 20L
FALCON¥5,698税込¥6,2681個当日出荷フロントガラスに付着した油膜や汚れを除去します。用途冬季の凍結対策用ウインドウッシャー液に。トラスコ品番561-3474容量(L)20危険物の類別非危険物
プレミアムウォッシャー
ジョイフル(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771パック(2L)欠品中輸入車の大半で使用されているエタノールを採用した輸入車対応ウォッシャー液。 抜群の洗浄力と油膜落としに加え、高い揮発性により使用後にクリアな視界を保ちます。環境にやさしいエコパックタイプ。危険等級Ⅱ凍結温度(℃)-30危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量740mL危険物の性状水溶性
ウインドウウォッシャー液
エスコ¥1,200税込¥1,3201本翌々日出荷ガラス面の頑固な油膜や汚れを除去し、ドライブ時の安全な視界を確保します。凍結温度が低く冬季の凍結の心配もありません。油膜のギラギラを除去し、ワイパーのビビリも防止します。用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液成分メタノール、陰イオン系界面活性剤、モルフォリン内容量(L)1pH値7.8~8.8液性弱アルカリ性希釈原液又は水危険物の類別非危険物
ウインドウウォッシャー液
エスコ¥340税込¥3741本翌々日出荷フロントガラスに凍結する氷や霜などを解氷し、汚れも除去します。凍結温度は原液で-53℃です。極寒地にも対応します。成分水、メタノール寸法(mm)Φ60×205内容量(mL)400pH6.8液性水溶性希釈原液または水危険物の類別非危険物
エクスクリアWET専用ワイパー
カーメイト¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷手が届かない所に。大きな窓の内外側に使用出来ます。従来品に比べシート固定力200%。隅々まで拭ける薄型設計。グリップに滑止め付きです。保管時に便利な吊下げ穴付。用途車の洗車材質ABS危険物の類別非危険物
ウィンドウウォッシャー
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷エスコ品番EA928BG-26セット内容ウィンドウモップ×1個、ワイパー×1個、伸縮型ファイバーグラスハンドル(EA928BT-240A)×1個材質(ハンドル)アルミ寸法(mm)(ワイパー)300質量(g)450ハンドル長さ(mm)1300~2400(2段)危険物の類別非危険物モップ寸法(mm)350
ウィンドウウォッシャー
エスコ¥18,300税込¥20,1301個翌日出荷エスコ品番EA928BG-23セット内容ウィンドウモップ×1個、ワイパー×1個、伸縮型ファイバーグラスハンドル(EA928BD-540)×1個材質(ハンドル)ハンドルファイバーグラス、パイプアルミニウム寸法(mm)(ワイパー)300質量(kg)1.3ハンドル長さ(mm)1800~5400(3段)危険物の類別非危険物モップ寸法(mm)350
ウィンドウウォッシャー
エスコ¥16,600税込¥18,2601個翌日出荷エスコ品番EA928BG-22セット内容ウィンドウモップ×1個、ワイパー×1個、伸縮型ファイバーグラスハンドル(EA928BD-360)×1個材質(ハンドル)ハンドルファイバーグラス、パイプアルミニウム寸法(mm)(ワイパー)300質量(g)(ハンドル)920ハンドル長さ(mm)1200~3600(3段)危険物の類別非危険物モップ寸法(mm)350




























![ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品] ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613448-260903-02.jpg)
![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621848-260903-02.jpg)