11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力油膜取り スーパーウォッシャー液 古河薬品工業

    強力油膜取り スーパーウォッシャー液

    古河薬品工業(35件のレビュー)
    579税込637
    1本(2L)
    当日出荷
    車に付着する汚れは様々な化学物質(ワックス・排気ガス等)を含み、油膜をはる成分は普通のウォッシャー液では落とせません。 本商品は、フロントガラスに付着したギラギラする油膜をスッキリ解消し、透視の良い視界を確保します。
    凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-4(3倍希釈)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラコウォッシャー 強力洗浄 SOFT99

    ガラコウォッシャー 強力洗浄

    SOFT99(6件のレビュー)
    829税込912
    1パック(750mL)
    当日出荷
    油系・タンパク質汚れに効く、浸透性に優れた洗浄成分を配合、従来のガラコウォッシャーで落としにくかった「虫・花粉・鳥フン」等も強力に洗浄します。 また、ガラコウォッシャー本来の撥水性能はもちろん踏襲、ガラス面の汚れをすっきり落とすことで、ムラなく均一な撥水被膜が得られます。 ゴミ削減に配慮し、パウチサイズもコンパクトに設計しました。
    凍結温度(℃)-40(原液)、-20(2倍希釈)、-7(3倍希釈)、-3(4倍希釈)危険物の類別非危険物
  • 強力油膜取りスーパーウォッシャー液 古河薬品工業

    強力油膜取りスーパーウォッシャー液

    古河薬品工業(5件のレビュー)
    259税込285
    1本(400mL)
    当日出荷
    油膜は、雨天時において特に夜間などの対向車のライトがギラつき非常に危険です。そんなときの強い味方! 車に付着する汚れは様々な化学物質(ワックス・排気ガス)を含み、油膜となる成分は普通のウォッシャー液では落とせません。本品は、フロントガラスに付着したギラギラする油膜をスッキリ解消し、透視の良い視界を確保します。 季節を問わずに使用できるオールシーズン対応!原液凍結温度:-20℃ ゴム・金属・塗装面に悪影響を与えない品質設計! 4倍まで希釈可能です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×190凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-4(3倍希釈)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油膜取りウォッシャー2.5L ジョイフル

    油膜取りウォッシャー2.5L

    ジョイフル(1件のレビュー)
    839税込923
    1個(2.5L)
    当日出荷
    オールシーズン対応。メタノール30%配合。イオン系界面活性剤。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量750mL危険物の性状水溶性
  • ウォッシャー液EX 2L 古河薬品工業

    ウォッシャー液EX 2L

    古河薬品工業
    499税込549
    1本
    当日出荷
    新配合の界面活性剤が油膜をスッキリ落とします。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。
    用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。寸法(mm)110×110×268質量(kg)2.1容量(L)2危険物の類別非危険物
  • ブルビン 油膜取りウォッシャー 2L PROSTAFF(プロスタッフ)

    ブルビン 油膜取りウォッシャー 2L

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    599税込659
    1本(2000mL)
    当日出荷
    走行中に油膜スッキリ!ウォッシャータイプの油膜取り! 走行中の油膜取りに最適な、ストレートタイプのウォッシャー液です。 通常のウォッシャーでは取ることの出来なかったギラギラ油膜や虫汚れを、強力洗浄効果でスッキリ落とします。 また、キイロビンと併用することで再付着を防止し保護膜を形成し視界をクリアに保ちます。 油膜とは・・・排気ガスなどの油煙やカーワックス、アスファルトの油等がガラスに付着したものです。
    質量(g)2059寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)257×125×125危険物の類別非危険物
  • クルマの【激落ちくん】虫・油膜取りウォッシャー 武蔵ホルト

    クルマの【激落ちくん】虫・油膜取りウォッシャー

    武蔵ホルト
    949税込1,044
    1個(2000mL)
    当日出荷
    虫汚れや鳥のフンを優れた洗浄力で強力に落とす。ギラギラの油膜を除去して視界スッキリ。オールシーズン対応、-30℃まで凍結しない。薄めずにそのまま使用できるストレートタイプ
    容量(mL)2000凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物
  • 強力油膜取りウィンドウォッシャー液 DJ(ドライブジョイ)

    強力油膜取りウィンドウォッシャー液

    DJ(ドライブジョイ)
    479税込527
    1本(500mL)
    当日出荷
    ガラス、金属、ゴムなどを傷めることなく、気になる油膜を除去します。
  • 油膜取りウィンドウォッシャー液 ジョイフル

    油膜取りウィンドウォッシャー液

    ジョイフル(1件のレビュー)
    719税込791
    1個(2L)
    6日以内出荷
    油膜による視界不良解消に!。夜のドライブをより快適に!。凍結温度-30℃のオールシーズン対応
    危険等級凍結温度(℃)-30危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量800mL危険物の性状水溶性
  • よく落ちる油膜とりウォッシャー ウイルソン

    よく落ちる油膜とりウォッシャー

    ウイルソン(1件のレビュー)
    839税込923
    1本(2.2L)
    当日出荷
    浸透性油膜分解成分のアルカリ洗浄効果でいやなギラギラ油膜をスッキリ落とす、強力タイプのウインドウォッシャー液です。安全視界を作り、快適なドライブに役立ちます。
    形状液体危険物の類別非危険物
  • ウォッシャータンクに入れる油膜とり ウイルソン

    ウォッシャータンクに入れる油膜とり

    ウイルソン(1件のレビュー)
    459税込505
    1本(620mL)
    4日以内出荷
    ナノ粒子と洗浄成分H.I.Nを配合し、クリア塗装にキズをつけず、くすみの原因となる水アカをスッキリ落とします。石油系溶剤も大幅カットで、さらに塗装にやさしい。使いやすいさらさらタイプで、シャンプーでは落としきれないガンコな汚れも落とします。
    形状液体危険物の類別非危険物

ウォッシャー液』には他にこんなカテゴリがあります

ウォッシャー液油膜とり