絞り込み
ブランド
  • KUKKO(クッコ)
  • モノタロウ(155)
  • イスカル(4,641)
  • タンガロイ(4,197)
  • 三菱マテリアル(3,411)
  • ワルター(2,748)
  • 京セラ(2,746)
  • エスコ(2,722)
  • 住友電工ハードメタル(2,543)
  • サンドビック(2,119)
  • タイテックス(1,640)
  • ケナメタル(1,217)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,154)
  • 大見工業(1,068)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,036)
  • MSTコーポレーション(882)
  • OSG(オーエスジー)(870)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(765)
  • グーリング(747)
  • 岡崎精工(723)
  • BIG DAISHOWA(705)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリューエキストラクター KUKKO(クッコ)スクリューエキストラクターKUKKO(クッコ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
スクリューエキストラクターセット KUKKO(クッコ)スクリューエキストラクターセットKUKKO(クッコ)
7,198税込7,918
1セット
当日出荷
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクター。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。プラスチックケース入り。
内抜きエキストラクター KUKKO(クッコ)内抜きエキストラクターKUKKO(クッコ)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
内抜きエキストラクター KUKKO(クッコ)内抜きエキストラクターKUKKO(クッコ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌日出荷
ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。 奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
スクリューアダプターセット KUKKO(クッコ)スクリューアダプターセットKUKKO(クッコ)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
雌ネジ対応型のスライドハンマーや支えアームを雄ネジに変換するアダプターです。
適合機種22-0・22-0-1・22-1・22-2セット内容アダプター(M4×M10・M5×M10・M6×M10・M8×M10・M10×M10・M12×M10)質量(kg)0.75
スクリューエキストラクターセット5本組 KUKKO(クッコ)スクリューエキストラクターセット5本組KUKKO(クッコ)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターセットです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。プラスチックケース入です。
セット内容スクリューエキストラクター(49-T-1・2・3・4・5)質量(kg)0.11適応ボルトサイズ4-20mm、1/8-3/4
ダストカバー用エキストラクター KUKKO(クッコ)ダストカバー用エキストラクターKUKKO(クッコ)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
自動車のダストカバー、グリスカバーを簡単に取り外し。 22-0-1スライドハンマー、22-2支えアームと組み合わせて使用可能。
質量(kg)1.09アーム長さ(mm)15能力(mm)外抜き:65
224-2用内抜きエキストラクター KUKKO(クッコ)224-2用内抜きエキストラクターKUKKO(クッコ)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
内抜きスライドハンマー(224-2)用エキストラクターのツメ部分のみです。
質量(kg)0.27
224-1用内抜きエキストラクター KUKKO(クッコ)224-1用内抜きエキストラクターKUKKO(クッコ)
37,980税込41,778
1個
120日以内出荷
224-1用エキストラクター(ツメ)部分のみ。
質量(kg)0.29
エキストラクター用エキステンション100MM KUKKO(クッコ)エキストラクター用エキステンション100MMKUKKO(クッコ)
12,980税込14,278
1本
翌日出荷
内抜きエキストラクター用延長バーです。
寸法(mm)100適合21-3~21-5・21-40~21-46、エキストラクター品番:21-0・21-00・21-01・21-02・21-1・21-2質量(kg)0.3
内抜きエキストラクターセット KUKKO(クッコ)内抜きエキストラクターセットKUKKO(クッコ)
99,980税込109,978
1セット
翌日出荷
内抜きエキストラクター KUKKO(クッコ)内抜きエキストラクターKUKKO(クッコ)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。 奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
適合適合支えアーム品番:22-1・22-2、適合スライドハンマー品番:22-0・22-0-1質量(kg)0.05適合ベアリング内径(Φmm)4.8~6.5
ボールベアリングエキストラクターセット KUKKO(クッコ)ボールベアリングエキストラクターセットKUKKO(クッコ)
73,980税込81,378
1セット
当日出荷から翌日出荷
ボールベアリングエキストラクターと支えアームのセットです。ケース入です。
ベアリングエキストラクターセット KUKKO(クッコ)ベアリングエキストラクターセットKUKKO(クッコ)
89,980税込98,978
1セット
翌日出荷
寸法(mm)スライドハンマー:290
スクリューエキストラクターセット6本組 KUKKO(クッコ)スクリューエキストラクターセット6本組KUKKO(クッコ)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
アメリカンタイプのエキストラクターです。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
材質クロームバナジウム質量(kg)0.2適応ボルトサイズ3-24mm、1/8-1
スクリューエキストラクターセット KUKKO(クッコ)スクリューエキストラクターセットKUKKO(クッコ)
41,980税込46,178
1セット
翌日出荷
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
セット内容スクリューエキストラクター('49-U-11・49-U-12・49-U-13・49-U-14・49-U-15)質量(kg)0.85適応ボルトサイズM5-M16、3/16-5/8
スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M8-M9 KUKKO(クッコ)スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M8-M9KUKKO(クッコ)
7,898税込8,688
1個
翌日出荷
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
質量(kg)0.06ねじ下穴サイズ(mm)4.8適応ボルトサイズM8-M9
スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M5-M7 KUKKO(クッコ)スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M5-M7KUKKO(クッコ)
6,198税込6,818
1個
翌日出荷
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
質量(kg)0.03ねじ下穴サイズ(mm)3.2適応ボルトサイズM5-M7
スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M12 KUKKO(クッコ)スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M12KUKKO(クッコ)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
質量(kg)0.13ねじ下穴サイズ(mm)8適応ボルトサイズM12
スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M10 KUKKO(クッコ)スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M10KUKKO(クッコ)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
質量(kg)0.09ねじ下穴サイズ(mm)6.4適応ボルトサイズM10
スクリューエキストラクター ドリル・ガイドツキM14-16 KUKKO(クッコ)スクリューエキストラクター ドリル・ガイドツキM14-16KUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
質量(kg)0.16ねじ下穴サイズ(mm)8.7適応ボルトサイズM14-M16
エキストラクター用エキステンションセット KUKKO(クッコ)エキストラクター用エキステンションセットKUKKO(クッコ)
39,980税込43,978
1セット
翌日出荷
内抜きエキストラクター用延長バーのセットです。
適合適合:21-0・21-00・21-01・21-02・21-2・21-3・21-4・21-5・21-40・21-41・21-42・21-43・21-44・21-45・21-46セット内容内抜きエキストラクター用延長バー(21-V-040・21-V-060・21-V-080・21-V-310)寸法(mm)40・60・80・100質量(kg)1.04
エキストラクター用エキステンション KUKKO(クッコ)エキストラクター用エキステンションKUKKO(クッコ)
8,198税込9,018
1個
翌日出荷
内抜きエキストラクター用延長バーです。
適合適合エキストラクター品番:21-0・21-00・21-01・21-02・21-1・21-2
ダストカバー用エキストラクター KUKKO(クッコ)ダストカバー用エキストラクターKUKKO(クッコ)
81,980税込90,178
1台
翌日出荷
自動車のダストカバー、グリスカバーを簡単に取り外しできます。22-0-1スライドハンマー、22-2支えアームと組み合わせて使用可能。

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具