絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(33)
- 3(56)
- 3.5(30)
- 4(60)
- 4.5(26)
- 5(52)
- 5.5(25)
- 6(67)
- 7(36)
- 8(64)
- 8.5(25)
- 9(36)
- 10(66)
- 11(38)
- 12(63)
- 13(26)
- 14(38)
- 16(46)
- 18(25)
- 20(43)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(25)
- 4(44)
- 5(11)
- 5.8(5)
- 6(65)
- 7(8)
- 7.8(5)
- 8(63)
- 9(8)
- 10(63)
- 11(10)
- 12(61)
- 13(7)
- 14(10)
- 15(8)
- 16(42)
- 18(6)
- 20(38)
- 25(20)
- 32(16)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 40(16)
- 45(15)
- 50(28)
- 60(32)
- 65(22)
- 70(34)
- 75(28)
- 80(47)
- 90(31)
- 100(52)
- 110(38)
- 120(32)
- 125(14)
- 130(25)
- 140(27)
- 150(28)
- 160(19)
- 180(25)
- 200(16)
- 250(15)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- CBN焼結体(4)
- CVDコーティング(5)
- PVDコーティング(81)
- その他(4)
- サーメット(8)
- ダイヤモンド(3)
- ダイヤモンド焼結体(6)
- 超硬合金(143)
- 鋼(1)
溝長(mm)
- 10(7)
- 15(8)
- 20(10)
- 21(6)
- 22(5)
- 23(5)
- 25(9)
- 27(7)
- 28(7)
- 30(6)
- 32(6)
- 34(6)
- 35(6)
- 36(6)
- 40(14)
- 43(6)
- 45(6)
- 48(8)
- 50(8)
- 60(6)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(10)
- チタン系コーティング(9)
- ノンコーティング(15)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)
- モノタロウ(154)
- イスカル(4,604)
- タンガロイ(4,280)
- 三菱マテリアル(3,233)
- 京セラ(2,733)
- ワルター(2,729)
- 住友電工ハードメタル(2,466)
- エスコ(2,378)
- サンドビック(2,104)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,262)
- ケナメタル(1,150)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,042)
- 大見工業(1,013)
- グーリング(991)
- OSG(オーエスジー)(918)
- MSTコーポレーション(804)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(786)
- BIG DAISHOWA(703)
- 岡崎精工(691)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
RoHS10物質対応

マックスマスター シャンクタイプフライス GMX
DIJET(ダイジェット工業)¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷抜群の切りくず排出量を実現!幅広い被削材に対応する高能率荒加工用カッタ クーラント穴付き用途平面削り、ポケット加工、ヘリカル加工、曲面加工、溝削り適合インサートENMU100412ZER-※※、ENM※100312ZER-※※
EZハードドリル EZH
DIJET(ダイジェット工業)¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷から4日以内出荷高硬度材用新コーティング被膜「DH1」および高靭性母材により70HRC高硬度材の安定した穴あけが可能 硬度・耐酸化性を大幅に向上した硬質被膜「DH1」コート採用により耐摩耗性を向上、長寿命を実現 ドリル素材は高靭性の微粒子合金を採用し耐欠損性を向上 本体剛性が高い。心厚が一般超硬ドリルの1.6倍以上 耐欠損性を大幅に改善 弱ねじれ15°を採用 外周肩部にコーナRを設けコーナ部のチッピングを解消 高硬度材に適したシンニング形状により中心部の耐欠損性と切りくず排出性を向上用途穴あけ加工表面処理DH1コート(ハードコート)ねじれ角(°)15有効加工深さ5×Dc
ドリル DZ-VSE
DIJET(ダイジェット工業)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷皿面取り、センタモミ、面取り、V溝加工等が可能な多機能工具 MC、NC加工に最適用途多機能加工用刃数2コーティングDZコート(TiAIN系)ねじれ角(°)30先端角α(°)90
タイラードリル(3Dタイプ) TLD3D
DIJET(ダイジェット工業)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から4日以内出荷広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ3×Dc
ドリル TLDM
DIJET(ダイジェット工業)¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から4日以内出荷正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバー
DIJET(ダイジェット工業)¥39,980~税込¥43,978~1本ほか当日出荷から4日以内出荷オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。 日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。用途モジュラーヘッドシリーズ用
ダイマイスター5G モジュラーヘッドタイプ MXF
DIJET(ダイジェット工業)¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷仕様クーラント穴付き部品番号クランプねじ:TSW-2567H、レンチ(別売):A-08推奨トルク(N・m)クランプねじ(TSW-2567H):1.1適合インサートWNHU04T310ZER
高精度版QMミル モジュラータイプ MPM
DIJET(ダイジェット工業)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷QMミルに対し、ボディバランスを向上。QMマックスに比べ、多刃仕様により高能率加工が可能。マスターインサートによる本体外径許容差0~-0.33を実現(側面仕上のYOHWインサート使用時)。一般鋼からプリハードン鋼、焼入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼と幅広い被削材に対応。側面、底面仕上げ加工にて効果を発揮。仕様クーラント穴付き部品番号クランプねじ:DSW-1840H、レンチ(別売):A-06適合インサートZOMT0602 ZER-PL、YOHW0602 ZER-12
ダイマイスター5G ボアタイプ XFG
DIJET(ダイジェット工業)¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷部品番号クランプねじ:TSW-2567H、レンチ(別売):A-08推奨トルク(N・m)クランプねじ(TSW-2567H):1.1適合インサートWNHU04T310ZER
ショルダー エクストリーム ボアタイプフライス EXSAP形
DIJET(ダイジェット工業)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷耐熱性に優れた強靭性鋼+表面のGN処理により、表面硬さ65HRC以上と高硬度かつ熱変形に強く高鋼性で、本体耐久性および工具寿命を従来品比30%以上アップ。過酷な加工条件にも威力を発揮します。さらに、切りくずの溶着、錆の発生を抑制する効果もあります。仕様アーバ用セットボルト:M10、六角穴付きボルト(JIS規格)刃数5寸法(mm)DC:63、LF:40、DCSFMS:50、DCB:22.225、KWW:8.4、KDP:5、CBDP:19質量(kg)0.58
マルチエクストリーム ボアタイプ
DIJET(ダイジェット工業)¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷本体は最大切込み2mmの高送り加工用HFタイプと平面・立壁・隅の肩削り加工用のSMタイプがあり、1つのインサートで共用できます。同一インサートで高送りと肩削り加工が可能なマルチカッタです。SMタイプ本体には識別用の溝を入れているため、取り違えを防止できます。用途肩削り用。トラスコ品番249-8604刃数5CICT:5枚適合チップWNMU070620ZER-PM切削径(Φmm)DC:50RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)全長:50
頑固一徹超硬アーバー
DIJET(ダイジェット工業)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から9日以内出荷オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。用途モジュラーヘッドシリーズ用。材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
TA-EZドリル
DIJET(ダイジェット工業)¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から翌々日出荷インサート交換が容易で切削性能に優れる刃先交換式ドリル用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
スローアウェイチップ
DIJET(ダイジェット工業)¥35,980~税込¥39,578~1箱(10個)翌々日出荷高能率、高精度加工用旋削チップです。チップのすくい面をポリッシュ仕上げすることにより、切りくずのすべりを良くし、溶着を防ぐことにより、高精度・高寿命を実現します。用途アルミ合金および非鉄合金に。旋盤用。仕様DIJET-ARNOシリーズ材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
M12下穴加工用TAドリル TTD
DIJET(ダイジェット工業)¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷穴あけ箇所に干渉物があり、突き出しが長い加工でも一発加工が可能。寸法l(mm)47寸法l2(mm)55.8適合径(Φmm)10.2以上、10.4以下寸法L/D(mm)4.5
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材