絞り込み
形状

円形(1)

正三角形(1)

正方形(4)
材質
- CBN焼結体(4)
- CVDコーティング(3)
- PVDコーティング(72)
- その他(3)
- サーメット(8)
- ダイヤモンド焼結体(6)
- 超硬合金(51)
コーナー半径(mm)
- 0.4(5)
- 0.8(7)
- 1.0(1)
- 1.2(3)
- 1.5(3)
- 1.6(4)
- 2(3)
- 2.0(3)
- 2.8(1)
- 3.0(1)
厚さ(mm)
- 3.18(2)
- 3.9(1)
- 3.97(1)
- 4.7(1)
- 4.76(1)
- 6.4(1)
- 7.66(1)
- 8.66(1)
切刃長さ(mm)
- 12.7(1)
- 16.5(1)
- 18(1)
- 22(1)
逃げ角(度)
- 11(6)
11
チップブレーカ
- ブレーカつき(1)
- ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -(1)
- 一部円筒穴片面40°~60°(1)
- 円筒穴(2)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)
- モノタロウ(6)
- タンガロイ(2,692)
- イスカル(2,214)
- 京セラ(1,843)
- 住友電工ハードメタル(1,577)
- 三菱マテリアル(1,561)
- サンドビック(971)
- セコ・ツールズ・ジャパン(908)
- ケナメタル(644)
- ワルター(570)
- カーメックス(337)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(226)
- SANDVIK(218)
- テグテックジャパン(126)
- 富士元工業(90)
- グーリング(74)
- BIG DAISHOWA(63)
- NTKカッティングツールズ(50)
- HORN(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ダイマイスター5G モジュラーヘッドタイプ MXF
DIJET(ダイジェット工業)¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷仕様クーラント穴付き部品番号クランプねじ:TSW-2567H、レンチ(別売):A-08推奨トルク(N・m)クランプねじ(TSW-2567H):1.1適合インサートWNHU04T310ZER
スローアウェイチップ
DIJET(ダイジェット工業)¥35,980~税込¥39,578~1箱(10個)翌々日出荷高能率、高精度加工用旋削チップです。チップのすくい面をポリッシュ仕上げすることにより、切りくずのすべりを良くし、溶着を防ぐことにより、高精度・高寿命を実現します。用途アルミ合金および非鉄合金に。旋盤用。仕様DIJET-ARNOシリーズ材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPM
DIJET(ダイジェット工業)¥16,980~税込¥18,678~1箱(2個)4日以内出荷ミラーバレル用インサート TPM形寸法r(mm)2寸法C(mm)1精度(mm)フォーム:±0.010、先端R:±0.010角度θ(°)30
ボールSヘッド SMHB
DIJET(ダイジェット工業)¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷用途曲面加工、ポケット加工刃数4表面処理DHハードコート寸法C(mm)5.5ねじれ角(°)45材種DH115
チップ LRM
DIJET(ダイジェット工業)¥16,980~税込¥18,678~1箱(2個)4日以内出荷ミラーバレル用インサート LRM形精度(mm)コーナR:±0.010、外周R フォーム:±0.010
チップ ZPMT
DIJET(ダイジェット工業)¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)翌々日出荷チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適! コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。 低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。用途チタン肩削り用精度M
チップ YOHW
DIJET(ダイジェット工業)¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌々日出荷タイプ側面・底面仕上げ用ミラーインサート寸法A(mm)6.5精度H寸法B(mm)4.3寸法T(mm)2.6寸法θ°13
チップ XPHT
DIJET(ダイジェット工業)¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)4日以内出荷用途傾斜面仕上げ用寸法A(mm)10.6精度H寸法B(mm)6寸法T(mm)3.35寸法rε(mm)0.8寸法θ°11
チップ XNHU
DIJET(ダイジェット工業)¥24,980税込¥27,4781箱(10個)4日以内出荷用途高能率・平面削り用仕様さらい刃寸法A(mm)17.5精度H寸法T(mm)6.5寸法rε(mm)1
チップ SPMT
DIJET(ダイジェット工業)¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)3日以内出荷チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適! コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。 低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。用途高送り・形状加工用精度M
チップ SPET
DIJET(ダイジェット工業)¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適! コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。 低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。用途高送り・形状加工用精度E
防振Sヘッド(ソリッドモジュラーヘッド) SMSR
DIJET(ダイジェット工業)¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から翌々日出荷クーラント穴付き 4枚刃、ねじれ角 刃長1D用途ソリッド・難削材加工用材質DH115刃数4寸法C(mm)5.5
チップ SDEW
DIJET(ダイジェット工業)¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適! コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。 低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。精度E
チップ SDET
DIJET(ダイジェット工業)¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適! コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。 低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。精度E
チップ ENMU
DIJET(ダイジェット工業)¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適! コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。 低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。精度M
チップ ENMQ
DIJET(ダイジェット工業)¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷材質PVDコーティング/DH102寸法A(mm)10精度M寸法B(mm)6寸法T(mm)3.2寸法rε(mm)1.2
ミラーボールモジュラーヘッド本体
DIJET(ダイジェット工業)¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷仕上げ加工用 刃先交換式ボールエンドミルです。ソリッドボールエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工を実現し、チップR精度±6μm以下、ホルダ組込み時のR精度は±10μm以下です。(BNM形チップ使用時)内部クーラント穴付きタイプ本体です。用途仕上げ・形状加工用。材質鉄