NC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型TRUSCO当日出荷
スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mmの4種類があります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
質量(g)250材質/仕上SCM415全長L1(mm)70
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります