絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 3.4(1)
- 4(2)
- 10(5)
- 10.005(2)
- 10.01(2)
- 10.015(2)
- 10.02(2)
- 10.025(2)
- 10.03(2)
- 10.04(2)
- 10.05(2)
- 10.06(2)
- 10.07(2)
- 10.08(2)
- 10.09(2)
- 10.1(2)
- 10.2(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 10(9)
全長(mm)
- 70
- 50(39)
- 60(23)
- 75(49)
- 80(21)
- 85(18)
- 90(25)
- 95(13)
- 100(47)
- 102(7)
- 110(13)
- 116(7)
- 118(7)
- 120(9)
- 123(7)
- 130(8)
- 150(14)
- 160(15)
- 200(10)
- 250(10)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(3)
- 粉末ハイス(4)
- 超硬合金(5)
溝長(mm)
- 39(1)
表面処理
- チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
ブランド
- NACHI(不二越)(2)
- S&K(三興製作所)(6)
- イスカル(1)
- グーリング(2)
- 三菱マテリアル(1)
- 日研工作所(2)
NACHI(不二越)・S&K(三興製作所)・イスカル・グーリング・三菱マテリアル・日研工作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(3)
- 10,000-50,000円(12)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具 :「T10」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク)
日研工作所¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷形はコンパクト、しかし素早くて強い!刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。用途貫通穴・底付き穴共用のCNC自動旋盤用ショートリーマです。材質ハイスねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク)
日研工作所¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷形はコンパクト、しかし素早くて強い!狭いフトコロで確実にワークを捉え、切粉が底に溜まらずスムーズに排出します。用途完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。右リードでしかもリーマの特性を活かして製作していますので、深穴の止り穴にうってつけです。材質ハイスねじれ角右ネジレ30食付長さl(mm)0.6
GSX MILL スロット 1.5D
NACHI(不二越)¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上材質超硬コーティング刃数3刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6
3枚刃エムエスプラス(MS Plus)テーパネックボールエンドミル
三菱マテリアル¥8,998~税込¥9,898~1本3日以内出荷鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適です。高剛性・強ねじれにより、高送りと高切込みの高能率加工が可能です。用途鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適材質超極微粒子超硬刃数3コーティングMS Plusコーティング(MS+)ねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートシャンクドリル 658 GT100
グーリング¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。用途合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工材質SKH51先端角(°)38コーティングTINコート
2枚刃テーパエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷から5日以内出荷材質粉末ハイス(SPM)ねじれ角(°)25外径許容差(mm)0~-0.03テーパ片角許容差(分)0~-10
4枚刃テーパエンドミル レギュラ刃
S&K(三興製作所)¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷から5日以内出荷材質粉末ハイス(SPM)刃数4ねじれ角(°)25外径許容差(mm)0~-0.03テーパ片角許容差(分)0~-10
4枚刃テーパエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷から5日以内出荷材質粉末ハイス(SPM)刃数4ねじれ角(°)25外径許容差(mm)0~-0.03テーパ片角許容差(分)0~-10
2枚刃テーパエンドミル レギュラ刃
S&K(三興製作所)¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷から6日以内出荷材質粉末ハイス(SPM)ねじれ角(°)25外径許容差(mm)0~-0.03テーパ片角許容差(分)0~-10
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 7D
グーリング¥32,980税込¥36,2781本4日以内出荷から20日以内出荷ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材