カテゴリ
絞り込み
ブランド
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(96)
- CHINO(チノー)(77)
- testo(テストー)(54)
- 佐藤計量器製作所(45)
- LEM(41)
- omron(オムロン)(33)
- azbil(旧:山武)(30)
- エスコ(26)
- 山里産業(ヤマリ)(25)
- 林電工(23)
- IDEC(和泉電気)(18)
- 三商(17)
- T&D(ティアンドデイ)(14)
- 安立計器(14)
- TGK(東京硝子器械)(12)
- アズワン(11)
- HIOKI(日置電機)(11)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(10)
- マザーツール(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

湿度センサ TSM-H4 シリー ズ
東邦電子¥34,980税込¥38,4781セット(5個)13日以内出荷TSM-H4用焼結樹脂製センサフィルタキャップです。粉塵等での雰囲気での使用時素子保護の為に使用するオプションです用途TSM-H4用種別焼結樹脂フィルタキャップ
湿度センサ TSM-H4 シリー ズ
東邦電子¥34,980税込¥38,4781セット(5個)13日以内出荷TSM-H4用焼結金属製センサフィルタキャップです。粉塵等での雰囲気での使用時素子保護の為に使用するオプションです。用途TSM-H4用種別焼結金属フィルタキャップ
湿度センサ TSM-H4 シリー ズ
東邦電子¥22,980税込¥25,2781セット(5個)13日以内出荷TSM-H4に標準についているセンサ素子保護用キャップです。TSM-H4-A、TSM-H4-V共に共有となります用途TSM-H4用種別ジュラコン(R)製キャップ(標準品)
湿度センサ TSM-H4 シリー ズ
東邦電子¥12,980税込¥14,2781台9日以内出荷TSM-H4用交換用素子です。TSM-H4-A、TSM-H4-V両方共共有となります用途TSM-H4用種別湿度センサモジュール
湿度センサ TSM-H4 シリー ズ
東邦電子¥56,980税込¥62,6781台13日以内出荷モジュール交換が簡単です。先端部の素子を取り換えるだけ、面倒な配線を取り外すことなく交換できます。校正サービス対応製品です。公称精度は、±4 (%RH)以下と小型でありながら高精度な相対湿度を測定できます。 センサ素子部には信号処理回路を備え、電流又は電圧に変換したリニアな出力を得ることができます。 センサはデジタル処理されていますので、フラットでヒステリリシスの少ない温度特性を実現しました。制御BOX部固定取付にはタカチ電機工業 WM型 ブラケットWM-1Wをお勧めします用途気象/空調/農業施設(キノコ/穀物)/農 業機器、ドゥコンディショナー/恒温恒湿槽/空調機器/半導体製造空調装置など付属品センサプローブ部固定部品:RS102配線接続方法端子台精度±4%RH(at.25℃/20~80%RH)測定方式静電容量方式測定範囲(%)0~100RH電源電圧(V)DC11.6~25.2動作温度(℃)5~60使用環境条件【動作】センサ部:-25~60℃、0~100%RH(結露しないこと)、制御部:0~50℃、10~85%RH(結露しないこと)、【保存】センサ部(梱包状態)・制御部共通:-25~70℃、5~90%RH(結露しないこと)動作湿度(%RH)20~80
故障(接点溶着)検出ユニット
三菱電機¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷仕様●最小操作入力時間(ms):20許容電圧変動定格電圧の85~110%(操作回路・主回路共)検出時間(ms)200~500
HS9ZZH31
IDEC(和泉電気)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様センサヘッド(マルチコードタイプ、ユニコードタイプ)のアクチュエーター、取り付けねじ(M5×10)が2個付属しています.材質:ステンレス製
圧力露点プローブ
testo(テストー)¥209,800税込¥230,7801本16日以内出荷TESTO635用圧力露点プローブです。 -30℃tpdまでの圧力露点の計測が可能です。用途圧縮エア内露点温度計測
testo625用温湿度モジュール
testo(テストー)¥30,980税込¥34,0781本当日出荷testo625の交換用センサです。セット内容温湿度モジュール外形寸法(mm)170×50×300精度(%)±2.0(TPM)湿度測定範囲(%)0.5~40表示分解能(%)0.5バッテリー単四形電池×2
testo 316-4用冷媒スペアセンサヘッド
testo(テストー)¥25,980税込¥28,5781個16日以内出荷仕様316-4用冷媒スペアセンサヘッドトラスコ品番819-3625セット内容センサヘッド質量(g)40
熱電対
TOKO(東洋計器興業)¥24,980~税込¥27,478~1個27日以内出荷用途大学や企業の研究室での実験に。精度クラス2測温接点非接地形RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングルエレメント
リード線付測温抵抗体
TOKO(東洋計器興業)¥16,980~税込¥18,678~1個27日以内出荷感温部がΦ6.4×50mmと小型な為、保護管と組み合わせて配管に挿入したり、室内温度の計測に使用したり汎用性が高い。用途大学や企業の研究室での実験に。仕様測温抵抗体温度測定範囲(℃)0~100測定電流1mA端子M4圧着Y端子RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングルエレメント階級(級)Bエレメント種類Pt100Ω
配管表面型測温抵抗体
TOKO(東洋計器興業)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から27日以内出荷配管表面測定用の測温抵抗体で既に稼働しているプラントや空調の配管で後から温度計測が必要になった場合や、配管が細くて温度センサーを挿入する事ができない場合でも温度計測を可能にします。用途空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。 配管の温度を計測目的に。仕様測温抵抗体温度測定範囲(℃)0~100測定電流1mA端子M4圧着Y端子RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングルエレメント階級(級)Bエレメント種類Pt100Ω
測温抵抗体(ねじ込み)
TOKO(東洋計器興業)¥24,980~税込¥27,478~1個27日以内出荷ねじ込みタイプの測温抵抗体で配管、ダクト、タンク等様々な用途で温度計測が可能。用途空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。 配管やダクト内の温度を計測目的に。仕様測温抵抗体材質保護管SUS304温度測定範囲(℃)-60~200測定電流1mARoHS指令(10物質対応)対応素子数シングルエレメント階級(級)A電線口G1/2エレメント種類Pt100Ω
コーナーミラー
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)1枚欠品中コーナミラーで光を反射させることにより1セットのセーフティライトカーテンでL字、コの字の設置が可能RoHS指令(10物質対応)対応
デッドスペースレス光軸調整取付金具
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥11,980税込¥13,1781セット(4個)4日以内出荷取付金具が検出幅よりはみ出さないデッドスペースレスの取付金具RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対
ケニス¥6,998~税込¥7,698~1個15日以内出荷2種の異なった金属線が閉回路を作り、二つの接点の温度が異なるとその温度差に比例した熱起電力が生じて閉回路に電流が流れます(ゼーベック効果)。 二つの接点間にミリボルト計を接続すれば熱起電力を測定することができますから、あらかじめ温度と熱起電力との関係を調べておけば、熱起電力により温度を知ることができます。素線の種類K
熱電対
佐藤計量器製作所¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から3日以内出荷デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。用途液体、粘性体、半固体用コード長さ(m)1.1
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形コネクタ
IDEC(和泉電気)¥32,980税込¥36,2781台31日以内出荷種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式透過形接続方式コネクタ検出距離(mm)30000ヘッド形状角光色赤検出光レーザー
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形ケーブル
IDEC(和泉電気)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から36日以内出荷種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式透過形接続方式ケーブル検出距離(mm)30000ヘッド形状角光色赤検出光レーザー
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形コネクタ
IDEC(和泉電気)¥23,980税込¥26,3781台31日以内出荷種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式偏光回帰反射形接続方式コネクタ検出距離(mm)10000ヘッド形状角光色赤検出光レーザー
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形ケーブル
IDEC(和泉電気)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷から31日以内出荷種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式偏光回帰反射形接続方式ケーブル検出距離(mm)10000ヘッド形状角光色赤検出光レーザー
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】コネクタ
IDEC(和泉電気)¥34,980税込¥38,4781台31日以内出荷種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式距離設定反射形(BGSタイプ)接続方式コネクタ検出距離(mm)20~300ヘッド形状角光色赤検出光レーザー
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】ケーブル
IDEC(和泉電気)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷から31日以内出荷種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式距離設定反射形(BGSタイプ)接続方式ケーブル検出距離(mm)20~300ヘッド形状角光色赤検出光レーザー
面ファスナー式パイプ巻付型表面温度プローブ
testo(テストー)¥10,980税込¥12,0781本16日以内出荷面ファスナーで配管に巻いて配管温度を測定。付属品プローブトラスコ品番819-3673寸法(mm)395×20温度測定範囲(℃)-40~120精度(℃)±1.5パイプ径(Φmm)120まで
壁面表面サーミスタ温度プローブ
testo(テストー)¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷壁面にネジ止めして測定誤差を最小限に測定。NTCタイプの温度プローブ。付属品プローブトラスコ品番819-3682ケーブル長(m)3温度測定範囲(℃)-50~80精度(℃)±0.2
高精度圧力露点プローブ
testo(テストー)¥299,800税込¥329,7801本22日以内出荷TESTO635用圧力露点プローブです。 -45℃tpdまでの圧力露点の計測が可能です。 -40℃tpdでの検査証付です。用途圧縮エア内露点温度計測トラスコ品番817-3464
TESTO176T4温度データロガ ディスプレイ付 T/K/J熱電対(外付け)4点
testo(テストー)¥83,980税込¥92,3781台3日以内出荷熱電対4chの電池駆動ロガーで現場を選ばず測定できます。仕様TK熱電対対応トラスコ品番819-3710セット内容本体、電池、ウォールホルダー、鍵、出荷検査書外形寸法(mm)103×63×33温度範囲(℃)-200~1000℃(熱電対によりことなる)精度(℃)±1%rdg(-200~-100.1℃)、±0.3(-100~70℃)、±0.5%rdg(その他)材質(ハウジング)ABS/TPE/Metal電池寿命約8年(15分間隔)メモリー数200万データ
T熱電対冷凍食品用温度プローブ
testo(テストー)¥34,980税込¥38,4781本16日以内出荷T熱電対タイプの温度プローブ。トラスコ品番819-3663寸法(mm)110×8Φケーブル長(m)1.2温度(℃)-40~350精度(℃)±0.2応答時間(秒)8先端径(Φmm)4ねじ
T熱電対防水型表面プローブ
testo(テストー)¥16,980税込¥18,6781本16日以内出荷T熱電対タイプの温度プローブ。 防水表面温度プローブ。トラスコ品番819-3660寸法(mm)112×5Φケーブル長(m)1.2温度(℃)-40~350精度(℃)±0.2応答時間(秒)30先端径(Φmm)6
T熱電対防水型食品用温度プローブ
testo(テストー)¥22,980税込¥25,2781本6日以内出荷T熱電対タイプの温度プローブ。 ステンレス製プローブ。ケーブルも腐食につよいPUR。トラスコ品番819-3661寸法(mm)110×4Φケーブル長(m)1.2温度(℃)-40~350精度(℃)±0.2応答時間(秒)30先端径(Φmm)3.2
T熱電対超高速ニードル型プローブ
testo(テストー)¥29,980税込¥32,9781本23日以内出荷T熱電対タイプの温度プローブ。 高精度・高速応答プローブ。トラスコ品番819-3676寸法(mm)150×1.4Φケーブル長(m)1.2温度(℃)-40~250精度(℃)±0.2応答時間(秒)2
T熱電対食品用温度プローブ
testo(テストー)¥28,980税込¥31,8781本16日以内出荷T熱電対タイプの温度プローブ。 高温にも強いPTFEケーブル。トラスコ品番819-3664寸法(mm)110×4Φ質量(g)120ケーブル長(m)1.6温度(℃)-40~350精度(℃)±0.2応答時間(秒)7先端径(Φmm)3.2