カテゴリ
絞り込み
ブランド
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(96)
- CHINO(チノー)(77)
- testo(テストー)(54)
- 佐藤計量器製作所(45)
- LEM(41)
- omron(オムロン)(33)
- azbil(旧:山武)(30)
- エスコ(26)
- 山里産業(ヤマリ)(25)
- 林電工(23)
- IDEC(和泉電気)(18)
- 三商(17)
- T&D(ティアンドデイ)(14)
- 安立計器(14)
- TGK(東京硝子器械)(12)
- アズワン(11)
- HIOKI(日置電機)(11)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(10)
- スリーハイ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

HAS 200-S
LEM¥4,798税込¥5,2781個当日出荷質量(g)60出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)電流範囲(A)-600~600保管温度範囲(℃)-25~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)200
HAS 100-S
LEM¥5,998税込¥6,5981個当日出荷質量(g)60出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)電流範囲(A)-300~300保管温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)100
CKSR 6-NP
LEM¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷質量(g)9温度(℃)一次導体温度:110出力電圧(V)0~5電源電圧(V)5DC(二次)電流範囲(A)-20~20定格一次電流(A)20(最大)保管温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105供給電圧(V)(最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25公称放電電流(A)6適合電圧(kV)静電放電:4
CASR 25-NP
LEM¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷質量(g)9温度(℃)一次導体温度:110出力電圧(V)0~5電源電圧(V)5DC(二次)電流範囲(A)-85~85定格一次電流(A)20(最大)保管温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105供給電圧(V)(最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25公称放電電流(A)25適合電圧(kV)静電放電:4
CAS 15-NP
LEM¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷質量(g)9温度(℃)一次導体温度:110出力電圧(V)0~5電源電圧(V)7DC(二次)電流範囲(A)-51~51定格一次電流(A)20(最大)保管温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)(最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25公称放電電流(A)15適合電圧(kV)静電放電:4
熱電対Kスティックタイプ
スリーハイ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷検知する箇所が面状(フラット)な場合に適しています。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも対応可能です。長さL(mm)2常用温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応
センサー(耐圧・水温測定用/8250-70)
佐藤計量器製作所¥29,980税込¥32,9781本14日以内出荷「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 耐圧、水温測定用センサ。 醸造、水産用仕様耐圧、水温測定用センサ(醸造、水産用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5874使用温度範囲(℃)-30~100コード長さ(m)10センサー寸法(mm)Φ17×123センサ精度クラス2
センサー(静止表面貼付用/8250-63)
佐藤計量器製作所¥12,980税込¥14,2781本当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面貼付用センサ。付属品耐熱コード3m仕様静止表面貼付用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5866使用温度範囲(℃)0~300コード長さ(m)3センサー寸法(mm)17×14×0.6センサ精度クラス2
センサー(デュープレックスワイヤ/8250-57)
佐藤計量器製作所¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 デュープレックスワイヤーセンサ。仕様デュプレックスワイヤーセンサ (ステンレスシールド付)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5858使用温度範囲(℃)-100~300コード長さ(m)0.3センサー寸法(mm)Φ0.65×10センサ精度クラス2
針状形T熱電対温度センサ
CHINO(チノー)¥14,980~税込¥16,478~1セット14日以内出荷から27日以内出荷仕様針状形、軟質ビニール1.2m、熱電対素材接続コネクタ測定範囲(℃)-40~200温度測定範囲(℃)-40~200接続ケーブル精密級補償導線許容差JISクラス2シース部寸法(Φmm×mm)3.2×150素線の種類T熱電対
表面温度測定用T熱電対温度センサ
CHINO(チノー)¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷から14日以内出荷仕様圧着低温形測定範囲(℃)-40~200全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~200応答時間(秒)約1.8(150℃アルミブロック表面、90%応答)材質(先端)テフロン素線の種類T熱電対
MC-K7109センサ(7000PRT2/1110/1120用)
佐藤計量器製作所¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 アスファルト用センサトラスコ品番805-1184
MC-K7108センサ(7000PRT2/1110/1120用)
佐藤計量器製作所¥25,980税込¥28,5781本当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 堆肥用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1183種別堆肥用センサ材質感温部:SUS304コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ8×L900(先トガリ)温度測定範囲(℃)0~300校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
MCーK7301センサ(7000PRT2/1110/1120用)
佐藤計量器製作所¥19,980税込¥21,9781本当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(中温)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1185種別静止表面用センサ(中温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ25×L40(先端部)温度測定範囲(℃)0~600センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
MCーK7101センサ(7000PRT2/1110/1120用)
佐藤計量器製作所¥13,980税込¥15,3781本当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 一般計測用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1172種別一般計測用センサ材質感温部:SUS316コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ3.2×L250(先角)温度測定範囲(℃)-100~700校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)