FA現場のお役立ち情報
709件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Pt100防水型浸漬/芯温プローブ testo(テストー)

    Pt100防水型浸漬/芯温プローブ

    testo(テストー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    Pt100タイプの温度プローブ。 Pt100防水タイプ。
    トラスコ品番819-3665寸法(mm)225×5Φ温度範囲(℃)-50~400ケーブル長(m)1.2精度(℃)±0.15+0.2%rdg応答時間(秒)12先端径(Φmm)3.7
  • Pt100汎用気体用温度プローブ testo(テストー)

    Pt100汎用気体用温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    22日以内出荷
    Pt100タイプの温度プローブ。 Pt100気体プローブ。
    トラスコ品番819-3666寸法(mm)225×5Φ温度範囲(℃)-50~400ケーブル長(m)1.2(PTFE)精度(℃)±(0.15+0.2%rdg)応答時間(秒)70先端径(Φmm)4
  • Pt100耐腐食性 ラボ用温度プローブ testo(テストー)

    Pt100耐腐食性 ラボ用温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    4日以内出荷
    Pt100タイプの温度プローブ。 腐食性のある液体などを測定できるガラス管シース。
    トラスコ品番819-3668寸法(mm)200×6Φ温度範囲(℃)-50~400ケーブル長(m)1.2精度(℃)±(0.15+0.2%rdg)応答時間(秒)45先端径(Φmm)5
  • NTCアルミニウム製スリーブプローブ testo(テストー)

    NTCアルミニウム製スリーブプローブ

    testo(テストー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    23日以内出荷
    アルミスリーブで応答性を遅くしました。 NTCタイプの温度プローブ。
    寸法(mm)40×6Φ使用温度範囲(℃)-30~150ケーブル長(m)2.4センサーサーミスタセンサ精度(℃)±0.2
  • K熱電対防水型表面温度プローブ testo(テストー)

    K熱電対防水型表面温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    23日以内出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。 防水タイプの表面温度プローブ。
    トラスコ品番819-3648寸法(mm)115×5Φ使用温度範囲(℃)-40~400ケーブル長(m)1.2精度(℃)±2.5応答時間(秒)30先端径(Φmm)6
  • K熱電対防水型表面温度プローブ testo(テストー)

    K熱電対防水型表面温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    16日以内出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。 防水タイプの表面温度プローブ。
    トラスコ品番819-3644寸法(mm)150×2.5使用温度範囲(℃)-40~1000ケーブル長(m)1.2精度(℃)±1.5応答時間(秒)20
  • K熱電対防水型浸漬/芯温プローブ testo(テストー)

    K熱電対防水型浸漬/芯温プローブ

    testo(テストー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    翌日出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。 ハンドル付きフレキシブルプローブ。
    トラスコ品番819-3641寸法(mm)300×1.5Φ使用温度範囲(℃)-40~800ケーブル長(m)1.2精度(℃)±1.5応答時間(秒)2
  • K熱電対防水型食品用温度プローブ testo(テストー)

    K熱電対防水型食品用温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    16日以内出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。
    トラスコ品番819-3680使用温度範囲(℃)-40~230
  • K熱電対防水型ステンレス突刺し温度プローブ testo(テストー)

    K熱電対防水型ステンレス突刺し温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    4日以内出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。 ステンレス仕様の防水タイプ。
    トラスコ品番819-3649寸法(mm)125×4Φ使用温度範囲(℃)-40~400ケーブル長(m)1.5精度(℃)±2.5応答時間(秒)7先端径(Φmm)3.2
  • K熱電対表面用温度プローブ testo(テストー)

    K熱電対表面用温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    当日出荷
    K熱電対温度計用の高速応答表面プローブです。 バネ式K熱電対で凹凸面にも対応します。 短時間計測に限り最高500℃まで計測可能です。
    トラスコ品番838-1946長さ(mm)外形寸法長さ:253、プローブシャフト長さ:115色グレー直径(Φmm)ローブシャフト:5、プローブシャフト先端部:12質量(g)126測定範囲(℃)-60~300ケーブル長(m)1.17精度Class 2ケーブル固定:可能応答速度3秒インターフェイスプラグ熱電対
  • K熱電対素線温度センサ 80cm testo(テストー)

    K熱電対素線温度センサ 80cm

    testo(テストー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。 ファイバーグラス被覆の素線タイプ熱電対。
    トラスコ品番819-3642使用温度範囲(℃)-40~400精度(℃)±2.5
  • K熱電対針金タイプ Φ3mmx1m testo(テストー)

    K熱電対針金タイプ Φ3mmx1m

    testo(テストー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    22日以内出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。 高温まで測定できるシースタイププローブ。
    トラスコ品番819-3656使用温度範囲(℃)-40~1000精度(℃)±1.5
  • K熱電対針金タイプ testo(テストー)

    K熱電対針金タイプ

    testo(テストー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    5日以内出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。 Φ0.25mmの極細プローブ。
    トラスコ品番819-3640寸法(mm)500×0.25Φ使用温度範囲(℃)-40~600ケーブル長(m)2精度(℃)±1.5応答時間(秒)1
  • K熱電対高速応答防水型浸漬/芯温プローブ testo(テストー)

    K熱電対高速応答防水型浸漬/芯温プローブ

    testo(テストー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    当日出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。 ハンドル付き心温プローブ。
    トラスコ品番819-3651使用温度範囲(℃)-40~250ケーブル長(m)1.2精度(℃)±1.5応答時間(秒)3
  • K熱電対高速応答温度プローブ testo(テストー)

    K熱電対高速応答温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    4日以内出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。 Φ1.4mmの高速応答プローブ。
    トラスコ品番819-3675使用温度範囲(℃)-40~400ケーブル長(m)1.2精度(℃)±1.5応答時間(秒)1
  • K熱電対気体用温度プローブ testo(テストー)

    K熱電対気体用温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    22日以内出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。
    トラスコ品番819-3647使用温度範囲(℃)-40~400ケーブル長(m)1.2精度(℃)±2.5応答時間(秒)25
  • K熱電対マグネット式表面温度プローブ testo(テストー)

    K熱電対マグネット式表面温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    4日以内出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。 10Nのマグネット式表面温度プローブ。
    トラスコ品番819-3654寸法(mm)150×1.4Φ使用温度範囲(℃)-40~170ケーブル長(m)1.5精度(℃)±2.5応答時間(秒)150先端径(Φmm)1
  • K熱電対パドル型表面温度プローブ testo(テストー)

    K熱電対パドル型表面温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    16日以内出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。 伸縮ロッドのフラッタヘッド型表面プローブ。
    仕様伸縮ロッド:680mmトラスコ品番819-3639寸法(mm)75×21Φ使用温度範囲(℃)0~300精度(℃)±2.5応答時間(秒)5
  • K熱電対パイプクランプ式表面温度プローブ testo(テストー)

    K熱電対パイプクランプ式表面温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    16日以内出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。 平型のパドルタイプ。
    トラスコ品番819-3652寸法(mm)(パドル)7×40使用温度範囲(℃)-40~130ケーブル長(m)1.2精度(℃)±2.5応答時間(秒)5
  • K熱電対ステンレス鋼製スリーブプローブ testo(テストー)

    K熱電対ステンレス鋼製スリーブプローブ

    testo(テストー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    16日以内出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。 配管温度をしっかり測定。 65mmまでの配管に対応。 ステンレススリーブで応答性を遅くしました。
    寸法(mm)145×8Φ使用温度範囲(℃)-40~205ケーブル長(m)1.9精度(℃)±2.5
  • K熱電対クリップ式表面温度プローブ testo(テストー)

    K熱電対クリップ式表面温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    16日以内出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。 25mmmまでの配管に対応。 クリップ式でしっかり測定。
    トラスコ品番819-3653寸法(mm)40×6Φ使用温度範囲(℃)-40~100ケーブル長(m)1.2精度(℃)±2.5応答時間(秒)5
  • 105用突刺ロングプローブ testo(テストー)

    105用突刺ロングプローブ

    testo(テストー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1本
    16日以内出荷
    トラスコ品番110-8456寸法(mm)Φ3.5×200タイプロング
  • サーミスタ(Saveris 2 T2)高精度浸漬/芯温プローブ(ロングケーブル) testo(テストー)

    サーミスタ(Saveris 2 T2)高精度浸漬/芯温プローブ(ロングケーブル)

    testo(テストー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    16日以内出荷
    寸法(mm)40×Φ3(先端:Φ3)ケーブル長(m)6温度測定範囲(℃)-35~80精度(℃)±0.2応答速度5秒
  • T熱電対(Saveris 2 T3)フレキシブル温度プローブ(PTFE被膜) testo(テストー)

    T熱電対(Saveris 2 T3)フレキシブル温度プローブ(PTFE被膜)

    testo(テストー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)2000×Φ1.5温度測定範囲(℃)-40~250精度(℃)代表値:±0.5(Class1)応答速度2秒
  • T熱電対(Saveris 2 T3)フレキシブル温度プローブ testo(テストー)

    T熱電対(Saveris 2 T3)フレキシブル温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    16日以内出荷
    寸法(mm)500×Φ1.5温度測定範囲(℃)-40~350精度(℃)代表値:±0.5(Class1)応答速度5秒
  • K熱電対(Saveris 2 T3) 素線タイプ温度プローブ (PTFE被覆) testo(テストー)

    K熱電対(Saveris 2 T3) 素線タイプ温度プローブ (PTFE被覆)

    testo(テストー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    11日以内出荷
    トラスコ品番819-3643サイズ1500×Φ1.5温度測定範囲(℃)-40~250精度(℃)代表値:±2.5(Class2)応答速度5秒
  • T型熱電対ミニコネクタ グラフテック(GRAPHTEC)

    T型熱電対ミニコネクタ

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥25,480税込¥28,028
    1式(5本)
    当日出荷
    素線径(mm)0.65以下熱電対T型端子M3Y端アズワン品番64-7727-17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気/気流計測用k熱電対センサ マザーツール

    空気/気流計測用k熱電対センサ

    マザーツール
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    25日以内出荷
    ミニチュアコネクタ付属の空気/気流計測用k熱電対センサ
    寸法(mm)Φ4.8×200測定範囲(℃)-20~450ケーブル長(m)1
  • 防水フッ素加工センサ(耐薬品用) 熱研

    防水フッ素加工センサ(耐薬品用)

    熱研
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    センサー寸法(mm)Φ4.6×200
  • 冷凍・冷蔵庫用センサ 熱研

    冷凍・冷蔵庫用センサ

    熱研
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    仕様テフロンリード1m、握り部なしセンサー寸法(mm)Φ4×40
  • LV 25-P LEM

    LV 25-P

    LEM
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    精度0.9%定格電流(A)0.01電源電圧(V)DC12~15動作温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • LF 505-S LEM

    LF 505-S

    LEM
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LF 205-S LEM

    LF 205-S

    LEM
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LF 1005-S LEM

    LF 1005-S

    LEM
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • LAS 50-TP LEM

    LAS 50-TP

    LEM
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LA 305-S LEM

    LA 305-S

    LEM
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LA 25-NP LEM

    LA 25-NP

    LEM
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)22消費電流(mA)10電流範囲(A)0~±36保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)25
  • LA 205-S LEM

    LA 205-S

    LEM
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)110消費電流(mA)20電流範囲(A)0~±300保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~85供給電圧(V)±12~15(±5%)公称放電電流(A)200
  • LA 125-P LEM

    LA 125-P

    LEM
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)40消費電流(mA)16電流範囲(A)0~±200保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±12~15(±5%)公称放電電流(A)125
  • HY 5-P LEM

    HY 5-P

    LEM
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対・温湿度センサ・照度センサ