FA現場のお役立ち情報
1,519件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースブラケットダブル HBDシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ホースブラケットダブル HBDシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    31,980税込35,178
    1個
    23日以内出荷
    ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。ホースを2本固定できるダブルタイプ。固定部はホースのサイズに合わせて付け替え可能です(付け替え用は別売)。オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。容器への金属接触を避けたい場合には、パッド付きのシリーズをお選びください。
  • ホースブラケット一体型 パッド付 HB-Pシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ホースブラケット一体型 パッド付 HB-Pシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    37,980税込41,778
    1個
    23日以内出荷
    ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。ホースを1本固定できるシングルタイプ。オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。容器との金属接触を避けることができるパッド付きです。
  • パイプ用ブラケット(エンド用/クロームメッキ) EA951ESシリーズ エスコ

    パイプ用ブラケット(エンド用/クロームメッキ) EA951ESシリーズ

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
  • パイプ用ブラケット(中間用/クロームメッキ) EA951ESシリーズ エスコ

    パイプ用ブラケット(中間用/クロームメッキ) EA951ESシリーズ

    エスコ
    230税込253
    1個
    翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
  • シース測温抵抗体 林電工

    シース測温抵抗体

    林電工
    46,980税込51,678
    1本
    翌々日出荷
    耐圧防爆仕様の壁掛け形で引火爆発の危険のある倉庫や保管庫など恒温を維持するための監視用途に用いられ、室内の壁に取り付けることが可能です。シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
    使用温度範囲(℃)-10~40材質(シース)316SS材質(L型金具)SUS304シース部寸法(Φmm×mm)4.8×139
  • リード形シース熱電対 林電工

    リード形シース熱電対

    林電工
    9,498税込10,448
    1本
    翌々日出荷
    シース熱電対は温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。シース外径の5倍Rまで曲げ可能です。
    長さ(mm)補償導線:3000材質(シース)316SS熱電対K補償導線ビニール
  • 表面設置用熱電対 林電工

    表面設置用熱電対

    林電工
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷
    表面設置用で装置やステージ、パネル等、平坦な場所にビス止めにて取り付ける事が可能です。
    材質熱電対線:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)0~150
  • ホースブラケット一体型 HBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ホースブラケット一体型 HBシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。ホースを1本固定できるシングルタイプ。オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。容器への金属接触を避けたい場合には、パッド付きのシリーズをお選びください。
    仕様ホース設置部内径:25.4mm ブラケット・パイプハンガ材質:SUS304 ノブ材質:ナイロンアズワン品番65-3649-47
  • ホースブラケット一体型 パッド付 HB-Pシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ホースブラケット一体型 パッド付 HB-Pシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    38,980税込42,878
    1個
    23日以内出荷
    ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。ホースを1本固定できるシングルタイプ。オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。容器との金属接触を避けることができるパッド付きです。
  • ホースブラケットダブル パッド付 HBD-Pシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ホースブラケットダブル パッド付 HBD-Pシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    49,980税込54,978
    1個
    23日以内出荷
    ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。ホースを2本固定できるダブルタイプ。固定部はホースのサイズに合わせて付け替え可能です(付け替え用は別売)。オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。容器との金属接触を避けることができるパッド付きです。
  • ホースブラケットダブル HBDシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ホースブラケットダブル HBDシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    32,980税込36,278
    1個
    23日以内出荷
    ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。ホースを2本固定できるダブルタイプ。固定部はホースのサイズに合わせて付け替え可能です(付け替え用は別売)。オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。容器への金属接触を避けたい場合には、パッド付きのシリーズをお選びください。
  • シース形温度プローブ HIOKI(日置電機)

    シース形温度プローブ

    HIOKI(日置電機)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    PT100
    対応製品3447、IM3533、IM3533-01、IM3590
  • クイックキャル550 ISOTECH

    クイックキャル550

    ISOTECH
    1,198,000税込1,317,800
    1セット
    12日以内出荷
    クイックキャルは温度校正装置の中で、最もコンパクトな温度テスターです。 モデル550は、+30℃~350℃の温度を実現可能です。 クイックキャルは校正精度を厳しく要求しない現場検査測定用に適しています。 標準添付の均熱ブロックの寸法は、外径25mm、深さ120mm(挿入長は115mm)で、内径と穴数はΦ8x1穴、Φ6.5x2穴、Φ4.5x2穴 です。
    用途温度校正仕様(二次標準白金測温抵抗温度計)-50~350℃セット内容クイックキャル550、二次標準白金抵抗温度計、UKAS 5点校正証明書、専用ケース質量(kg)1.5本体寸法(mm)65×152×175レンジ(クイックキャル550温度)30~350℃温度分解能(℃)(表示)0.1安定性±0.05℃
  • Φ25用ブラケット ロック付 ハイロジック

    Φ25用ブラケット ロック付

    ハイロジック
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    店舗陳列用のシンプルなディスプレイ衣料掛けパーツです。店舗陳列用パーツ。25mm径丸パイプ取付用ブラケットです。
  • ガラス棚専用ブラケット ハイロジック

    ガラス棚専用ブラケット

    ハイロジック
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケット左 ハイロジック

    ブラケット左

    ハイロジック
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    仕上クローム
  • ブラケット右 ハイロジック

    ブラケット右

    ハイロジック
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    仕上クローム
  • CREVO エンドブラケット ハイロジック

    CREVO エンドブラケット

    ハイロジック
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    座の部分を取り付け本体をはめ込むスマートな木製手摺のブラケットです。35Φ用
  • CREVO 直付ブラケット ハイロジック

    CREVO 直付ブラケット

    ハイロジック
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    座の部分を取り付け本体をはめ込むスマートな木製手摺のブラケットです。35Φ用
  • ファインコーナーブラケット シルバー ハイロジック

    ファインコーナーブラケット シルバー

    ハイロジック
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    転倒や転落事故を防ぎ、足腰への負担を減らし、安心で快適な暮らしをサポートします。安全・介護・バリアフリー用品シリーズ。手すり用パーツ。手すりのコーナー部をジョイントするブラケットです。
    材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー:PP樹脂寸法(mm)径35用シルバー仕上アクリル焼付塗装アズワン品番64-7752-55メーカー商品コード97116
  • アジャストブラケットパス AP-1511シリーズ アイワ金属

    アジャストブラケットパス AP-1511シリーズ

    アイワ金属
    439税込483
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    付属品皿タッピング3.5×20材質亜鉛ダイカスト
  • ブラケットエンド AP-1508シリーズ アイワ金属

    ブラケットエンド AP-1508シリーズ

    アイワ金属
    359税込395
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ブラケットのエンド部分です。
    付属品皿タッピング3.5×20材質亜鉛ダイカスト
  • アルミパイプ用 角座 アイワ金属

    アルミパイプ用 角座

    アイワ金属
    359税込395
    1個
    6日以内出荷
    パイプを壁面などに取り付けるためのブラケットです。
    材質ABS樹脂取付裏ビス止タイプ角座アズワン品番64-5083-59適合扉厚(mm)15~22メーカー商品コード113532
  • アルミパイプ用 丸座 アイワ金属

    アルミパイプ用 丸座

    アイワ金属
    359税込395
    1個
    6日以内出荷
    パイプを壁面などに取り付けるためのブラケットです。
    材質ABS樹脂取付裏ビス止タイプ丸座アズワン品番64-5083-58適合扉厚(mm)15~22メーカー商品コード113531
  • 首長ブラケット 通 7Cシリーズ BEAVER(ビーバー)

    首長ブラケット 通 7Cシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    589税込648
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    建築金物シリーズです。
  • 首長ブラケット 止 7Cシリーズ BEAVER(ビーバー)

    首長ブラケット 止 7Cシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    589税込648
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    建築金物シリーズです。
  • ブラケット 通 7Cシリーズ BEAVER(ビーバー)

    ブラケット 通 7Cシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    549税込604
    1個
    10日以内出荷
    建築金物シリーズです。
  • ブラケット 止 7Cシリーズ BEAVER(ビーバー)

    ブラケット 止 7Cシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    549税込604
    1個
    10日以内出荷
    建築金物シリーズです。
  • 面ファスナー式パイプ巻付型表面温度プローブ(配管径-Φ75) testo(テストー)

    面ファスナー式パイプ巻付型表面温度プローブ(配管径-Φ75)

    testo(テストー)
    16,980税込18,678
    1台
    16日以内出荷
    手軽に温度を測定:対応する測定器 (別売り) に面ファスナー付き温度プローブを付け、パイプの表面温度を測ります。 面ファスナー付き温度プローブ (NTC) - 特徴と使用範囲 TUCプラグが付いた本体ケーブルで、パイプ巻付型プローブ (NTC) と測定器を接続します。面ファスナーに固定した300 mmの温度プローブには、高品質なNTCセンサを搭載。 パイプの表面温度測定用温度プローブは、幅広い用途に利用できます。最大直径75 mmのパイプに面ファスナーで簡単に取り付けられます。
    用途水道管や暖房システムの循環パイプの温度測定などに最適付属品面ファスナー付き温度プローブ(NTC)本体、一体型ケーブル付き(ケーブル長さ1.4m)質量(g)63測定範囲(℃)-50~70精度±0.2(-25~70)、±0.4(-50~-25)応答速度60秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプクランプ表面温度プローブ(配管径Φ5-65) testo(テストー)

    パイプクランプ表面温度プローブ(配管径Φ5-65)

    testo(テストー)
    36,980税込40,678
    1台
    16日以内出荷
    温度を素早く正確に測定:対応する測定器 (別売り) にパイプクランプ表面温度プローブを付け、パイプの表面温度を測ります。 TUCプラグが付いた本体ケーブルで、パイプクランプ表面温度プローブ (NTC) と測定器を接続します。パイプクランプ表面温度プローブには高品質なNTCセンサを搭載。万が一破損しても、簡単にセンサヘッドの交換ができます。 パイプ (直径5~65 mm) の表面温度を測定するパイプクランプ表面温度プローブ (NTC) は、幅広い用途に利用できます。すぐに留めることができるため、パイプへの表面温度プローブの着脱が容易です。
    用途暖房システムの流れ温度・戻り温度の測定や、冷凍空調システムの温度チェックなどに特に適しています。付属品パイプクランプ表面温度プローブ(NTC)(Φ5~65mm)、一体型ケーブル付き(ケーブル長さ1.4m)質量(g)140測定範囲(℃)-50~120精度±0.2(-25~80)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度プローブ1.3m(testo110用) testo(テストー)

    温度プローブ1.3m(testo110用)

    testo(テストー)
    66,980税込73,678
    1セットほか
    40日以内出荷
    デジタルプローブは、校正や調整のデータをプローブに保存することができます。常に正確な測定を行えるだけでなく、測定器管理のための便利な機能を搭載しています。デジタルプローブは、接続対象の測定器の精度を加味する必要がないため、予備のプローブを差し替えれば測定を中断する必要はなく、さらに動作中に交換することができます。 デジタルプローブは、testo 150 TUC4データロガーに対応しています。
  • フレキシブルプローブ1m(testo110用) testo(テストー)

    フレキシブルプローブ1m(testo110用)

    testo(テストー)
    119,800税込131,780
    1台ほか
    23日以内出荷から40日以内出荷
    フレキシブルな高精度温度プローブには、丈夫なPt100温度センサを搭載。 推奨用途:手が届きにくい場所や液体の測定、テストベッドの温度モニタリング、温度変化に敏感な製品を手が届きにくい場所に保管する場合や、製品の温度管理証明、プロセス温度のモニタリング、食品産業での温度管理証明 (冷凍食品など)、定点温度プローブの検証 (人工気候室など) デジタル温度プローブは、測定器由来の測定の不確かさがないことから、特に信頼性の高い測定結果が得られます。校正はプローブを送るだけで、測定器はそのまま使い続けることが可能です。測定器に搭載されている調整機能により、最大6つの測定ポイントの校正結果を保存することができます。確かな機能でエラーフリーに貢献します。
    用途研究室や産業現場での測定に最適
  • ラボ用温度プローブ ガラス管付(testo110用) testo(テストー)

    ラボ用温度プローブ ガラス管付(testo110用)

    testo(テストー)
    60,980税込67,078
    1台ほか
    16日以内出荷から40日以内出荷
    研究室や産業現場での測定に最適です。ガラス被膜ラボ用プローブには、交換可能なガラス被膜を採用しているほか、丈夫なPt100温度センサを搭載しています。そのため、特に腐食性媒体の温度測定に大変適しています。 デジタル温度プローブは、測定器由来の測定の不確かさがないことから、特に信頼性の高い測定結果が得られます。校正はプローブを送るだけで、測定器はそのまま使い続けることが可能です。測定器に搭載されている調整機能により、最大6つの測定ポイントの校正結果を保存することができます。確かな機能でエラーフリーに貢献します。
    用途腐食性物質の測定
  • TopSafe 防水ケース(testo110/922/925用) testo(テストー)

    TopSafe 防水ケース(testo110/922/925用)

    testo(テストー)
    6,798税込7,478
    1台
    4日以内出荷
    測定器本体を水、衝撃、ホコリから守る 背面マグネットと卓上スタンドを搭載
    保護等級防塵防水IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆熱電対(N熱電対) 山里産業(ヤマリ)

    被覆熱電対(N熱電対)

    山里産業(ヤマリ)
    49,980税込54,978
    1巻(100m)ほか
    12日以内出荷
    フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
    用途被覆熱電対種別被覆熱電対うすい赤(被覆)熱電対N熱電対仕上がり寸法(mm)1.5×2.5対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
  • 被覆熱電対(N熱電対) 山里産業(ヤマリ)

    被覆熱電対(N熱電対)

    山里産業(ヤマリ)
    299,800税込329,780
    1巻(1000m)
    12日以内出荷
    フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
    用途被覆熱電対種別被覆熱電対うすい赤(被覆)構成心線:0.32単線熱電対N熱電対仕上がり寸法(mm)1.0×1.6対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
  • 被覆熱電対(N熱電対) 山里産業(ヤマリ)

    被覆熱電対(N熱電対)

    山里産業(ヤマリ)
    149,800税込164,780
    1巻(500m)
    12日以内出荷
    フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
    用途被覆熱電対種別被覆熱電対うすい赤(被覆)構成心線:0.32単線熱電対N熱電対仕上がり寸法(mm)1.0×1.6対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
  • 被覆熱電対(N熱電対) 山里産業(ヤマリ)

    被覆熱電対(N熱電対)

    山里産業(ヤマリ)
    29,980税込32,978
    1巻(100m)
    13日以内出荷
    フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
    用途被覆熱電対種別被覆熱電対うすい赤(被覆)構成心線:0.32単線熱電対N熱電対仕上がり寸法(mm)1.0×1.6対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
  • 被覆熱電対(J熱電対) 山里産業(ヤマリ)

    被覆熱電対(J熱電対)

    山里産業(ヤマリ)
    149,800税込164,780
    1巻(300m)
    12日以内出荷
    フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
    用途被覆熱電対種別被覆熱電対黄(被覆)構成心線:0.65単線熱電対J熱電対仕上がり寸法(mm)1.5×2.5対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
  • 被覆熱電対(J熱電対) 山里産業(ヤマリ)

    被覆熱電対(J熱電対)

    山里産業(ヤマリ)
    49,980税込54,978
    1巻(100m)
    12日以内出荷
    フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
    用途被覆熱電対種別被覆熱電対黄(被覆)構成心線:0.65単線熱電対J熱電対仕上がり寸法(mm)1.5×2.5対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
熱電対・温湿度センサ・照度センサ