カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- RS PRO(378)
- ヤガミ(214)
- CHINO(チノー)(124)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(96)
- azbil(旧:山武)(82)
- testo(テストー)(57)
- 佐藤計量器製作所(49)
- LEM(41)
- omron(オムロン)(35)
- 山里産業(ヤマリ)(32)
- エスコ(31)
- TGK(東京硝子器械)(26)
- 林電工(23)
- アズワン(19)
- IDEC(和泉電気)(18)
- 安立計器(17)
- 三商(17)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(15)
- T&D(ティアンドデイ)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

K熱電対パドル型表面温度プローブ
testo(テストー)¥29,980税込¥32,9781本16日以内出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 伸縮ロッドのフラッタヘッド型表面プローブ。仕様伸縮ロッド:680mmトラスコ品番819-3639寸法(mm)75×21Φ使用温度範囲(℃)0~300精度(℃)±2.5応答時間(秒)5
K熱電対パイプクランプ式表面温度プローブ
testo(テストー)¥31,980税込¥35,1781本16日以内出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 平型のパドルタイプ。トラスコ品番819-3652寸法(mm)(パドル)7×40使用温度範囲(℃)-40~130ケーブル長(m)1.2精度(℃)±2.5応答時間(秒)5
K熱電対ステンレス鋼製スリーブプローブ
testo(テストー)¥10,980税込¥12,0781本16日以内出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 配管温度をしっかり測定。 65mmまでの配管に対応。 ステンレススリーブで応答性を遅くしました。寸法(mm)145×8Φ使用温度範囲(℃)-40~205ケーブル長(m)1.9精度(℃)±2.5
K熱電対クリップ式表面温度プローブ
testo(テストー)¥16,980税込¥18,6781本16日以内出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 25mmmまでの配管に対応。 クリップ式でしっかり測定。トラスコ品番819-3653寸法(mm)40×6Φ使用温度範囲(℃)-40~100ケーブル長(m)1.2精度(℃)±2.5応答時間(秒)5
サーミスタ(Saveris 2 T2)高精度浸漬/芯温プローブ(ロングケーブル)
testo(テストー)¥17,980税込¥19,7781本16日以内出荷寸法(mm)40×Φ3(先端:Φ3)ケーブル長(m)6温度測定範囲(℃)-35~80精度(℃)±0.2応答速度5秒
T熱電対(Saveris 2 T3)フレキシブル温度プローブ(PTFE被膜)
testo(テストー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷寸法(mm)2000×Φ1.5温度測定範囲(℃)-40~250精度(℃)代表値:±0.5(Class1)応答速度2秒
T熱電対(Saveris 2 T3)フレキシブル温度プローブ
testo(テストー)¥15,980税込¥17,5781本16日以内出荷寸法(mm)500×Φ1.5温度測定範囲(℃)-40~350精度(℃)代表値:±0.5(Class1)応答速度5秒
K熱電対(Saveris 2 T3) 素線タイプ温度プローブ (PTFE被覆)
testo(テストー)¥6,998税込¥7,6981本11日以内出荷トラスコ品番819-3643サイズ1500×Φ1.5温度測定範囲(℃)-40~250精度(℃)代表値:±2.5(Class2)応答速度5秒
T型熱電対ミニコネクタ
グラフテック(GRAPHTEC)¥25,480税込¥28,0281式(5本)当日出荷素線径(mm)0.65以下熱電対T型端子M3Y端アズワン品番64-7727-17RoHS指令(10物質対応)対応
空気/気流計測用k熱電対センサ
マザーツール¥8,398税込¥9,2381本25日以内出荷ミニチュアコネクタ付属の空気/気流計測用k熱電対センサ寸法(mm)Φ4.8×200測定範囲(℃)-20~450ケーブル長(m)1
LA 25-NP
LEM¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷質量(g)22消費電流(mA)10電流範囲(A)0~±36保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)25
LA 205-S
LEM¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷質量(g)110消費電流(mA)20電流範囲(A)0~±300保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~85供給電圧(V)±12~15(±5%)公称放電電流(A)200
LA 125-P
LEM¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷質量(g)40消費電流(mA)16電流範囲(A)0~±200保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±12~15(±5%)公称放電電流(A)125
HAS 200-S
LEM¥4,798税込¥5,2781個当日出荷質量(g)60出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)電流範囲(A)-600~600保管温度範囲(℃)-25~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)200
HAS 100-S
LEM¥5,998税込¥6,5981個当日出荷質量(g)60出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)電流範囲(A)-300~300保管温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)100