カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- RS PRO(378)
- ヤガミ(214)
- CHINO(チノー)(124)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(96)
- azbil(旧:山武)(82)
- testo(テストー)(57)
- 佐藤計量器製作所(49)
- LEM(41)
- omron(オムロン)(35)
- 山里産業(ヤマリ)(32)
- エスコ(31)
- TGK(東京硝子器械)(26)
- 林電工(23)
- アズワン(19)
- IDEC(和泉電気)(18)
- 安立計器(17)
- 三商(17)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(15)
- T&D(ティアンドデイ)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

速感形測温抵抗体温度センサ
CHINO(チノー)¥29,980~税込¥32,978~1セット14日以内出荷から27日以内出荷速感形測温抵抗体測定範囲(℃)-50~300素子Pt100Ωシース部寸法(Φmm×mm)Φ1.6×300
カードロガー用 金属保護管付温度センサ(サニタリ仕様)
CHINO(チノー)¥14,980~税込¥16,478~1セット47日以内出荷から60日以内出荷測定部汚れを取りやすいサニタリ仕様の温度センサです。用途食品、飲料関係
表面温度測定用K熱電対温度センサ
CHINO(チノー)¥29,980~税込¥32,978~1セット当日出荷から14日以内出荷圧着高温形温度センサ仕様圧着高温形測定範囲(℃)-40~800全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~800応答時間(秒)4(340℃アルミブロック表面、90%応答)素線の種類K熱電対
温度一体型センサ/8101-20
佐藤計量器製作所¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷用途コードレス温度表示器/8101-00 SK-M350R-T用のセンサです。トラスコ品番479-7060質量(g)190電源専用ACアダプタ(付属品)、ACアダプター次側:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A※PSE認証はAC100Vでの取得品です。センサータイプPt100Ω測定精度±(0.2%rdg+0.4)℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×71×50.5温度測定範囲(℃)-20~60防水仕様なし
温湿度変換器用温湿度センサ
佐藤計量器製作所¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から4日以内出荷用途温湿度変換器SK-RHCシリーズのセンサです。付属品取扱説明書1部適合SK-RHCシリーズセンサー温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗変化型湿度センサ校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能/JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能
一般空気用温度センサ SR-56A-015
佐藤計量器製作所¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷Pt100Ω(JIS B級)3線式の一般空気用温度センサ。 温度表示器SK-M460-T/SK-M350-Tとの接続に最適。 接続はY端子です。用途一般空気用温度センサ。測定範囲-20.0~70.0℃質量(g)50寸法(W)18×(H)51.3×(D)10.3mmコード長さ(m)1.5精度クラスB
コネクティングクランプ コネクティング チューブ
イマオコーポレーション¥489~税込¥538~1個5日以内出荷材質(本体)アルミニウム材質(キャップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック
センサヘッド用延長ケーブル(ロボットケーブル)
omron(オムロン)¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から62日以内出荷種類センサヘッド用延長ケーブル(ロボットケーブル)数量(本)1
温度センサーTHD-700P
TGK(東京硝子器械)¥36,500税込¥40,1501個12日以内出荷TGK品番919-72-06-14型式THD-700Pタイプ温湿度用測定範囲(℃)温度-20~+60℃ 湿度0~100%寸法(Φ×mm)20Φ×184L
温度センサーTCR-704
TGK(東京硝子器械)¥6,990税込¥7,6891個8日以内出荷TGK品番919-72-06-13型式TCE-704タイプ中心温度用測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)1.5Φ×60L
温度センサーTCE-705
TGK(東京硝子器械)¥7,490税込¥8,2391個8日以内出荷TGK品番919-72-06-12型式TCE-705タイプ空調用測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)3.2Φ×150L
温度センサーTCR-701
TGK(東京硝子器械)¥11,900税込¥13,0901個8日以内出荷TGK品番919-72-06-09型式TCR-701タイプ高精度用測定範囲(℃)PT100-50~+400寸法(Φ×mm)3.2Φ×150L
温度センサーTCE-709
TGK(東京硝子器械)¥5,490税込¥6,0391個8日以内出荷TGK品番919-72-06-10型式TCE-709タイプ一体型測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)3.2Φ×230L
佐藤 MCーK7103センサ(7000PRT2/1110/1120用)
佐藤計量器製作所¥20,980税込¥23,0781本3日以内出荷耐熱コード1.5m付用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用アスファルト用センサ![表面気温センサー[-50/+199.9℃] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03564303-180824-02.jpg)
表面気温センサー[-50/+199.9℃]
エスコ¥8,090税込¥8,8991個翌日出荷エスコ品番EA701CA-1全長(mm)100測定範囲(℃)-50~250測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー感温部の測定対象への接触は丁寧に行って下さい先端材質ステンレス![高温表面温度センサー [-50/+650℃] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03564346-180824-02.jpg)
高温表面温度センサー [-50/+650℃]
エスコ¥9,600税込¥10,5601個翌日出荷エスコ品番EA701CA-3全長(mm)180測定範囲(℃)-50~650測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー感温部の測定対象への接触は丁寧に行って下さい、ストレート表面用先端材質ステンレス![気体温度センサー [-50/+400℃] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03564373-180824-02.jpg)
気体温度センサー [-50/+400℃]
エスコ¥8,100税込¥8,9101個翌日出荷エスコ品番EA701CA-4全長(mm)180測定範囲(℃)-50~400測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー空気MAX400℃先端材質ステンレス![液温センサー [-50/+500℃] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03564337-180824-02.jpg)
液温センサー [-50/+500℃]
エスコ¥4,700税込¥5,1701個翌日出荷エスコ品番EA701CA-2全長(mm)130測定範囲(℃)-50~500測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー液温MAX500℃先端材質ステンレス
45°角度付 表面温度センサー
エスコ¥10,600税込¥11,6601個翌日出荷エスコ品番EA701CA-3B全長(mm)180測定範囲(℃)-50~650角度(°)45測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー感温部の測定対象への接触は丁寧に行って下さい、45°曲がり表面用MAX650℃先端材質ステンレス
角型スリット(透過型専用)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥399税込¥4391個6日以内出荷センサの前面にワンタッチで装着できます。型式角型スリット(透過型専用)[サイドON用]検出距離(mm)片側装着時:800、両側装着時:400最小検出物体片側装着時:Φ3mm両側装着時:0.5×3mmスリット幅(mm)0.5×3
































![表面気温センサー[-50/+199.9℃] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03564303-180824-02.jpg)
![食品温度管理用センサー[-50/+400℃] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03564382-180824-02.jpg)
![高温表面温度センサー [-50/+650℃] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03564346-180824-02.jpg)
![気体温度センサー [-50/+400℃] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03564373-180824-02.jpg)
![液温センサー [-50/+500℃] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03564337-180824-02.jpg)

![[EA701SD・SE・SF]用高温用センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06156376-180824-02.jpg)