FA現場のお役立ち情報
1,522件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 補償導線(J熱電対用) 山里産業(ヤマリ)

    補償導線(J熱電対用)

    山里産業(ヤマリ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    PVC被覆を施したJ熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
    用途補償導線種別補償導線色黄熱電対J熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
  • 補償導線(K熱電対用) 山里産業(ヤマリ)

    補償導線(K熱電対用)

    山里産業(ヤマリ)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1巻(50m)ほか
    当日出荷
    PVC被覆を施したK熱電対用の精密級補償導線です。 高精度温度計測時などで、熱電対を計器まで延長しようとする際にご使用ください。
    用途補償導線種別補償導線色青熱電対K熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4クラス精密級対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
  • タイプK標準形コネクタープラグ(5ヶセット) 林電工

    タイプK標準形コネクタープラグ(5ヶセット)

    林電工
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット
    翌々日出荷
    標準的なサイズのモデルです。
    被覆可能外径(Φmm)8.0まで素線径(mm)1.6までRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンプレッションフィッティング レオナ

    コンプレッションフィッティング

    レオナ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シース熱電対、側温抵抗体、センサープローブ、チューブなどを任意の長さで貫通固定することが出来ます。
    材質SUS304取付ねじサイズR(PT)1/8ねじサイズR(PT)1/8
  • マイクロフォトセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    マイクロフォトセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パネル取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    パネル取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シースT熱電対温度センサ CHINO(チノー)

    シースT熱電対温度センサ

    CHINO(チノー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    当日出荷から27日以内出荷
    仕様汎用形測定範囲(℃)-40~200全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~200応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答)素線の種類T熱電対
  • フッ素樹脂被膜センサ T&D(ティアンドデイ)

    フッ素樹脂被膜センサ

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。
    仕様空気中:約80秒(90%応答)適合TR-52i材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線耐熱温度(℃)-70~180℃測定温度範囲-60~155℃温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)ケーブル長(mm)45防水仕様ケーブル 防水RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極細高感度センサ T&D(ティアンドデイ)

    極細高感度センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    仕様空気中:約50秒 攪拌水中:約1秒(90%応答)測定範囲-60 ~155 ℃センサーセンサ径が非常に細く、応答性が高い温度センサ温度精度平均±0.5℃[ -20~60℃], 平均±1.0℃ [ -60~ -20 ℃ / 60~80 ℃], 平均±2.0℃ [ 80~155 ℃]耐熱温度(℃)-70~180 ℃防水仕様保護管部分のみ水中形 他各部は防浸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温湿度センサ(ケーブルタイプ) T&D(ティアンドデイ)

    温湿度センサ(ケーブルタイプ)

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    TR-72Ui、TR-73U用の温湿度センサ(ケーブルタイプ)
    材質(1)温湿度センサ、(2)ポリプロピレン樹脂、(3)塩化ビニル被覆電線ケーブル長(m)1応答時間約7分(90%応答)耐熱温度(℃)-10~55℃寿命約1年(通常の使用条件に於いての目安)測定温度範囲10~95%RH(0~50℃)温度測定精度±5%RH(25℃、50%RHに於いて)使用条件結露、水漏れのない事。また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事RoHS指令(10物質対応)対応
  • MC-K7308センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所

    MC-K7308センサ(7000PRT2/1110/1120用)

    佐藤計量器製作所
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用L型センサ(中温用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1187種別静止表面用センサ(L型、中温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ17×L30(先端部)温度測定範囲(℃)-30~600センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
  • 長さ計測用発信器(フォトセンサ2出力形) ライン精機

    長さ計測用発信器(フォトセンサ2出力形)

    ライン精機
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    2入力信号タイプなので回転の正転、逆転を判別可能です。無接点タイプなので高速計測にも対応しています。
    用途カウンタ、PLCと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。センサーフォトセンサ(内蔵)
  • シースK熱電対温度センサ CHINO(チノー)

    シースK熱電対温度センサ

    CHINO(チノー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
    シース熱電対
    仕様汎用形測定範囲(℃)-40~600全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~600応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答)素線の種類K熱電対
  • 水中投入型測温抵抗体 CHINO(チノー)

    水中投入型測温抵抗体

    CHINO(チノー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    長さL(mm)100
  • 室内用温湿度センサ azbil(旧:山武)

    室内用温湿度センサ

    azbil(旧:山武)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    6日以内出荷から61日以内出荷
    ● 室内用に最適化された温湿度一体型センサ 室内環境の温度・湿度を1台で計測でき、空調制御用途に適した構成 ● 温度・湿度回路が相互に独立した設計 温度または湿度のみの結線・使用も可能で、制御仕様に柔軟対応できる ● 壁面取付のコンパクト・意匠性重視デザイン 室内設置を前提とした外観で、居室・管理空間に違和感なく設置可能
    用途● ビル空調の温湿度制御 事務所・商業施設・公共施設の空調制御用センサ ● 居室・管理室の環境監視 温湿度の常時監視による快適性・品質管理 ● 制御盤・機械室の室内環境把握 設備保護・異常検知を目的とした環境監視 ● BEMS/省エネ制御用途 室内温湿度データを用いた省エネ・最適制御
  • SenseCAP S2101 LoRaWAN 温湿度センサー Seeed Studio

    SenseCAP S2101 LoRaWAN 温湿度センサー

    Seeed Studio
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    LoRaWANにより無線でデータ収集ができる堅牢な温湿度センサー 大気中の温度と湿度をそれぞれ-40℃~+85℃、0~100%RH(結露なし)の範囲で測定できるセンサーです。IP66準拠の筐体を採用し、屋外での使用や高い紫外線暴露、大雨、粉塵の多い場所など、過酷な環境での使用にも耐えられます。Bluetooth内蔵でOTA(Over The Air)に最適化されており、迅速なセットアップとアップデートが可能です。 ・世界中のLoRaWANネットワークに対応 ・市街地では2km、見通しの良い場所では10kmの超広範囲伝送が可能 ・交換可能なリチウムSOCl2電池(ER34615)を搭載し、バッテリー寿命は最大10年 ・IP66準拠 ・SenseCAP Mateアプリにより4ステップで簡単に設定可能
    その他【LoRaWANチャンネルプラン】IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864、【Sensitivity】-136dBm@SF12 BW=125KHz湿度(%RH)空気:【測定範囲】0~100【誤差】±1.8【解像度】0.01【長期間ドリフト】<0.25%/年感度【最大送信電力】19dBm温度大気:【測定範囲】-0~+85【誤差】±0.2 【解像度】0.01 【長期間ドリフト】<0.03 /年通信距離2~10km(ゲートウェイアンテナや環境により異なる)プロトコル【サポート】LoRaWAN v1.0.3クラスARoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth【Bluetooth内蔵】パラメータ変更用アプリツール動作湿度(%RH)0~100(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-40~+85IP等級IP66コントローラ【マイクロ】Wio-E5
  • テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器

    テープ形多目的温度センサ STシリーズ

    安立計器
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1本
    7日以内出荷から15日以内出荷
    極めて薄い、柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
  • LR5011用温度センサ(樹脂モールド・5m) HIOKI(日置電機)

    LR5011用温度センサ(樹脂モールド・5m)

    HIOKI(日置電機)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    材質(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコンタイプ樹脂モールド型長さ(m)5温度範囲(℃)-40~180内容温度センサー対応機種LR5011応答時間(秒)約100(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
  • Uブラケット 5Φ穴用 AP-1507シリーズ アイワ金属

    Uブラケット 5Φ穴用 AP-1507シリーズ

    アイワ金属
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    U型のパイプ支持具です。
    材質亜鉛ダイカスト
  • 押ボタンスイ C2U omron(オムロン)

    押ボタンスイ C2U

    omron(オムロン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    仕様●定格(抵抗負荷):DC30V/2A、AC125V/2A●許容操作ひん度:機械的120回/min以下、電気的60回/min以下保護構造IEC IP00耐電圧同極端子間/AC1000V、50/60Hz/1min・異極端子間:非充電金属部とアース間AC1500V、50/60Hz/1min絶縁抵抗(MΩ)同極端子間/異極端子間100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)非充電金属部とアース間接触抵抗(mΩ)2000以下(リード線端末部において)許容操作速度1~1000mm/s耐久性機械的50万回以上(60回/min)/電気的20万回以上(30回/min)アズワン品番64-3344-18衝撃(誤動作)(m/s2)最大300振動(誤動作)周波数10~55Hz/複振幅1.5mm
  • T&D 水中用センサ T&D(ティアンドデイ)

    T&D 水中用センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    仕様90%応答:空気中約150秒、撹拌水中約15秒測定範囲(℃)-60~155測定精度±0.3℃(-20~80℃)、±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)対応機種TR-52i、RTR-502、TR42RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット型熱電対 TOKO(東洋計器興業)

    マグネット型熱電対

    TOKO(東洋計器興業)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    用途大学や企業の研究室での実験に。精度クラス2測温接点接地形RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングルエレメント
  • ハンズフリースタンド オプトエレクトロニクス

    ハンズフリースタンド

    オプトエレクトロニクス
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • CCDバーコードリーダー オプトエレクトロニクス

    CCDバーコードリーダー

    オプトエレクトロニクス
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    保護構造IP42
  • 室内形センサ DSWシリーズ 神港テクノス

    室内形センサ DSWシリーズ

    神港テクノス
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    付属品本体取付ナジ(M3×4)4本、アテ板、あて板取付ねじ(M4×8)2本、スプリングワッシャ2個質量(g)90取付方式ボックスカバーへの取付外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×90×32(リード線を除く)使用環境温度:0~50℃、湿度:5~95%RH(結露不可)
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    材質シース部/ステンレス(SUS304)、リード線被膜/PI(ポリイミド)全長(m)1
  • ASTMミニチュアコネクタ(K熱電対用) 佐藤計量器製作所

    ASTMミニチュアコネクタ(K熱電対用)

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    用途K熱電対用ミニチュアコネクタ種別K熱電対用アズワン品番1-9930-11
  • 表面温度測定用K熱電対温度センサ CHINO(チノー)

    表面温度測定用K熱電対温度センサ

    CHINO(チノー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
    圧着形温度センサ(L字形)
    仕様圧着L字形測定範囲(℃)-40~500全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~500応答時間(秒)1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答)素線の種類K熱電対
  • ハンディ温湿度計用 交換センサ(センサ一体型) CHINO(チノー)

    ハンディ温湿度計用 交換センサ(センサ一体型)

    CHINO(チノー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    HN-EH一体形専用 交換素子
  • サーモカップル ホーザン

    サーモカップル

    ホーザン
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    測定範囲-40~760℃規格JIS 熱電対K クラス2(旧0.75級)準拠線径(Φmm)0.1確度測定温度の±0.75%か2.5℃の大きい方リード線長さ(mm)500(コネクタ含む)
  • ワンタッチケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ワンタッチケーブル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HP100 シリーズ用アクセサリ azbil(旧:山武)

    HP100 シリーズ用アクセサリ

    azbil(旧:山武)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
  • コネクタ付コード PA5 シリーズ azbil(旧:山武)

    コネクタ付コード PA5 シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    センサの配線が誰にでも簡単。コードとの一体成形式コネクタを豊富にバリエーション。配線・かしめ作業からの解放。万一のセンサ故障時の交換時間を短縮。機械組付けと電気配線をいちどに実施可能。フレキシブル生産ラインに対応容易。切削油などのかかる環境でも使用可能(IP67)。
    保護構造IP67
  • センサ取付金具(EX-10シリーズ用) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサ取付金具(EX-10シリーズ用)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    曲げ半径(mm)R2
  • 温度センサ(移動回転用) 安立計器

    温度センサ(移動回転用)

    安立計器
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    当日出荷
    移動・回転している表面の温度計測に適しています。
    熱電対E
  • 表面温度測定用センサ ライン精機

    表面温度測定用センサ

    ライン精機(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷
    用途表面汎用形。使用温度範囲(℃)-40~500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 近接センサ センサ取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    近接センサ センサ取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    材質66ナイロン取付穴(mm)Φ3.5曲げ半径(mm)R2
  • センサ取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサ取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    付属品M3(長さ16mm)セムスビス 2本適合ビームセンサEX-40シリーズ用
  • ワンタッチケーブル 子ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ワンタッチケーブル 子ケーブル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    適合ファイバセンサ:FX301/302/303/311用型式子ケーブルケーブル外径(Φmm)3
  • 表面温度測定用測温抵抗体・R060 CHINO(チノー)

    表面温度測定用測温抵抗体・R060

    CHINO(チノー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    リード線(m)2素子Pt100
熱電対・温湿度センサ・照度センサ