絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5
- 1.25(8)
二面幅(mm)
- 19(9)
- 21(6)
ねじの呼び
- M12(7)
長さ(mm)
- 22(1)
- 23.5(3)
- 25(3)
- 27(2)
種類
袋ナット(7)
材質
- 鉄(7)
鉄
ブランド
- モノタロウ(1)
- TIPTOP(5)
- KYO-EI(2)
- TECH(1)
モノタロウ・TIPTOP・KYO-EI・TECH
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじピッチ(mm)/山数」から絞り込む
1.25(8)
1.5

ホイールナット(袋ナット) ショート
(101件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(16個)当日出荷ショートタイプ袋式のホイールナットです。クロームメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。 従来のホイールナットに比べて短くなっているのでホイール面からはみ出しにくい形状です。用途ホイールナットの交換に材質スチール形状60°テーパー全長(mm)25タイプ袋式ねじ径(mm)12表面処理クロムメッキ販売区分業務用
ショートナット
TECH(76件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(4個)ほか当日出荷三層メッキで錆びに強い。材質スチール全長(mm)22色シルバータイプ袋ねじ径(mm)12表面処理クロームテーパー60°
Lug Nut Compact
KYO-EI(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(16個)当日出荷フェンダーより突き出したナットは違法(道路輸送車輌法) 従来ナットより(メーカー比4mm)短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 ホイールを一段と綺麗に見せます(ドレスアップ効果もあり)全長(mm)27タイプ袋ねじ径(mm)12テーパー60°六角軸二面幅(mm)19有効ねじ(mm)22
Lug Nut Compact 1pcs 袋
KYO-EI(8件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から8日以内出荷フェンダーより突き出したナットは違法(道路輸送車輌法) 従来ナットより(メーカー比4mm)短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 ホイールを一段と綺麗に見せます(ドレスアップ効果もあり)全長(mm)27タイプ袋ねじ径(mm)12テーパー60°六角軸二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)22
TIPTOPショートナット
TIPTOP(23件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(16個)当日出荷TIPTOPブランドのショート袋ナットです。材質スチール全長(mm)23.5タイプ袋ねじ径(mm)12表面処理クロムメッキテーパー60°
袋ショートナット(ホンダ純正ホイール用)
TIPTOP(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781袋(100個)当日出荷球面座ホイール専用の袋ナットです。用途自動車用ホイールナット材質スチール形状座面:12R球面全長(mm)25色シルバーピッチ(mm)1.5対辺(mm)19表面処理クロムメッキねじ径(Φmm)12
ショートナット
TIPTOP(51件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(16個)当日出荷から6日以内出荷軽自動車・コンパクトカーにぴったりのショート袋ナットです。19Hはツバ付になります。材質スチール全長(mm)23.5ねじ径(mm)12テーパー60°
袋ショートナット 全長25mm
TIPTOP¥2,798~税込¥3,078~1箱(16個)ほか6日以内出荷から8日以内出荷60°テーパー座ホイール専用の袋ナットです。用途自動車用ホイールナット材質スチール形状座面:60°テーパー全長(mm)25色シルバー表面処理クロムメッキねじ径(Φmm)12