カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M10(2)
- M12(36)
- M14(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5
- 1.25(39)
二面幅(mm)
- 17(10)
- 19(22)
- 21(21)
種類
ラグボルト(1)
袋ナット(25)
貫通ナット(8)
材質
- アルミ(5)
- 鉄すべて(25)
- SCM435(1)
長さ(mm)
- 16(6)
- 17.5(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 22(5)
- 23(2)
- 23.5(3)
- 25(3)
- 27(2)
- 28(1)
- 30(3)
- 31(6)
- 34(2)
- 35(1)
- 37.5(1)
- 39(1)
- 44(2)
- 48(1)
- 52(1)
- 60(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
16・17.5・18・19・22・23・23.5・25・27・28・30・31・34・35・37.5・39・44・48・52・60・長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- TIPTOP(14)
- KYO-EI(10)
- 藤田秀ナット製作所(8)
- ジョイフル(3)
- Meltec(大自工業)(2)
- TECH(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- SUN(1)
モノタロウ・TIPTOP・KYO-EI・藤田秀ナット製作所・ジョイフル・Meltec(大自工業)・TECH・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・SUN
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
ホイールナットとは、ホイールを車体に固定する際に使用するナットです。車体側のハブボルトにホイールをはめ込み、ナットを締め付けて固定します(国産車の場合)。タイヤやホーイルとドライバーを結ぶ大事な部品で、ナットの緩みや締めすぎによる金属疲労などが起こると、安全面でも大きな支障があります。形状やサイズはさまざまで、車種やホイールに適合したナットを選ぶ必要があります。袋ナットや貫通ナット、盗難防止用ナットなどがあります。
商品豆知識

ホイールナット(袋ナット) ショート
(101件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(16個)当日出荷ショートタイプ袋式のホイールナットです。クロームメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。 従来のホイールナットに比べて短くなっているのでホイール面からはみ出しにくい形状です。用途ホイールナットの交換にねじ径(mm)12全長(mm)25材質スチール形状60°テーパータイプ袋式表面処理クロムメッキ販売区分業務用
ショートナット
TECH(75件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(4個)ほか当日出荷三層メッキで錆びに強い。タイプ袋材質スチールねじ径(mm)12全長(mm)22色シルバー表面処理クロームテーパー60°
レーシングナット 貫通ナットタイプ
藤田秀ナット製作所(45件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(4個)当日出荷材質スチール表面処理黒クロームメッキねじ径(mm)12対辺(mm)17全長(mm)48セット内容4個色黒クロームメッキタイプ貫通
Lug Nut Compact
KYO-EI(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(16個)当日出荷フェンダーより突き出したナットは違法(道路輸送車輌法) 従来ナットより(メーカー比4mm)短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 ホイールを一段と綺麗に見せます(ドレスアップ効果もあり)ねじ径(mm)12六角軸二面幅(mm)19全長(mm)27タイプ袋テーパー60°有効ねじ(mm)22
ブルロック&ナットスーパーコンパクト 19HEX(ロックナット)
KYO-EI(15件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1セット当日出荷フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!タイプ袋材質スチール対辺(mm)19ねじ径(mm)12全長(mm)22セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
レーシングコンポジットR40(ホイルナット)
KYO-EI(3件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷から17日以内出荷ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!! カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。タイプ袋二面幅(mm)17ねじ径(mm)12全長(mm)44セット内容ナット20個、専用アダプター(外径24mm)1個テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
貫通ナット(AX-LUG NUTS UMBRELLA TYPE)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(28件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(16個)当日出荷材質スチールタイプ貫通
Lug Nut Compact 1pcs 袋
KYO-EI(8件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から8日以内出荷フェンダーより突き出したナットは違法(道路輸送車輌法) 従来ナットより(メーカー比4mm)短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 ホイールを一段と綺麗に見せます(ドレスアップ効果もあり)タイプ袋六角軸二面幅(mm)19ねじ径(mm)12全長(mm)27テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)22
ブルロックスーパーコンパクト (ロックナット)
KYO-EI(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット8日以内出荷フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!タイプ袋材質スチール二面幅(mm)19/21(キー)ねじ径(mm)12全長(mm)22セット内容袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)1個表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
軽合金ホイルナット 袋ナットタイプ19H
藤田秀ナット製作所(37件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(4個)当日出荷国内メーカーの高品質な削りだし軽合金ナット 硬質アルミGS310-T6使用で軽量で錆に強い材質アルミ合金全長(mm)31対辺(mm)19ねじ径(mm)12サイズ対辺19mm×全長31mmタイプ袋
ホイールナット 貫通
Meltec(大自工業)¥959~税込¥1,055~1箱(4個)ほか当日出荷貫通タイプです。用途ホイールナット材質炭素鋼(クロームメッキ)質量(g)約28(1個あたり)タイプ貫通ナットテーパー60°
TIPTOPショートナット
TIPTOP(23件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(16個)当日出荷TIPTOPブランドのショート袋ナットです。材質スチール全長(mm)23.5ねじ径(mm)12表面処理クロムメッキタイプ袋テーパー60°
袋ショートナット(ホンダ純正ホイール用)
TIPTOP(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781袋(100個)欠品中球面座ホイール専用の袋ナットです。用途自動車用ホイールナット材質スチール形状座面:12R球面全長(mm)25色シルバーピッチ(mm)1.5対辺(mm)19表面処理クロムメッキねじ径(Φmm)12
ホイールナット 袋タイプ
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(4個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷袋式のホイールナットです。用途ホイールナット材質炭素鋼(クロームメッキ)タイプ袋ねじ径(mm)12角度(°)60
ブルロック&ナットスーパーコンパクト 21HEX(ロックナット)
KYO-EI(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット8日以内出荷から13日以内出荷フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!タイプ袋材質スチール対辺(mm)21ねじ径(mm)12全長(mm)22セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
ブルロック&ナットセット
KYO-EI¥4,398税込¥4,8381セット3日以内出荷盗難防止用ホイールロック&ナットセット全長(mm)【ナット・ロックナット】31ピッチ(mm)1.5ねじ径(mm)12二面幅(mm)17入数(個)20
ホイールナット(21H-M14×P1.5)
TIPTOP¥3,298~税込¥3,628~1箱(16個)ほか5日以内出荷から8日以内出荷60°テーパー座ホイール専用の袋ナットです。用途自動車用ホイールナット材質スチール形状座面:60°テーパー全長(mm)31ピッチ(mm)1.5対辺(mm)21表面処理クロムメッキねじ径(Φmm)14
袋ナット(錆防止強化ナット)
TIPTOP¥14,980税込¥16,4781袋(100個)6日以内出荷クロームメッキの処理工程を増やす事により、従来品より綺麗で錆びにくいナットです。用途ホイールナット材質スチール全長(mm)30色シルバータイプ袋ナットねじ径(mm)12表面処理クロムメッキ
ロックナット ブラック
TIPTOP¥2,098~税込¥2,308~1セット5日以内出荷から6日以内出荷ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。セット内容ロック4個+キー1個材質スチールねじ径M12表面処理クロムメッキ
袋メッキナット ワッシャ付 トヨタ純正タイプ
TIPTOP¥19,980税込¥21,9781袋(50個)当日出荷平面座のトヨタ純正アルミホイールにお勧め。タイプ袋対辺(mm)21ねじ径(mm)12ピッチ1.5全長(mm)37.5
スチールロック 薄口キー 袋ナットタイプ19H
藤田秀ナット製作所(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷セット内容ロックナット4個、キー1個材質スチール全長(mm)31対辺(mm)19ねじ径(mm)12
ロックナット ノーマルキー 袋ナットタイプ21H
藤田秀ナット製作所(26件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷セット内容ロックナット4個、キー1個材質スチール全長(mm)31対辺(mm)21ねじ径(mm)12タイプ袋
袋ショートナット 全長25mm
TIPTOP¥2,798~税込¥3,078~1箱(16個)ほか6日以内出荷から8日以内出荷60°テーパー座ホイール専用の袋ナットです。用途自動車用ホイールナット材質スチール形状座面:60°テーパー全長(mm)25色シルバー表面処理クロムメッキねじ径(Φmm)12
ショートナット(錆防止強化ナット)
TIPTOP¥14,980税込¥16,4781袋(100個)6日以内出荷クロームメッキの処理工程を増やす事により、従来品より綺麗で錆びにくいナットです。用途ホイールナット材質スチール全長(mm)22色シルバータイプ袋ナットねじ径(mm)12表面処理クロムメッキ
ロックナット スチール製
TIPTOP¥2,298税込¥2,5281セット6日以内出荷ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。セット内容ロック4個+キー1個材質スチール全長(mm)23タイプ袋ショートツバ付ねじ径M12表面処理クロムメッキ
ショートナット
TIPTOP(51件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(16個)当日出荷から6日以内出荷軽自動車・コンパクトカーにぴったりのショート袋ナットです。19Hはツバ付になります。材質スチール全長(mm)23.5ねじ径(mm)12テーパー60°
レーシングコンポジットR40(ロックナット)
KYO-EI¥16,980~税込¥18,678~1セット当日出荷から8日以内出荷ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!! カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。二面幅(mm)17ねじ径(mm)12全長(mm)44セット内容ナット16個、ロック4個、専用アダプター(外径24mm)1個、キーアダプター(外径24mm)1個タイプロックナットテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
軽合金ロック 薄口キー 袋ナットタイプ17H
藤田秀ナット製作所(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット5日以内出荷セット内容ロックナット4個、キー1個材質アルミ合金全長(mm)30対辺(mm)17ねじ径(mm)12
軽合金ロック 薄口キー 袋ナットタイプ19H
藤田秀ナット製作所(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷セット内容ロックナット4個、キー1個材質アルミ合金全長(mm)31対辺(mm)19ねじ径(mm)12























































![タイヤラック&タイヤラックカバー REX(レックス)[自動車用品] タイヤラック&タイヤラックカバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono12274687-250120-02.jpg)