絞り込み
ポート数
- 4
- 1(61)
- 2(109)
- 3(51)
- 5(5)
- 6(9)
- 8(1)
- 10(4)
- 12(1)
- 22(1)
ケーブル長(m)
- 1~2未満(5)
- 2~3未満(3)
色
- グレー(1)
- シルバー(1)
- ブラック(9)
- ホワイト(7)
ブランド
- サンワサプライ(2)
- カシムラ(2)
- グリーンハウス(2)
- AUKEY(オーキー)(2)
- Shenzhen Nito Power Source Technology(2)
- アドテック(1)
- オーム電機(1)
- プリンストン(1)
- BELKIN(ベルキン)(1)
- HIDISC(1)
- StarTech.com(1)
- CIO(1)
- j5 create(1)
- Anker(アンカー)(1)
- スリーアールソリューション(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

AC充電器
HIDISC¥1,298税込¥1,4281個当日出荷同時に充電できるUSB充電器 USB-A ポート用途スマホやUSB充電の家電製品の充電にも便利。予備用に2個持ちもオススメ。色ホワイト入力100-240V~50/60Hz保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
Anker Charger (140W, 4 Ports) with USB-C & USB-C ケーブル
Anker(アンカー)¥11,809税込¥12,9901個当日出荷4台同時に充電が可能:3つのUSB-Cポートと1つのUSB-Aポートを搭載し4台の機器を同時に充電が可能。MacBook Air、iPhone 16、AirPodsもこれ1つで充電ができます。単ポート最大140W出力の急速充電:2つのUSB-Cポートは単ポート最大140W出力で急速充電に対応。16インチのMac Book Proをわずか30分で50%まで充電することが可能です。 (充電時間はAnker調べ。140W出力はUSB-C1 またはUSB-C2ポート利用時のみ)。タッチパネル搭載:製品本体にタッチパネルを搭載し、最大出力、各ポートの出力状況、さらには本体の温度状況などを確認することが可能です。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield? 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。充電器は、これ1つ:スマートフォン、タブレット端末、ノートPCなど幅広い機器に急速充電可能。荷物をコンパクトにまとめられます。寸法(mm)約69×69×36質量(g)約275出力(W)240 480Mbps対応 (ケーブル)ポート数4最大出力(W)140ケーブル長(m)約1.5入力100-240V~、50/60Hz、2.6A 最大
AC充電器 USB-A×2ポート Type-C×2ポート
カシムラ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷リバーシブルUSB-Aを2ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。自動識別IC搭載でスマホにあわせて最適充電。折りたたみ式ACコンセントプラグ。100V~240V対応なので海外でも使用可能。仕様1ポート最大DC5V 2.4A/4ポート合計・最大DC5V 4.8A(24W)出力色ホワイト質量(g)75使用温度範囲(℃)0~35ポート数USB-A×2ポート/Type-C×2ポート出力1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計・最大DC5V/4.8A入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×67×27
Novaport QUADII 100W3C1A ブラック(第2世代)
CIO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷最大100W対応で、ハイエンドノートPCも余裕で充電。4ポート搭載で極限までコンパクト!持ち運びにも◎。100Wをより便利に。電力自動振り分け機能”NovaIntelligenceを搭載!付属品製品本体、取扱説明書(日本語/English)寸法(mm)約60×54×32色ブラック質量(g)約190ポート数4ポートUSB Type-C×3、USB Type-A×1![USB充電器 Omnia II Mix 100W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート] AUKEY(オーキー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25680806-250404-02.jpg)
USB充電器 Omnia II Mix 100W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート]
AUKEY(オーキー)¥5,437税込¥5,9811個当日出荷【ハイパワー出力!最大100W!】 USB-Cポートを1ポートのみ使用した場合の最大出力は100W!あらゆるノートPCの充電に使用が可能です。もちろん、タブレット・ゲーム機・デジタルカメラなどの充電にも使用が可能です。※最大100Wの出力には、100W出力に対応するケーブルを使用する必要があります。 【4台同時充電に対応】 USB-A×2とUSB-C×2の合計4ポートを搭載!スマホ、タブレット、ゲーム機、ノートPCなど、4台の機器を同時に充電することが可能です。充電器をいくつも持ち歩く必要がなく、カバンの中も自宅やオフィスのコンセントまわりもすっきり! 【高性能なのにコンパクト】 次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しているのでエネルギー効率に優れ、高出力なのに小型軽量を実現!また、折りたたみ式プラグで、コンパクトに収納が可能。持ち運びに便利です。仕様1つのポート使用時(最大)USB-C 1 / 2: (100W PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A;PPS: 3.3-21V 5A、USB-A 1 / 2: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (QC3.0 / 最大出力18W), 4.5V 5A / 5V 4.5A (SCP / 最大出力22.5W)、2つのポート使用時(最大)USB-C1 + USB-C2: 65W + 30W、USB-C1 / C2 + USB-A1 / A2: 65W + 22.5WUSB-A1 + USB-A2: 15W、3つのポート使用時(最大)、USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 / A2: 65W + 20W + 18W、USB-C1 / C2 + USB-A1 + USB-A2: 65W + 15W、4つのポート使用時(最大)USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + USB-A2: 65W + 20W + 15W寸法(mm)69.8×69.3×33質量(g)211ポート数USB-A 2ポート/USB-C 2ポート最大出力(W)100入力AC 100-240V ~ 2.5A 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーUSB-C:Apple 2.4A, Samsung 5V 2A, Samsung AFC, DCP 1.5A, Huawei FCP, QC 2.0, QC 3.0, QC 4.0+, PD 3.0, PPS/USB-A:Apple 2.4A, Samsung 5V 2A, DCP 1.5A, QC 3.0, Huawei FCP / SCP
JOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 100W GaN 3C1A 急速充電器 JR-TCG04
Shenzhen Nito Power Source Technology¥8,198税込¥9,0181台当日出荷次世代半導体素材と言われているGaN(窒化ガリウム)採用で、省電力、充電の高速化、小型軽量化を実現した4ポートのPD対応急速充電アダプターです。同じ出力の一般的な充電器に比べ、発熱量が少なく、短時間で安定した充電ができます。USB Type-Cケーブルを同梱しており、ケーブル選びに悩まず、すぐにお使いいただける製品です。付属品1.2m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書材質PC耐火材料色ブラック出力USB-C1/C2出力:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5AUSB-C3出力:5V=3A、9V=3A、12V=2.5A、15V=2A、20V=1.5APPS:USB-C1/C2:3.3-20V=5A、USB-C3:3.3-11V=2.7AUSB-A 出力:5V=3A 9V=3A 10V=2.25A 12V=2.5A 20V=1.5A2ポート利用時USB-C1+C2/C3 出力:65W+30WUSB-C2+C3 出力:65W+30WUSB-C1/C2+USB-A 出力:65W+30WUSB-C3+USB-A 出力:2ポートで合計20W3ポート利用時USB-C1+C2+C3出力:45W+30W+20WUSB-C1+C2+USB-A 出力:45W+30W+22.5WUSB-C1/C2+C3+USB-A 出力:65W+2ポートで合計20W4ポート利用時USB-C1+C2+C3+USB-A 出力:45W+30W+2ポートで合計20W最大出力(W)100ケーブル長(m)1.2本体寸法(mm)約67.3×31×67本体質量(g)約217入力AC 100-240V~50/60Hz、1.5A(最大)USBポート数USB-C×3USB-A×1RoHS指令(10物質対応)対応
マルチポート 充電器 130W PD3.0充電器 5ポート(USB-Cx3+USB-Ax2)GaN(窒化ガリウム)高速充電
アドテック¥6,898税込¥7,5881個当日出荷GaN(窒化ガリウム)を搭載し高効率・高耐久性を実現。2ポート出力時には65W+65Wで、同時に2台のノートパソコンを充電できます。5ポート出力時には45W+30W+20W+10W+10Wなど、タブレット、Switch、スマホ、イヤホン、ウォッチなど、様々な機器を一台で充電可能です。オフィスや家庭のデスクでは、この一台でパソコンやスマホに加え、ACで動く液晶モニタ、照明、扇風機、デスクトップパソコン、ACアダプターなど、一般的なACコンセントに接続できる機器を利用できます。出力(W)130Wケーブル長(m)1.8m入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hzケーブル種類ACケーブル
クランプ式USB充電器(TypeC1ポート+USB3ポート)
サンワサプライ¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷質量(g)0クランプ範囲(mm)10~40コード長さ(m)2コネクタ形状USB A(メス)+USB TypeC(メス)-ACプラグ出力電流(A)最大4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55.5×43.5色(本体)ホワイトUSBポート数4
ACPD100W Type-C/3 USB-A/1 PD充電器
スリーアールソリューション¥6,989税込¥7,6881個当日出荷最大4台を同時に給電可能:USB-Cを3ポート、USB-Aを1ポート搭載。100Wの高出力だから、これひとつでスマホやタブレットはもちろん、ノートパソコンも複数同時に給電することができます。PD(パワーデリバリー)対応で急速充電ができる:Power Delivery対応のUSB-Cポートは、対応のケーブルを使用することで、急速給電が可能です。さらに、接続する機器に応じて電圧/電流が自動で切り替わり、デバイスに最適な速度で給電することができます。スタイリッシュなデザイン、折りたたみ式で持ち運びもOK。過電流保護、短絡保護用途職場のデスクで、出張や外出先で、急ぎで充電した朝にセット内容PiDiC100 本体寸法(mm)約31×57×84色ブラック質量(g)約240ポート数4出力【USBC1、C2、C3】5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A※最大100W※同時出力時、高出力の優先順位はC1⇒C2⇒C3です【USBA】5V/3A※USBC1、C2、C3とUSBA合わせて最大100Wまで入力AC100-240V、50/60Hz 1.5A MAX保証期間ご購入日から6ヵ月USBポートUSB-C×3/USB-A×1
クランプ式USB充電器(USB4ポート)
サンワサプライ¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷質量(g)0クランプ範囲(mm)10~40コード長さ(m)2コネクタ形状USB A(メス)-ACプラグ出力電流(A)最大4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55.5×43.5USBポート数4
USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 各ポート最大140W/USB PD EPR 3.1対応/GaN採用/ねじ固定ポート/取付金具付属/急速充電対応
StarTech.com¥31,980税込¥35,1781個当日出荷大容量マルチデバイス充電器:1ポートあたり最大140WのEPR(合計240W)を供給し、4台のノートパソコン/デバイスを同時に充電可能な4ポートUSB-C PD3.1充電器。高性能MacBook Pro 16(M3 Max/M4 Pro/Max)をわずか30分で0から50%まで急速充電。最小限の熱制御で適温を維持:長時間のフルロード使用時でも適温で動作し、安定した高速充電を実現するGaNチャージャー。デュアルトランスフォーマートポロジーを採用し、コンパクトな設計を維持しながら効率的に熱を分散。安全かつ目立たない設計:4つのねじ固定式USB Cポートで、不慮の接続解除を防止。面取り付け用ブラケット(VESA 100x100)を搭載し、デスク下やエンクロージャ内に目立たずに取り付け可能なUSB Type-C充電器。Noble Wedge、標準スロット(ケンジントンスタイル)、Nano Saverロックにも対応。安全かつ効率的:UL認定(IEC 62368-1)、USB-IF/FCC/CE準拠、DOEレベルVIのエネルギー効率に対応。過電圧、過熱、過電流に対する保護機能を搭載。アクティブパワーファクター補正(APC)により効率が大幅に向上。作業スペースに適した充電器:会議室や応接室、共有オフィススペース、受付デスクなどで充電器を一元化し、デスクスペースを有効活用。共有コンセントや煩雑なテーブル配線を排除。教育現場では、ノートパソコンやタブレットの充電ステーションとしても利用可能用途通話や会議など、複数のノートパソコンやデバイスへの充電が必要な用途に理想的。オフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電仕様●入力コネクタ:NEMA 5-15電源(北米仕様)●出力コネクタ:4×USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●電源出力互換性:1●対応規格:USB Power Delivery 3.1●製品質量:780g●製品幅:130mm●製品長さ:112mm●製品高さ:44mm●材質:プラスチック●動作温度:0℃~30℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:動作時20%~90% RH、保存時5%~95% RH●パッケージ内容:1 - 240W USB充電器、1 - 取り付けプレート(取り付け済み)、4 - M3×4mm(5/32インチ)プラス溝付き皿ねじ(取り付け済み)、4 - M4×12mm(1/2インチ)プラス溝付き木ねじ、4 - M4×20mm(3/4インチ)プラス溝付き木ねじ、1 - 1.8m NEMA 5-15P - IEC-C5電力供給方法ケーブル、1 - クイックスタートガイド●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:4.0A●出力電圧:15 VDC、5 VDC、9VDC、12VDC、20VDC、28VDC●出力電流:3A (5V、9V、12V、15) / 5A (20V、28V)●プラグタイプ:NEMA 5-15 Power (北米仕様) プラグ●消費電力:260W色ブラックポート数4ケーブル長(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
JOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 67W GaN 2C2A スマート急速充電器 JR-TCG02
Shenzhen Nito Power Source Technology¥4,498税込¥4,9481台当日出荷21.5型/1920x1080/IPS。VGA、HDMI。チルト。HDMIケーブル付属付属品1.2m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書材質PC耐火材料寸法約53.5×31.8×53.1ポート数USB-C×2、USB-A×2出力USB-C1/C2出力:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3.35APPS:3.3-11V=5AUSB-A1/A2出力:4.5V=5A、5V=3A、9V=2A、12V=1.5A2ポート利用時USB-C1+C2出力:45W+20WUSB-C1+USB-A1/A2出力:45W+18WUSB-C2+USB-A1/A2出力:45W+18W3ポート利用時USB-C1+C2+USB-A1/A2出力:35W+20W+12WUSB-C1+(USB-A1+A2)出力:45W+2ポート合計12W4ポート利用時USB-C1+C2+(USB-A1+A2)出力:35W+20W+2ポート合計12W最大出力(W)67ケーブル長(m)1.2本体質量(g)約153入力AC100~240V(50/60Hz)1.5A(Max)RoHS指令(10物質対応)対応
JUP43130 PD130W対応 GaN USB4ポート急速充電器
j5 create¥13,980税込¥15,3781個当日出荷窒化ガリウム搭載130W大出力で4台を同時に充電できるUSB充電器です。 搭載ポートは3ポートUSB-Cと1ポートUSB-Aです。 通常の大パワー充電器は、合計100Wしかないので物足りないですが、本機は合計130Wを搭載しているため、4ポートを同時に使用しても十分なパワーを提供できます。 窒化ガリウム(GaN)搭載しているため、130Wなのにコンパクトなサイズを実現しています。 更に折畳みプラグの設計により、かばんに収納して便利に持ち運びできます。 一つの電源プラグで4機まで給電できるため、電源タップの使用口数を節約できて、複数の充電器を持つことなく、これ一台で十分です。 日常使用はもちろん、出張や旅行にも最適です。セット内容JUP43130本体、保証書材質プラスチック色ホワイト質量(g)約295出力(W)合計:130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69 × 87 × 32対応機種スマートフォン、タブレット、ノートPCなど。入力100V~240V; 50/60 Hz; 2A保証期間2年USBポート数4ポート【拡張】USB-C×3、USB-A×1、LED表示出力ポート【単ポート利用時】USB-Aポート:18W(3.6V-6V/3A, 6V-9V/2A, 9V-12V/1.5A)、USB-Cポート1:20W(5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)、USB-Cポート2:100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)、USB-Cポート3:100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)、【同時に利用時】(2ポート)USB-C23:PD65W+PD65W、(3ポート)USB-C123:PD20W+PD30W+PD65W、(4ポート)USB-A+USB-C123:10W+10W+PD30W+PD65W
BoostCharge Pro 112W 4ポート GaN PD急速充電器 USB-Cケーブル付き
BELKIN(ベルキン)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷最大4台のデバイスを瞬時に同時充電 。この製品が1台あれば、外出先でもノートパソコン、その他デバイスの充電が可能。GaNチップセット内蔵、コンパクトで持ち運びに便利なサイズ感。折り畳みができるプロング 。環境に配慮したリサイクル素材を使用ポート数4ケーブル長(m)2
AC充電器
グリーンハウス¥9,398税込¥10,3381個8日以内出荷収納式プラグで持ち運びにも便利。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応色ブラック動作湿度(%)10~90(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~25![USB充電器 35W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート] AUKEY(オーキー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44653825-250404-02.jpg)
USB充電器 35W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート]
AUKEY(オーキー)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷【デュアルUSB-Cポートを搭載】 2つのUSB-Cポートを備え、自宅、オフィス、外出先などで、2台の機器を同時に充電する事ができます。 2ポート同時使用時は合計で最大35W (C1 + C2: 20W+15W / 15W+20W) の出力が可能です。 【単ポート最大PD 35Wの高出力】 単ポート使用時は最大で PD 35Wの高出力に対応しています。MacBook Airへの急速充電が可能です。 PPS規格にも対応し、PPS対応のスマホへの急速充電が可能です。 【使いやすい小型設計】 次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しているのでエネルギー効率に優れ、高出力かつ小型軽量を実現しました。 高性能な充電器なのに本体の重量はわずか67gほどです。また、プラグは折りたたみ式なので、かさばらず収納できて持ち運びに便利です。質量(g)211タイプ折りたたみ式プラグ出力USB-C 1/2: (35W PD) 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.92A / 15V 2.33A / 20V 1.75A、PPS: 3.3-11V=3A (最大 33W)最大出力(W)合計:最大35 (C1 + C2): 20+15 / 15+20本体寸法(mm)約49.8×49.8×25.3入力AC100~240V(50/60Hz)1.0AUSBポート数USB-A 2ポート/USB-C 2ポートRoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーPD
PD30W対応USB給電機能付マルチタップ
プリンストン¥3,898税込¥4,2881個当日出荷コンセントプラグ3口とUSB はType-C 1 ポート(最大30W)とType-A 3 ポート(最大2.4A)搭載。手のひらサイズのケーブルを収納可能なUSB給電機能付マルチタップ。USBポート数Type-C×1、Type-A×3
4ポートAC充電器
グリーンハウス¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷機器に合わせて出力を制御するスマートIC対応 4ポート合計4.8Aの高出力で、iPadや急速充電にも対応 過電流防止、過電圧防止、ショート防止の各種保護機能を搭載 持ち運び・収納に便利な可変式プラグ採用(耐トラッキング加工済み) 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応材質PC、ABS質量(g)78.9ポート数4出力5V 4.8A(2ポート合計)コネクタ形状USB TypeA(メス)×4入力AC 100-240V 50Hz/60Hz適合機器Androidスマートフォン・iPhone/iPad/iPodシリーズ・タブレット・デジタルオーディオプレーヤー・携帯型ゲーム機・パソコン周辺機器・Wi-Fiルーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×50×66動作温度(℃)0 ~ 40動作湿度(%)20 ~ 85(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
Type-C 直挿しモバイルバッテリー 5000mAh PD20W Premium Style オーロラ PG-LB50C03AR [USB Power Delivery対応 /2ポート]PGA税込¥3,738¥3,398
Type-C 直挿しモバイルバッテリー 5000mAh PD20W Premium Style ブラック PG-LB50C01BK [USB Power Delivery対応 /2ポート]PGA税込¥3,738¥3,398
Type-C 直挿しモバイルバッテリー 5000mAh PD20W Premium Style ホワイト PG-LB50C02WH [USB Power Delivery対応 /2ポート]PGA税込¥3,738¥3,398
コンパクトモバ充 10000mAh PD対応 Type-Cケーブル付 LAZOS L-MC-1 [USB Power Delivery対応 /1ポート]リーダーメディアテクノ税込¥2,638¥2,398
準固体モバイルバッテリー 10,000mAh Premium Style ブラック PG-LB100S01BK [USB Power Delivery対応 /3ポート]PGA税込¥5,498¥4,998
準固体モバイルバッテリー10000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 ブラック MBSS10000MGSBK [USB Power Delivery対応]エアージェイ税込¥10,118¥9,198
準固体モバイルバッテリー10000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 ホワイト MBSS10000MGSWH [USB Power Delivery対応]エアージェイ税込¥10,118¥9,198









![USB充電器 Omnia II Mix 100W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート] AUKEY(オーキー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25680806-250404-02.jpg)










![USB充電器 35W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート] AUKEY(オーキー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44653825-250404-02.jpg)



![cheero Slim 10000mAh IOT version cheero シルバー CHE-118-IOT-SI [2ポート] cheero cheero Slim 10000mAh IOT version cheero シルバー CHE-118-IOT-SI [2ポート] cheero](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05135126-260929-02.jpg)
![コンパクトモバ充 PD対応 Type-Cケーブル付 LAZOS L-MC-2 [USB Power Delivery対応 /1ポート] リーダーメディアテクノ コンパクトモバ充 PD対応 Type-Cケーブル付 LAZOS L-MC-2 [USB Power Delivery対応 /1ポート] リーダーメディアテクノ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134986-260929-02.jpg)

![モバイルバッテリー マグネット式ワイヤレス充電対応 10000mAh LAZOS L-MBMG10-BK [1ポート] リーダーメディアテクノ モバイルバッテリー マグネット式ワイヤレス充電対応 10000mAh LAZOS L-MBMG10-BK [1ポート] リーダーメディアテクノ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05135117-260929-02.jpg)
![モバイルバッテリー マグネット式ワイヤレス充電対応 10000mAh LAZOS L-MBMG10-WH [1ポート] リーダーメディアテクノ モバイルバッテリー マグネット式ワイヤレス充電対応 10000mAh LAZOS L-MBMG10-WH [1ポート] リーダーメディアテクノ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05135196-260929-02.jpg)
![リン酸鉄デジタルインジケーター付モバイルバッテリー20000mAh ブラック MBLS20000BK [USB Power Delivery対応] エアージェイ リン酸鉄デジタルインジケーター付モバイルバッテリー20000mAh ブラック MBLS20000BK [USB Power Delivery対応] エアージェイ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05135081-260929-02.jpg)
![リン酸鉄デジタルインジケーター付モバイルバッテリー20000mAh ホワイト MBLS20000WH [USB Power Delivery対応] エアージェイ リン酸鉄デジタルインジケーター付モバイルバッテリー20000mAh ホワイト MBLS20000WH [USB Power Delivery対応] エアージェイ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05135169-260929-02.jpg)


![準固体モバイルバッテリー 5,000mAh Premium Style ブラック PG-LB50S01BK [USB Power Delivery対応 /3ポート] PGA 準固体モバイルバッテリー 5,000mAh Premium Style ブラック PG-LB50S01BK [USB Power Delivery対応 /3ポート] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05135230-260929-02.jpg)
![準固体モバイルバッテリー5000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 ブラック MBSS5000MGSBK [USB Power Delivery対応] エアージェイ 準固体モバイルバッテリー5000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 ブラック MBSS5000MGSBK [USB Power Delivery対応] エアージェイ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05135020-260929-02.jpg)
![準固体モバイルバッテリー5000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 ホワイト MBSS5000MGSWH [USB Power Delivery対応] エアージェイ 準固体モバイルバッテリー5000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 ホワイト MBSS5000MGSWH [USB Power Delivery対応] エアージェイ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05135011-260929-02.jpg)