カテゴリ
絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(2)
- CIO(85)
- BELKIN(ベルキン)(69)
- エレコム(63)
- StarTech.com(56)
- FSC(54)
- オーム電機(44)
- Mate(41)
- サンワサプライ(35)
- 多摩電子(35)
- JTT(32)
- エアージェイ(25)
- MOTTERU(22)
- OWLTECH(オウルテック)(21)
- オズマ(21)
- PGA(18)
- bitstrong(ビットストロング)(18)
- カシムラ(16)
- hoco(15)
- グリーンハウス(13)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・CIO・BELKIN(ベルキン)・エレコム・StarTech.com・FSC・オーム電機・Mate・サンワサプライ・多摩電子・JTT・エアージェイ・MOTTERU・OWLTECH(オウルテック)・オズマ・PGA・bitstrong(ビットストロング)・カシムラ・hoco・グリーンハウス・ブランドをもっと見る

X50 100W PD対応ナイロンケーブル2m
JTT¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷「Type-C」から「Type-C」へ最大100W(20V/5A)の充電に対応したハイパワーケーブル。出力最大100W(20V/5A)ケーブル長(m)2コネクタ形状Type-CRoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電用
USB2.0 Type-C/USBケーブル
多摩電子¥779~税込¥857~1個当日出荷しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルforType-C。 コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ! USB-AタイプC充電通信ケーブル。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)色ブラック規格USB2.0許容電流(A)3コネクタ形状Type-C通信速度480Mbps適合用途充電用
AtoType-Cケーブル3.0A3m
ラスタバナナ¥982税込¥1,0801個4日以内出荷から7日以内出荷本製品は充電と通信に対応したUSB(Type-A to Type-C)ケーブルです。 USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器などから充電することが可能です。 本製品をパソコンに接続することにより、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。適合機種(2020.08現在)【ドコモ】Pixel 3a,Pixel XL,SO-41A(Xperia 10 II),SO-51A(Xperia 1 II),SO-01M(Xperia 5),SO-03L(Xperia 1)、SH-51A(AQUOS R5G),SH-02M(AQUOSsense3),SH-01M(AQUOS zero2),SH-04L(AQUOS R3)、F-51A(arrows 5G),F-41A(arrows Be4)、SC-41A(Galaxy A41),SC-52A(Galaxy S20+ 5G)、【au】SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xpria 1 II),SOV42(Xperia 8),SOV41(Xperia 5)、SHG01(AQUOS R5G),SHV47(AQOUS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SHV45(AQUOS sense3),SHV44(AQUOS R3)、SCV48(Galaxy A41),SCG02(Galaxy S20+ 5G)、【ソフトバンク】Pixel 4a,Pixel 3a XL,Pixel 3a,Android One S5、Xperia 5,Xperia 1、AQUOS R5G、AQUOS zero2,AQUOS sense3 plus、【Y!mobile】Xperia 10 II,Xperia 8、Android One X5,Android One S7,Android One S6,Android One S5、HUAWEI P20 lite,Libero S10ケーブル長(m)3コネクタType-A/Type-Cケーブル種類ストレート適合用途充電/データ転送
AtoType-Cケーブル3.0A1.5m
ラスタバナナ¥619税込¥6811個当日出荷本製品は充電と通信に対応したUSB(Type-A to Type-C)ケーブルです。 USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器などから充電することが可能です。 本製品をパソコンに接続することにより、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。適合機種(2020.08現在)【ドコモ】Pixel 3a,Pixel XL,SO-41A(Xperia 10 II),SO-51A(Xperia 1 II),SO-01M(Xperia 5),SO-03L(Xperia 1)、SH-51A(AQUOS R5G),SH-02M(AQUOSsense3),SH-01M(AQUOS zero2),SH-04L(AQUOS R3)、F-51A(arrows 5G),F-41A(arrows Be4)、SC-41A(Galaxy A41),SC-52A(Galaxy S20+ 5G)、【au】SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xpria 1 II),SOV42(Xperia 8),SOV41(Xperia 5)、SHG01(AQUOS R5G),SHV47(AQOUS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SHV45(AQUOS sense3),SHV44(AQUOS R3)、SCV48(Galaxy A41),SCG02(Galaxy S20+ 5G)、【ソフトバンク】Pixel 4a,Pixel 3a XL,Pixel 3a,Android One S5、Xperia 5,Xperia 1、AQUOS R5G、AQUOS zero2,AQUOS sense3 plus、【Y!mobile】Xperia 10 II,Xperia 8、Android One X5,Android One S7,Android One S6,Android One S5、HUAWEI P20 lite,Libero S10ケーブル長(m)1.5コネクタType-A/Type-Cケーブル種類ストレート適合用途充電/データ転送![miniUSBケーブル データ転送/充電対応 [ DS3(PS3コントローラー)動作確認済 ] ルーメン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60903895-210317-02.jpg)
miniUSBケーブル データ転送/充電対応 [ DS3(PS3コントローラー)動作確認済 ]
ルーメン¥659税込¥7251個欠品中USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。 ゲーム機のコントローラに充電に最適なミニUSBケーブルです。 USB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(Mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ周辺機器及びゲーム機器などを接続し、充電やデータ転送が可能なUSBケーブルです。 USB2.0規格で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 金メッキピン使用、錆に強い ノイズカットデータ保護の為フェライトコア2個搭載、 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブル形状USBAオス-miniUSBBオス色ブラックインターフェイスUSB2.0RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久Type-C-ライトニング接続ケーブル
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷切れにくいTypeC-ライトニング接続ケーブル充電・データ転送にアルミコネクタと強化メッシュを採用、従来品より約5倍の耐久性USB PDライセンス認定品最大18W高出力で超急速充電が可能最大480Mbps高速データ転送オモテ、ウラの向きどちらでも挿せる新規格USB Type-CMade for iPhone/iPad/iPod対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPadiPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad(6th generation)、iPad Pro(10.5-inch)、iPad Pro(12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、iPad Pro (9.7-inch)、iPad Pro(12.9-inch)1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad(4th generation)、iPod touch(6th generation)
高耐久マイクロUSBケーブル
オーム電機(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から翌々日出荷切れにくいマイクロUSBケーブル、アルミコネクタと強化メッシュ採用で従来品より約5倍の耐久性、2.4アンペア高出力で、急速充電・データ転送が可能、コネクタはおしゃれなシルバーカラー色シルバー対応2.4A(アンペア)対応
USB3.1 TypeCケーブル (C-C) DP対応
協和ハーモネット¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷USB3.1Gen2の「SUPERSPEED+」に対応、10Gbpsの超高速データ転送を行うことができます。(10Gbpsのデータ転送には、両方の端末がUSB3.1Gen2に対応している必要があります。)。USBPD(USBPowerDelivery)をサポートし最大60W(3A,20V)までの電力供給が可能です。(接続する機器がUSB PDに対応している必要があります。)。互いにUSB PDに準拠している製品であることを確認するための「E-Marker」内蔵で認証された製品同士であれば安全に急速充電を行うことができます。用途USB3.1Type-C端子のある機器同士を接続するためのケーブルです。色ブラック規格USB3.1Gen2「SUPERSPEED+」コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)
microUSBケーブル
TOPLAND¥589税込¥6481本当日出荷2.4A対応、長さ1mのmicroUSBケーブル。2.4A対応充電・データ転送対応。用途スマホ充電、タブレット充電、USB充電に。色ホワイト質量(g)10ケーブル長(m)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×5×1000
USBケーブル A-C USB2.0 認証品 温度検知機能付 タイプC スマートフォン タブレット
エレコム¥949~税込¥1,044~1個翌々日出荷温度検知素子によって異常発熱を検知し事故を防ぐ、発熱防止機能を搭載。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。規格USB2.0規格正規認証品プラグ金メッキピンシールド2重シールドケーブル太さ(mm)3.5
microUSBケーブル 充電専用
多摩電子¥799税込¥8791個当日出荷パソコンのUSBポートやUSB電源に接続してスマートフォンやタブレットへの充電が可能な充電専用ケーブル。 許容電流2Aまで対応。充電出力1.5A以上のUSB電源に接続すれば、急速充電が可能。材質(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC質量(g)約20定格DC5V 2Aケーブル長(cm)約90ケーブル種類ストレート適合用途充電用
USBType-A to microUSB ケーブル USB2.0規格準拠
ZATTA¥289~税込¥318~1個4日以内出荷USB2.0対応で安定したデータ通信や給電が可能。アルミ箔シールド+純銅編組シールドでノイズを軽減。柔軟性のあるPVC被覆で取り回ししやすい。耐久性に優れ、長期間使用可能用途スマートフォン・タブレットの充電やUSB機器のデータ転送に色ブラックコネクタ形状USB Type-A (オス) - micro USB (オス)
USBType-A to microUSB ケーブル USB2.0規格準拠
MCY TOOL¥289~税込¥318~1個4日以内出荷USB2.0対応で安定したデータ通信や給電が可能。アルミ箔シールド+純銅編組シールドでノイズを軽減。柔軟性のあるPVC被覆で取り回ししやすい。耐久性に優れ、長期間使用可能用途スマートフォン・タブレットの充電やUSB機器のデータ転送に色ブラックコネクタ形状USBType-A(オス)-microUSB(オス)
マグネット充電ケーブル
マリンテック¥999税込¥1,0991式6日以内出荷USB→Type-C。磁気自動リコイル。120W 対応 高速充電。最大120Wの高出力急速充電。100cmのコンパクトサイズで楽収納。ナイロン生地素材で、耐久性向上。芯線には錫メッキ銅の5芯線を採用し、優れた耐酸化性と高い導電・伝送性能を実現。ケーブルがマグネット仕様なのでバラバラにならずにスッキリ収納。1年保証材質48編みナイロン編組ケーブル+アルミ合金最大出力(W)120長さ(cm)100
編み込みケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 2m 2年保証 MOT-AMIAC200Z-GB
MOTTERU¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷やわらかく、絡まない。くるっとまとめて持ち運び。断線に強い。スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証付き色グレイッシュブルー規格USB2.0規格準拠 最大 3A充電対応※ご使用になられるパソコン・AC充電器などの性能によって供給される電流値は異なります。本体質量(g)約52コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)対応機種「USB Cコネクタ」に対応した各種機種でお使いいただけます。■Apple:iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPad Pro・iPad Air・iPad(A16/第10世代)・iPad mini(A17 Pro/第6世代)、AirPods /AirPods ProシリーズなどUSB-C搭載のiPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応 ■Android:SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ、Google Pixel シリーズ、SAMSUNG Galaxy シリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ、SONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCに対応 ■その他:モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応保証期間2年間
5V給電 USB2.0対応 OTG変換ケーブル
ルートアール¥979税込¥1,0771個6日以内出荷5V給電 USB2.0対応のOTG変換ケーブルです。 スマートフォンやタブレットPC等の端末に給電をしながらUSB機器を同時に利用できます。 USB2.0に対応しており、USBマウスやUSBキーボード等周辺機器が利用可能です。 TYPE-C端子が1ポートしかないスマートフォン等の端末に特に有効です。 プラグアンドプレイに対応しており、基本的に接続をするだけで利用ができます。 USB2.0規格に準拠しており、キーボードやマウス、ゲームコントローラーなどの入力機器、オーディオデバイス、カードリーダーやUSBメモリなど幅広い互換性があります。(対応可能なUSB機器はお使いの端末OSに依存します。)付属品簡易説明書、保証書仕様●端末側端子:TYPE-Cオス※本製品は USB Power Delivery(PD)に対応する端末、電源で使用できますが、電圧は5Vに制限されます。●電源入力端子:TYPE-Cメス質量(g)約12電源5V 2A以上出力のあるもの機能USBアダプタ:USB2.0※1ポート(USB Aメス×1)端末OTG(USB-Cホスト)モードに対応する端末全長(cm)約13
PD100W対応 充電出力ディスプレイ搭載USB-Type-Cケーブル
エアージェイ¥999~税込¥1,099~1本6日以内出荷充電状況を目で見て確認できる「充電ディスプレイ」を搭載したType-Cケーブル。機器への充電出力(W数)や高速充電(PD)などの充電状況を目で見て確認できます。e-Marker ICチップ搭載、PD100W対応で「高速充電」と「安全充電」を両立した高性能USBケーブルです。適合機種USB-Cポートに対応した各社スマホ・タブレット・パソコンなどの機器※ご利用端末の必要最低電力をお確かめの上ご使用ください。規格USB2.0出力最大100W(20V/5A)PD対応コネクタ形状USB Type-C(オス) / USB Type-C(オス)
PD CtoCケーブル 1m ホワイト
多摩電子¥999税込¥1,0991個3日以内出荷モバイルPCの充電・同期に便利。新材質を採用で、従来よりも手触りとクセがつきにくくなった超柔軟TPEケーブル。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。用途USB-Cデバイスの充電やデータ転送に使える充電・通信ケーブル。SB PD規格の充電出力60W(20V-3A)に対応したType-Cケーブル。USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。材質(コネクタケース)PVC / (ケーブル被覆)TPE / (結束バンド)シリコン樹脂色ホワイトケーブル長(m)1通信速度480Mbps電圧×電流(VA)20V3A
Type-Cケーブル
エスエスエーサービス¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷最大100WのPower Delivery(PD)対応したUSB3.2 GEN2x2Type-Cオスーオスケーブルです。 USB PD規格に対応し、最大100W(20V/5A)の電力供給が可能です。 ノートパソコン、タブレット、スマートフォンなどの急速充電に対応します。 eMarkerチップを搭載し、接続機器に応じた最適な電力供給を実現します。 映像出力機能を利用するには、接続する機器のUSB Type-Cポートが「DisplayPort Alternate Mode」に対応している必要があります。 20Gbpsの転送速度は、接続する機器および使用する環境がUSB3.2Gen2×2に対応している場合にのみ発揮されます。その他【PD(Power Delivery)】100W質量(g)18.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約515×12×7通信方式USB3.2Gen2対応端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)映像出力4K/60Hz転送速度(Gbps)20
hoco X121 PD60W スプリングケーブル
hoco¥989税込¥1,0881個当日出荷デスク周りや外出先での充電・データ転送に便利な、スプリング状のUSB-C to USB-Cケーブル PD60W充電対応。収納時は約40cmとコンパクトながら、最長1.5mまで伸びるので、必要な時だけ伸ばしてご利用いただけます。製品の特長。スプリングの伸縮ケーブル。収納時は約40cmのコンパクトサイズで、使用時には最大1.5mまで伸びるため、使用シーンに合わせて長さを調整できます。充電とデータ通信に対応。スマホやタブレットなどの充電・データ転送にご利用いただけます。パソコンとのデータ転送に対応。USB2.0規格に準拠しており、最大480Mbpsのデータ転送に対応。パソコンとスマホを接続して写真などのデータ転送もスムーズに行えます。最大 PD 60Wまで対応。最大PD 60Wの急速充電に対応しており、高速充電に対応した機器をスピーディーに充電できます。伸ばして戻る伸縮ケーブル。約40cm~1.5mの伸縮性とコンパクトさを兼ね備えているため、カバンの中で絡まりにくく、スマートに携帯できます。耐久性の高いナイロン素材。柔軟で丈夫なナイロンケーブルを採用。繰り返しの抜き差しや折り曲げに強く、断線しにくいタフな設計です。色ブラック質量(g)約28ケーブル長(m)約0.4~1.5入力端子USB-C出力端子USB-C転送速度(Mbps)最大480充電環境最大PD 60W
hoco X121 Type-C スプリングケーブル
hoco¥899税込¥9891個6日以内出荷デスク周りや外出先での充電・データ転送に便利な、スプリング状のUSB-A to USB-Cケーブル。収納時は約40cmとコンパクトながら、最長1.5mまで伸びるので、必要な時だけ伸ばしてご利用いただけます。製品の特長。スプリングの伸縮ケーブル。収納時は約40cmのコンパクトサイズで、使用時には最大1.5mまで伸びるため、使用シーンに合わせて長さを調整できます。充電とデータ通信に対応。スマホやタブレットなどの充電・データ転送にご利用いただけます。パソコンとのデータ転送に対応。USB2.0規格に準拠しており、最大480Mbpsのデータ転送に対応。パソコンとスマホを接続して写真などのデータ転送もスムーズに行えます。最大 USB 3Aまで対応。最大3Aの急速充電に対応しており、高速充電に対応した機器をスピーディーに充電できます。伸ばして戻る伸縮ケーブル。約40cm~1.5mの伸縮性とコンパクトさを兼ね備えているため、カバンの中で絡まりにくく、スマートに携帯できます。耐久性の高いナイロン素材。柔軟で丈夫なナイロンケーブルを採用。繰り返しの抜き差しや折り曲げに強く、断線しにくいタフな設計です。色ブラック質量(g)約28ケーブル長(m)約0.4~1.5入力端子USB-A出力端子USB-C転送速度(Mbps)最大480充電環境最大3A
hoco X123 6 in1ケーブル
hoco¥989税込¥1,0881個6日以内出荷iOS、microUSB、USB-Cの3つ充電ポートとUSB-AまたはUSB-C、2つの入力を組み合わせて、6種類のケーブルを一本で利用できます。スマホやタブレット、イヤホン、ゲームコントローラーなど、異なる端子のデバイスを同時に充電できます。製品の特長。3種類の出力コネクタ。本製品は、iOS、microUSB、USB-Cコネクタを搭載した3台同時に充電できる3つ又ケーブルです。USB-Aまたは、USB-C入力に対応。USB-A、USB-Cの2種類の入力に対応しており、接続するUSB電源に合わせてご利用いただけます。6種類のケーブルを一本に。iOS、microUSB、USB-Cの3つ又ケーブルをUSB-AまたはUSB-Cの組み合わせで6種類のケーブルを一本に集約。[USB-A入力]。・USB-A to iOS。・USB-A to USB-C。・USB-A to microUSB。[USB-C入力]。・USB-C to iOS。・USB-C to USB-C。・USB-C to microUSB。最大3台の機器を同時充電。3種類のコネクタを活かして、スマホ、タブレット、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、モバイルバッテリーなど、合計出力5V/3Aまでの充電に対応。※本製品は充電専用です。データ通信には対応しておりません。※各ポート5V/2Aまで対応。※PD充電には対応しておりません。取り回しに便利な1.0mケーブル。約1.0mのケーブルは、USB電源やパソコンからの取り回しにちょうどいい長さ。耐久性の高いナイロンケーブル。柔軟で丈夫なナイロンケーブルを採用。繰り返しの抜き差しや折り曲げに強く、断線しにくいタフな設計です。色ブラック質量(g)約40ケーブル長(m)約1入力端子USB-A/USB-C出力端子USB-C、microUSB、iOS充電環境出力合計 5V/3Aまで(充電専用)、各ポートは5V/2Aまで
USB3.1 Type-C延長ケーブル 0.5m
JTT¥1,098税込¥1,2081個当日出荷本製品は、USB3.2 Gen2に準拠したType-C延長ケーブルです。最大10Gbpsの高速データ転送、PD100W対応による充電機能、高解像度映像出力にも対応。TYPE-Cコネクタで幅広い機器と接続可能。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長。USB3.2 Gen2対応のTYPE-C延長ケーブル。本製品は、USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)に対応したTYPE-C延長ケーブルです。ドッキングステーションなど周辺機器の延長、TYPE-Cの位置が挿しづらい場合の延長、抜き差しでポートが摩耗しないようにする場合にも有効です。最大10Gbpsの高速転送。USB3.2 Gen2に対応し、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送が可能です。高解像度の画像ファイルや動画データもスムーズに転送でき、作業効率をアップします。PD100W対応で高出力機器への充電も安心。最大PD 100W(20V/5A)の電力供給に対応しております。高速充電に対応したノートパソコンやタブレットの電源を延長して、効率よく給電することができます。4K/60Hzの映像出力にも対応。最大4K/60Hzの映像出力に対応し、DisplayPort Altモード搭載のTYPE-Cポートを延長することができます。会議室でのプレゼンやデスクでのマルチディスプレイ構成など、ご利用シーンに合わせた活用ができます。USB-Cで抜き挿しがスムーズ。TYPE-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様。挿入時の向きを気にする必要がなく、狭い場所や暗所でも簡単に接続できます。さまざまなType-C対応機器に幅広く対応。ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ドッキングステーションなど、TYPE-Cポートを搭載した各種機器に対応。ケーブルを延長して、より使いやすい配置が可能になります。4つの長さから選べるケーブル。0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。色ブラック質量(g)約19ケーブル長(m)約0.5端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1映像出力最大4K/60Hz転送速度(Gbps)10まで充電環境PD100W(20V/5A)まで
Type-C延長ケーブル 0.5m
JTT¥709税込¥7801個当日出荷本製品は、USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブルです。最大480Mbpsの高速データ転送と5V/3Aまでの電力供給に対応し、スマートフォンやタブレットのケーブルを延長するなどにご利用いただけます。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長。USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブル。本製品は、USB2.0に対応したTYPE-C延長ケーブルです。USB2.0対応のケーブルや周辺機器のケーブルの延長にご利用いただけます。最大480Mbpsのデータ転送。最大480Mbpsのデータ転送に対応し、データのやり取りがスムーズに行えます。USB2.0に対応したパソコンとスマホの接続ケーブルの延長などにご利用いただけます。最大5V/3A対応充電。最大5V/3Aまでの充電に対応し、スマートフォンやタブレットの充電をスピーディーに行えます。USB-C端子を延長することで、ケーブルの取り回しが快適になります。※PD充電器のご利用には対応しておりません。USB-A to TYPE-Cケーブルを延長。USB-A to TYPE-Cケーブルを延長でき、充電やデータ転送を快適に行えるようになります。※TYPE-Cケーブルの種類によっては、端子の表、裏があります。マウスやキーボードなどの周辺機器にも対応。マウス、キーボード、外付けハードディスクなどのTYPE-Cケーブルを延長することで、使いやすさを向上させます。長さを調整することで、作業環境が一層快適に。リバーシブルタイプのUSB-Cコネクタ。USB-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様で、狭い場所や暗い場所でも簡単に接続可能です。4つの長さから選べるケーブル。0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。色ブラック質量(g)約15ケーブル長(m)約0.5端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1転送速度(Mbps)最大480充電環境USB 5V/3Aまで
CIO カラビナ付きケーブルホルダー ブラック
CIO¥499税込¥5491個当日出荷機能的なデザイン 持ち忘れや紛失を予防 取り付け簡単色ブラック対応コネクタUSB type-C to USB type-Cのケーブルにのみお使いいただけます。
スパイラルシリコンケーブル CtoC 2m エアリーパープル
CIO¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷【ケーブルバンドを使う手間が不要】コード部分に磁力を内蔵。ケーブルどうしがくっついて、コイルケーブルのようにスパイラル状にきれいにまとまります。余分なケーブルが気になったら、くるっと巻くことで、お好きな長さで使うこともできます。用途【柔らかいシリコンケーブル】肌触りの良いシリコン被膜は、しなやかで絡まりにくく、巻き癖もつきにくい特性を持っています。
CIO シリコンケーブルN2 CtoC 240W 2m ホワイト
CIO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷240W対応で様々なデバイスを充電可能用途手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!
CIO シリコンケーブルN2 CtoC 240W 0.5m ホワイト
CIO¥1,598税込¥1,7581個欠品中240W対応で様々なデバイスを充電可能用途手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!
スパイラルケーブル CtoC 2m エアリーパープル
CIO¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷【ケーブルバンドを使う手間が不要】コード部分に磁力を内蔵。ケーブルどうしがくっついて、コイルケーブルのようにスパイラル状にきれいにまとまります。余分なケーブルが気になったら、くるっと巻くことで、お好きな長さで使うこともできます。用途【片付けが変わる】マグネットの力で、ケーブル自体をデスクのスチール面などに吸着できます。引き出しなどに入れることなく、さっと手に取り、さっとなおせます。
CIO シリコンケーブルN2 CtoC 240W 1m ブラック
CIO¥1,598税込¥1,7581個欠品中240W対応で様々なデバイスを充電可能 ・手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!用途30000回の折り曲げテストをクリアした強い耐久性!
hoco U144 カラフルLED Type-Cケーブル
JTT¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷RGBイルミネーション搭載、USB2.0対応のUSB-A to USB-Cケーブル。USB-Cコネクタの真ん中に穴が空いたホールデザイン。USB電源に接続するとホール部分のRGB搭載LEDが点灯します。最大3Aの急速充電に対応しており、高速充電に対応した機器をスピーディーに充電できます。スマホやタブレットなどの充電に加え、最大480Mbpsのデータ転送に対応。パソコン-スマホ間での写真などのデータ転送もスムーズに。約1.2mのケーブルは、USB電源やパソコンからの取り回しにちょうどいい長さ。デスク上やベッドサイドなど、様々なシーンで快適にご利用いただけます。質量(g)約32ケーブル長(m)約1.2保証期間初期不良のみ入力端子USB-A充電方式最大3A対応出力端子USB-Cデータ転送最大480Mbps
BoostCharge USB-C to USB-C ケーブル 60W 2M ピンク
BELKIN(ベルキン)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷PCR素材を使用。新しいBoostCharge Pro USB-C to USB-Cケーブル60Wは、持続可能性と耐久性を兼ね備えています。iPhone 16を25分で0%から50%まで急速充電します。このPCRケーブルは耐久性を重視した設計で、300,000回以上の折り曲げや20,000回以上の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16を25分で0%から50%まで充電 。持続可能性を実現するPCRの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み 。iPhone 16、Samsung Galaxy S24およびそれ以前のモデルに対応色ピンクケーブル長(m)2保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数60W
BoostCharge USB-C to USB-C ケーブル 60W 2M ブラック
BELKIN(ベルキン)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷PCR素材を使用。新しいBoostCharge Pro USB-C to USB-Cケーブル60Wは、持続可能性と耐久性を兼ね備えています。iPhone 16を25分で0%から50%まで急速充電します。このPCRケーブルは耐久性を重視した設計で、300,000回以上の折り曲げや20,000回以上の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16を25分で0%から50%まで充電 。持続可能性を実現するPCRの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み 。iPhone 16、Samsung Galaxy S24およびそれ以前のモデルに対応色ブラックケーブル長(m)2保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数60W
BoostCharge USB-C to USB-C ケーブル 60W 1M ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷PCR素材を使用。新しいBoostCharge Pro USB-C to USB-Cケーブル60Wは、持続可能性と耐久性を兼ね備えています。iPhone 16を25分で0%から50%まで急速充電します。このPCRケーブルは耐久性を重視した設計で、300,000回以上の折り曲げや20,000回以上の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16を25分で0%から50%まで充電。持続可能性を実現するPCRの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み 。iPhone 16、Samsung Galaxy S24およびそれ以前のモデルに対応色ホワイトケーブル長(m)1保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数60W
BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 3M ブラック
BELKIN(ベルキン)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、。Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 。ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、。充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み色ブラックケーブル長(m)3保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 60W 1M ブルー
BELKIN(ベルキン)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷PCR素材を使用 。iPhone 16をわずか25分で0%から50%まで充電。このケーブルは丈夫で、35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐え、持続可能性と優れた性能を兼ね備えています。iPhone 16、Samsung Galaxy S25、一般的なタブレットに対応し、より環境にやさしい未来をサポートします。iPhone 16を25分で0%から50%まで急速充電。外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、。被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造。ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 。Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-C(R)デバイスに対応 。USB 2.0認証取得済み 。垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用 。100%プラスチックフリーのパッケージ付属品ケーブルストラップ色ブルーケーブル長(m)1保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数60W









![miniUSBケーブル データ転送/充電対応 [ DS3(PS3コントローラー)動作確認済 ] ルーメン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60903895-210317-02.jpg)