カテゴリ
絞り込み
ケーブル種類
色
ブランド
- モノタロウ(2)
- エレコム(124)
- CIO(85)
- BELKIN(ベルキン)(69)
- StarTech.com(56)
- FSC(54)
- オーム電機(44)
- Anker(アンカー)(42)
- サンワサプライ(41)
- Mate(41)
- 多摩電子(40)
- JTT(35)
- エアージェイ(26)
- MOTTERU(23)
- OWLTECH(オウルテック)(21)
- オズマ(21)
- サンワダイレクト(20)
- PGA(19)
- bitstrong(ビットストロング)(19)
- カシムラ(16)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エレコム・CIO・BELKIN(ベルキン)・StarTech.com・FSC・オーム電機・Anker(アンカー)・サンワサプライ・Mate・多摩電子・JTT・エアージェイ・MOTTERU・OWLTECH(オウルテック)・オズマ・サンワダイレクト・PGA・bitstrong(ビットストロング)・カシムラ・ブランドをもっと見る

PSP充電USBケーブル USB→DCコネクタ 80cm 巻き取り式
エレコム¥899税込¥9891本翌々日出荷携帯ゲーム機対応充電ケーブルです。 USB:Type A <---> DCコネクタを装備 お手元のPCやUSBハブから手軽にPSPを充電できます 携帯に便利な巻取機構を採用しています ケーブル長も80cmあり取り回しも簡単です ボタン一つで収納可能です用途PSP充電時に重宝します。 巻き取り式なので、お好きな長さに調整が可能です。色ブラック長さ(m)0.8規格USB1.1/2.0コネクタ形状【1】USB Type:A(オス)、【2】EIAJ規格#2(オス)対応【アーキテクチャー】USBポートが標準装備されたメーカー製PC/AT互換機及びMAC主な用途PC等のUSB端子からPSPを充電
2in1 PD対応 60W しなやかケーブル
tuna(ツナ)¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷PD対応、スマホやタブレットはもちろんノートパソコンの充電(※機種スペックによる)も可能なケーブル。急速充電する場合、PD対応のACアダプターをご用意ください。用途に併せて選べる1m、2m、3mの長さがあります。色ホワイト出力Type-C入力USB-A、Type-C保証期間1年ケーブル種類スタンダード適合用途充電
2in1 マルチコネクタしなやかケーブル
tuna(ツナ)¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷から6日以内出荷1本2役+充電器を選ばない便利なケーブルです。挿す向きを変えることで出力側はLightningとmicroBに対応。入力側は変換アダプターをつけることでUSB-AとType-Cに対応。用途に併せて1m、2m、3mの長さがあります。色ホワイト出力2.4A/5V(microB、Lightning)入力2.4A/5V(USB-A、Type-C)ケーブル種類スタンダード適合用途充電
hoco U76 マグネットケーブル for iOS ブラック
hoco¥909税込¥1,0001個3日以内出荷耐久性の高い仕様 ケーブルの被覆には、摩擦に強く手触りの良いナイロンメッシュ素材を使用しています。 摩擦が少なく絡まりにくい仕様です。 通電をお知らせ 電源に接続するとブルーのLEDが点灯し、電源の入れ忘れ等のトラブルの予防に役立ちます。色ブラックケーブル長(m)約1.2入力端子USB(A)充電方式最大2.0A対応出力端子iOS(片面仕様)ケーブル種類メッシュ
スマートフォン用USBケーブル Type-A to Type-C 発光赤
bitstrong(ビットストロング)¥689税込¥7581本6日以内出荷鮮やかな蛍光色赤のスマートフォン用充電/データ転送ケーブルです。 (電源に接続すると発光します) 入力側:USB Type-A(2.0) 出力側:USB Type-C。 ケーブル長1m。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。色赤出力Type-Cケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用/データ転送用
スマートフォン用USBケーブル Type-A to Type-C 発光白
bitstrong(ビットストロング)¥689税込¥7581本6日以内出荷鮮やかな蛍光白のスマートフォン用充電/データ転送ケーブルです。 (電源に接続すると発光します) 入力側:USB Type-A(2.0) 出力側:USB Type-C。 ケーブル長1m。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。色白出力Type-Cケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用/データ転送用
スマートフォン用USBケーブル Type-A to Type-C 発光緑
bitstrong(ビットストロング)¥689税込¥7581本6日以内出荷鮮やかな蛍光緑のスマートフォン用充電/データ転送ケーブルです。 (電源に接続すると発光します) 入力側:USB Type-A(2.0) 出力側:USB Type-C。 ケーブル長1m。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。色緑出力Type-Cケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用/データ転送用
やわらかく断線に強い高い耐久性と柔軟性を併せ持つLightningケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷「やわらかく断線に強い」シリーズは、コストパフォーマンスと耐久性を考えたリーズナブルで長持ちするケーブルです。ケーブル内部に耐久性を高める防弾チョッキなどに使用されているアラミド繊維を採用し、ひっぱり強度も高くしなやかさと耐久性を両立しています。規格最大2.4A充電対応コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど保証期間1年間取得規格MFi認証転送速度(Mbps)最大480ケーブル種類やわらか、耐久性適合用途充電用、データ転送用
1m トップロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery
StarTech.com¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応トップロック付きUSB-Cケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。高品質設計:32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前と互換のUSB-C充電コード。用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、シングルトップロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能ネジ付き。MacBook/Surface Book/ThinkPadなど、TB3/USBCノートパソコンを充電質量(g)47外径(Φmm)4.8、32 AWG保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPE転送速度(Gbps)最大データ:10
シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-C to USB Type-Cケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷シルキータッチで柔らかい触り心地のUSB C - USB Cケーブルです。柔らかいのに絡まりにくく、持ち運びの際にビジネスバッグの中で絡んでしまう心配がありません。また断線にも非常に強く、30000回の屈曲試験にクリアしました。コネクタ部分も小さく、邪魔にならないためとても扱いやすくなっています。カラーは流行りの北欧カラーなので複数本用意して気分で持ち歩いても良いかもしれません。規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種USBハブ、外付けHDD/SSD、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種保証期間2年間通信速度最大480Mbpsケーブル種類やわらか適合用途充電用/データ転送用
シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-A to Lightningケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷シルキータッチで柔らかい触り心地のUSB A ライトニングケーブルです。柔らかいのに絡まりにくく、持ち運びの際にビジネスバッグの中で絡んでしまう心配がありません。また断線にも非常に強く、30000回の屈曲試験にクリアしました。コネクタ部分も小さく、邪魔にならないためとても扱いやすくなっています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。カラーは流行りの北欧カラーなので複数本用意して気分で持ち歩いても良いかもしれません。コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど対応最大2.4A充電保証期間2年間取得規格MFi認証通信速度最大480Mbpsケーブル種類やわらか適合用途充電用/データ転送用
柔らか超高耐久ライトニングケーブル
MCO¥2,298税込¥2,5281本6日以内出荷やわらかいのに高耐久なLightningケーブル 360°屈曲に強い「エ」の字型ブーツ 取り回しやすいやわらかケーブル OSをアップデートしても安心のMFi認証品 持ち運びに便利な結束バンド付き 充電・通信両対応適合機種iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、AirPodsシリーズ色ホワイトコネクタ形状Lightningコネクタ - USB-Aコネクタ保証期間お買上げ日より1年間※保証には購入証明が必要になります(レシート、領収書など)取得規格MFi認証ケーブル径(Φmm)約3.5ケーブル種類やわらか適合用途データ転送用/充電用
Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B
bitstrong(ビットストロング)¥1,698税込¥1,8681セット(1m×5本)6日以内出荷Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル色白長さ(m)1USBタイプMicro USB Type-Bケーブル種類ストレート
Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B
bitstrong(ビットストロング)¥999税込¥1,0991セット(1m×3本)6日以内出荷Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル色白長さ(m)1USBタイプMicro USB Type-Bケーブル種類ストレート
Android用USBケーブル Type-A(2.0)、USB Type-C
bitstrong(ビットストロング)¥1,698税込¥1,8681セット(1m×5本)6日以内出荷Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C USB Type-Cケーブル用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C仕様のケーブル
Android用USBケーブル Type-A(2.0)、USB Type-C
bitstrong(ビットストロング)¥999税込¥1,0991セット(1m×3本)当日出荷Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C USB Type-Cケーブル用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C仕様のケーブル
Apple用USBケーブル Type-A(2.0)、Lightning
bitstrong(ビットストロング)¥749~税込¥824~1本ほか5日以内出荷から10日以内出荷Apple用USB Type-A(2.0)ケーブル、Lightning Lightningケーブル用途Apple用USB Type-A(2.0)ケーブル、Lightning仕様のケーブル色白長さ(m)1USBタイプLightningケーブル種類ストレート
しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 Apple MFi認証品 USB-C to Lightning
MOTTERU¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用したPD対応Type-C to Lightningケーブルです。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。50000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。USB PowerDelivery60Wにも対応しており、対応スマホとAC充電器なら25分で50%の充電が可能です。パワーデリバリ―対応のケーブルをお探しの方には最適です。色ラテグレージュ規格最大60W(20V/3A)充電対応コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ ※iPhone 13シリーズにも対応しています。保証期間2年間取得規格MFi認証転送速度(Mbps)最大480ケーブル種類やわらか、耐久性適合用途充電/データ転送
しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C
MOTTERU¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用したPD対応Type-C to Type-Cケーブル(C to Cケーブル)です。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。50000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。USB PowerDelivery60Wにも対応しており、対応スマホとAC充電器なら25分で50%の充電が可能です。パワーデリバリ―対応のケーブルをお探しの方には最適です。規格最大60W(20V/3A)充電対応対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480
充電&オーディオアダプターリング for iOS/3.5MM
JTT(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷充電しながらイヤホンを接続してゲームをプレイ可能なイヤホンアダプターです。 Lightning端子とΦ3.5mmイヤホンジャックを搭載 充電しながらイヤホンを接続してゲームをプレイ可能です。 取り付けは簡単。iPhoneの背面に貼るだけ。 薄手のiPhoneケースなら取り外すことなく、本製品を貼り付けてご使用いただけます。材質ABS 亜鉛合金 磁性材色ブラック質量(g)約22対応OS10.3以降端子Lightningオス×1、Lightningメス(充電専用)×1、Φ3.5mmステレオミニ(3極)×1適合用途充電用
しなやかで絡まない シリコンケーブル 充電 データ転送対応 Apple MFi認証品 USB-A to Lightning
MOTTERU¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。まとめたり巻いたりしてもやわらかいので、絡まずスッキリ使用できます。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。ケーブルにはオリジナルカラーのケーブルバンドが付属しており、ケーブルをくるっとまとめて持ち運ぶ際にも便利です。色ピスタチオ規格最大3A 充電対応コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ保証期間2年間取得規格MFi認証転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類やわらか適合用途充電、データ転送
しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 Apple MFi認証品 USB-C to Lightning
MOTTERU¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用したType-C to Lightningケーブルです。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。50000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。USB PowerDelivery60Wにも対応しており、対応スマホとAC充電器なら25分で50%の充電が可能です。PD対応のケーブルをお探しの方には最適です。色ピスタチオ規格最大60W(20V/3A)充電対応コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ保証期間2年間取得規格MFi認証転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類やわらか適合用途充電、データ転送
しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C
MOTTERU¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。まとめたり巻いたりしてもやわらかいので、絡まずスッキリ使用できます。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。ケーブルにはオリジナルカラーのケーブルバンドが付属しており、ケーブルをくるっとまとめて持ち運ぶ際にも便利です。温度センサーPTC搭載でもしもの時も安心です。色ピスタチオ規格最大3A 充電対応コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類やわらか適合用途充電、データ転送
INOVA MFI認証済 スプリングケーブル USB Type-C to Lightning
スリーアールソリューション¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷USB PD対応のiPhone(8以降)は、急速充電を超える「超速」で充電。 パソコンとデータ通信もできる。 ケーブルの長さは約1mで使いやすい長さ。ケーブル長(m)1コネクタ形状Lightning/Type-C各種認証MFi認証適合用途データ転送用/充電用
USB Type-CポータブルDACケーブル
エスエスエーサービス¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷●サンプリングレート/ビット深度最大384KHz/32bitまでに対応したUSB Type-CポータブルDACです。 ●接続ケーブルは編込みの単結晶銅線を使用しており音質に配慮した設計となっています。 ●Android、WindowsPC、Mac、iPad Pro(2018)に対応。 遅延がほぼありませんのでスマートフォンでリズムゲームをプレイする際にも役立ちます。適合機器iPad Pro、Mac、Windowsサンプルレート384KHz/32bit
hoco X59 ANTI-BENDING iOSケーブル
hoco¥599税込¥6591個当日出荷から5日以内出荷断線しにくいコネクタ設計。断線しやすいコネクタとケーブルの接続部を、適度な柔軟性のあるTPE素材を採用した独自設計のコネクタカバーで覆うことにより、接続部が鋭角に曲がるのを防ぐ構造になっています。。急速充電3.0A対応。最大3.0Aの電力に対応。急速充電も楽々こなします。。丈夫で耐久性のあるナイロンメッシュ外装。ケーブルアウターにはナイロンメッシュを採用し、耐久性を高めています。質量(g)約33長さ(cm)約100入力端子USB(A)出力端子最大2.4A対応RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類メッシュ/耐久性適合用途データ転送用/充電用
充電専用 microUSBケーブル 0.5m (両面挿し型)
JTT¥589税込¥6481個5日以内出荷microUSBコネクタの形状を工夫して、裏表を無くしたケーブルです。 これで充電の際、microUSBコネクタの向きを気にせず挿入可能コネクタmicroUSBオス(リバーシブル仕様)、USB-Aオスケーブル長(cm)約50ケーブル種類ストレート適合用途充電専用
USB POWER CONTROLLER SWICH
JTT¥499税込¥5491個5日以内出荷本製品をUSB機器に接続するとこで、USBケーブルを抜きさしせず、手元で電源のオン/オフ操作が可能となります。 USB接続のLEDライトや扇風機など、電源ボタンがない機器や電源ボタンが押しづらい場所にある機器に最適。 USB周辺機器とUSB電源の間に本製品を取り付けるだけ。 取り付けるだけでUSB周辺機器の電源をオン/オフできます。 ※本製品はデータ通信に対応しておりません。 ハードディスクなどではご利用いただけません。仕様非防水色ブラック質量(g)約25使用温度範囲(℃)0~40許容電流(A)(最大)2/5VコネクタUSB(A)オス-USB(A)メス使用場所屋内専用ケーブル長(cm)約28(ユニット含む)
X50 100W PD対応ケーブル
JTT¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷から5日以内出荷「Type-C」から「Type-C」へ最大100W(20V/5A)の充電に対応したハイパワーケーブル。色ホワイト出力最大100W(20V/5A)コネクタ形状Type-CRoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電用
X21Plusシリコン充電ケーブル Type-C 2.0m
JTT¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から5日以内出荷極めて柔らかくしなやかなシリコン素材の外装を採用したUSBケーブルです。 束ねたり巻いたりしても反発が弱いので収納しやすく、持ち歩きに最適です。 ケーブルは最大3.0Aに対応。もちろんデータ転送にも対応しています。材質ケーブル:シリコン、コネクタ:TPEケーブル長(m)約2コネクタ形状Type-A/Type-C入力端子USB-A出力端子USBType-C(USB-C)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類やわらか適合用途充電用・データ転送用
X21Plusシリコン充電ケーブル Type-C 1.0m
JTT¥889税込¥9781個5日以内出荷極めて柔らかくしなやかなシリコン素材の外装を採用したUSBケーブルです。 束ねたり巻いたりしても反発が弱いので収納しやすく、持ち歩きに最適です。 ケーブルは最大3.0Aに対応。もちろんデータ転送にも対応しています。材質ケーブル:シリコン、コネクタ:TPE入力端子USB-A出力端子USBType-C(USB-C)RoHS指令(10物質対応)対応
Lightning ケーブル ホワイト
多摩電子¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷しなやかに曲がり断線しにくいライトニングケーブル。 コネクタの根元を強化して屈曲強度アップのロングライフケーブル。 iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。 Apple正規認証品です。材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆)色ホワイト定格5V/3A適合用途充電、データ転送
CtoLメタルケーブル 1.0m
多摩電子¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷PD(パワーデリバリー対応)最大60W(20V/3A)の高速充電ライトニングメタルケーブル。※出力は接続される機器に依存します。 充電だけでなくiTunesとの同期も可能。 高機能繊維配合で断線に強い、ケーブル充填材とメッシュ仕様。 コネクタの根元はロングブッシュで屈曲耐久性アップ。 ケーブルの長さは1.0m。 Apple正規認証品です。材質(コネクタケース)PVC・アルミ、(ケーブル)ポリエステルメッシュ、(ケーブル充填材【白】)ナイロン繊維、(ケーブル充填材【黄】)Kevlar(R)繊維質量(g)約26.5定格20V/3Aケーブル長(m)1ケーブル種類メッシュ適合用途充電、データ転送
USB2.0 Type-C/USBメタルケーブル
多摩電子¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷パソコンなどに接続して充電やデータ転送が可能です。 UAB-Aポート搭載の機器に接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用タイプCケーブル。 Type-C規格の高出力充電対応。※高出力充電は接続される機器が対応している必要があります。 最大480Mbps高速データ転送※データ転送はご使用になる機器の規格に準じます。 アルミ仕上げのコネクタケースを使ったメタルタイプケーブル。 断線しにくいメッシュケーブルで耐久性アップ。材質アルミ・PVC(コネクタケース)/メッシュ(ケーブル)質量(g)約38ケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-A - Type-C通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0ケーブル種類メッシュ適合用途充電、データ転送
USB2.0 Type-C/USBソフトタフケーブル
多摩電子¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷衝撃の耐屈曲回数10万回超え!ソフトタフケーブルfor Type-C。パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB Type-Cケーブルです。コネクタの根元を強化し、スパイラルシールド採用でやわらかく断線に強い。※充電の可否については、接続される機器に依存します。許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。材質PVC(コネクタケース)、TPE・ナイロン繊維(ケーブル被覆部)色ブラックコネクタ形状Type-A - Type-C通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0適合用途充電・データ転送
USB TYPE-CポータブルDACケーブル 約7cm+USB A変換コネクタ
エスエスエーサービス¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷Type-CポータブルDACケーブルのニューバージョンです。 サンプリングレート/ビット深度最大384KHz/32bitまでに対応したUSB Type-CポータブルDACです。 接続ケーブルは単結晶銅線の編込みツイストケーブルを使用しており音質に配慮した設計となっています。 前回の販売時にType-C端子を搭載していないパソコン等でも使用したいとう要望にお答えして USB Aに変換する為の変換コネクタをセットに致しました。 Android、WindowsPC、Mac、iPad Pro(2018)に対応。
USB2.0 Type-C/USBケーブル 抗菌
多摩電子¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷高機能繊維配合で断線に強いUSB-AタイプC充電通信ケーブル。 雑菌の増殖を抑制する加工が施されています。 抗菌率99%以上※未加工品との比較。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。 コネクタの根元はロングブッシュ仕様で屈曲耐久性アップ! SIAAISO22196抗菌加工 無機抗菌剤・練込・コネクタケース・ケーブル被覆部 JP0122606A0003V SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)ナイロン繊維(フィラー白)Kevlar繊維(フィラー黄)色ホワイト規格USB2.0許容電流(A)3コネクタ形状Type-C通信速度480Mbps適合用途充電用
USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル 1.0m 抗菌
多摩電子¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷断線に強く、 菌の増殖を抑制する抗菌仕様 USB PD(60W)対応の充電・通信対応ケーブル USB PD(Power-Delivery)対応 充電やデータ転送に対応するUSB2.0ケーブル Type-Cコネクタを搭載しているPC、充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-C搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるケーブル。 充電器とスマートフォンがUSB PDに対応している場合、USB PDによる”超高速充電”が可能になります。 最大60W(20V-3A)までの電力に対応。スマートフォンやタブレット等への超急速充電に対応します。 KEVLAR補強採用で断線に強いロングライフケーブル 防弾チョッキにも使われる米国デュポン社のケブラーを用いて芯線の強度を高め、曲げや引っ張りに対し、高い強度と耐久性を実現。 断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。 減菌率99%以上の抗菌加工製品 抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。 抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示していますその他ケブラー補強抗菌加工定格電流(A)最大3(60W)耐久性屈曲耐久性:2倍