絞り込み
ブランド
モノタロウ・エレコム・CIO・BELKIN(ベルキン)・StarTech.com・FSC・オーム電機・Anker(アンカー)・サンワサプライ・Mate・多摩電子・JTT・エアージェイ・MOTTERU・OWLTECH(オウルテック)・オズマ・サンワダイレクト・PGA・bitstrong(ビットストロング)・カシムラ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,077件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [MFi取得品]Lightningケーブル シリコンケーブル アクセス

    [MFi取得品]Lightningケーブル シリコンケーブル

    アクセス
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    充電タイムを彩るライトニングケーブル。ベージックカラーから目を引くシャーベットカラーまでバリエーション豊富な(MFi取得品)ライトニングケーブル。MFiを取得したライトニングケーブル。デスク周りはもちろん持ち運びにも便利なケーブル長約1.0m。シリコン素材で絡まりにくくさらりとした滑らかな質感
    質量(g)約23ケーブル長(m)約1.0取得規格MFi適合用途充電
  • pitaRaku 超楽ピタッ専用マグネット端子3個セット クマザキエイム

    pitaRaku 超楽ピタッ専用マグネット端子3個セット

    クマザキエイム(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    pitaRaku Micro-USB専用マグネット端子3個セット。
  • シリコン製Lightningケーブル MOTTERU

    シリコン製Lightningケーブル

    MOTTERU
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    やわらかく、絡まない。赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち。断線に強い。スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電。もしもの時にスマホを守る『温度センサーPTC(自己温度制御)』搭載で安全。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証
  • シリコン製Lightningケーブル MOTTERU

    シリコン製Lightningケーブル

    MOTTERU
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    やわらかく、絡まない。赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち。断線に強い。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証
  • JUCX05-MT USB-C 3.1 to USB -A for スマートフォン/タブレット j5 create

    JUCX05-MT USB-C 3.1 to USB -A for スマートフォン/タブレット

    j5 create
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    USB3.1Type-C(オス)toType-A(メス)AdapterUSB3.0端子を搭載した外部デバイスの接続が可能。USBメモリ、ポータブルHDD、デジカメ、メスキャナ、プリンタなどとデータ転送が可能になります。
    仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USBTYPE-C(オス)セット内容JUCX05JUSB3.1Type-CtoType-AAdapter、保証書材質プラスチックホワイト質量(g)12保証期間2年ケーブル長(cm)10コネクタ仕様USBTYPE-A(メス)転送速度(Gbps)最大5※理論値適合用途データ転送
  • USB Cable Type A-C Jabra

    USB Cable Type A-C

    Jabra
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    USB Cable Type A-C。4.57m。ホワイト。
    ホワイトケーブル長(m)4.57コネクタ形状タイプA-タイプC
  • Lightning 充電ケーブル SUNEAST(サンイースト)

    Lightning 充電ケーブル

    SUNEAST(サンイースト)
    1,898税込2,088
    1台
    8日以内出荷
    MFi認証済みで安心!スリムタイプコネクタで様々なケースに対応!ケーブルタイ付きでコンパクトに収納できる!
    ホワイト取得規格MFi認証ケーブル種類スリム適合用途充電
  • Type-C ゲームケーブル コネクタ変形可能 USB-IF正規認証品 TOPLAND

    Type-C ゲームケーブル コネクタ変形可能 USB-IF正規認証品

    TOPLAND
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    機器に合わせてL型⇔U型に変形できるケーブル。すっきりとした配線でゲーム操作の邪魔をしません。絡まりづらいフラットケーブル。Certified Hi-Speed USB正規認証品。
    用途Type-C用ケーブル。スマートフォン/スマホ/タブレット充電ケーブル/ケーブル/コネクタ/充電/同期/USB材質TPEホワイト質量(g)30コネクタ形状Type-CインターフェイスUSB-A⇔USB-Type-Cケーブル種類フラット適合用途充電/データ転送
  • ライトニングゲームケーブル コネクタ変形可能 MFI認証品 TOPLAND

    ライトニングゲームケーブル コネクタ変形可能 MFI認証品

    TOPLAND
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    機器に合わせてコネクタをL型⇔U型に変形可能。すっきりとした配線でゲーム操作の邪魔をしません。絡まりづらいフラットケーブル。MFI認証モデル。
    用途iPhone・iPad・iPod用ケーブル。スマートフォン/ライトニング/ライトニングコネクタ/充電ケーブル/ケーブル/コネクタ/iPhone/アイフォン/iPad/アイパッド/iPad/mini/アイパッドミニ/iPod/アイポッド/充電/同期/USB/アップル/Apple材質TPEホワイト取得規格MFI認証インターフェイスUSB-A⇔Lightningコネクタケーブル種類フラット適合用途充電/データ通信
  • Lightningケーブル(Type-A to Lightning) MFi認証モデル BUFFALO(バッファロー)

    Lightningケーブル(Type-A to Lightning) MFi認証モデル

    BUFFALO(バッファロー)
    1,898税込2,088
    1台
    8日以内出荷
    屈曲耐久性に優れた新設計ロングSRを採用。取り回し易いやわらかスリムケーブル。最大2.4Aの急速充電に対応。安心の”MFI”認証製品
    ホワイト端子形状Lightning オス - USB Type-A オス最大電流(A)2.4対応機種Lightning端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1取得規格MFi認証モデルシールド2重シールド動作温度(℃)5~40動作湿度(%)15~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル種類やわらか/耐久性適合用途充電/データ通信
  • 発光タイプ3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.2メートル)緑 bitstrong(ビットストロング)

    発光タイプ3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.2メートル)緑

    bitstrong(ビットストロング)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    3in1のマルチUSB充電ケーブル発光タイプ(緑)。 Micro USB、Type-C、Lightningが、この1本で充電できます。 入力側:Type-A。出力側:Micro USB、Type-C、Lightning の3つに分かれています。 電源に接続するとケーブルが発光します。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
    用途電源に接続するとケーブルが発光します。 充電電流2A(使用するアダプターによって変わります) 両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用。 強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストクリア。絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質あり。蛍光緑長さ(m)1.2出力MicroUSB(Type-B)、Type-C、Lightning※3つの接続プラグが付属入力Type-A適合用途充電
  • hoco U111 スケルトン Type-C to Type-Cケーブル グリーン バーリーデータ

    hoco U111 スケルトン Type-C to Type-Cケーブル グリーン

    バーリーデータ
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    本製品は、コネクター部分にクリアー素材を使用しており、中の基板が見える近未来的なデザインを採用しております。 ケーブルは、充電及びデータ通信に対応し、Type-C電源とType-C機器を最大PD 60Wまでの急速充電にご利用いただけます。 ケーブルは丈夫なナイロンメッシュタイプで断線などに強い設計です。 ケーブルの長さは約1.2m。
    仕様最大充電60Wまで対応質量(g)約31ケーブル長(m)約1.2対応充電データ通信ケーブル種類ナイロンメッシュ
  • hoco U111 スケルトン Type-C to Type-Cケーブル グレー バーリーデータ

    hoco U111 スケルトン Type-C to Type-Cケーブル グレー

    バーリーデータ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    本製品は、コネクター部分にクリアー素材を使用しており、中の基板が見える近未来的なデザインを採用しております。 ケーブルは、充電及びデータ通信に対応し、Type-C電源とType-C機器を最大PD 60Wまでの急速充電にご利用いただけます。 ケーブルは丈夫なナイロンメッシュタイプで断線などに強い設計です。 ケーブルの長さは約1.2m。
    仕様最大充電60Wまで対応質量(g)約31ケーブル長(m)約1.2対応充電データ通信ケーブル種類ナイロンメッシュ
  • hoco U111 スケルトン Type-C to iOSケーブル グレー バーリーデータ

    hoco U111 スケルトン Type-C to iOSケーブル グレー

    バーリーデータ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    本製品は、コネクター部分にクリアー素材を使用しており、中の基板が見える近未来的なデザインを採用しております。 ケーブルは、充電及びデータ通信に対応し、Type-C電源とiOS機器を最大PD 20Wまでの急速充電にご利用いただけます。 ケーブルは丈夫なナイロンメッシュタイプで断線などに強い設計です。 ケーブルの長さは約1.2m。
    仕様最大充電20Wまで対応質量(g)約31ケーブル長(m)約1.2対応充電データ通信
  • USB充電器[PA-B8-BK] Omnia II Mix 140W PD対応 [USB-A 1ポート/USB-C 2ポート] ブラック AUKEY(オーキー)

    USB充電器[PA-B8-BK] Omnia II Mix 140W PD対応 [USB-A 1ポート/USB-C 2ポート] ブラック

    AUKEY(オーキー)
    6,346税込6,981
    1個
    当日出荷
    【最大140Wのパワフル出力!】 USB-C1のポートは急速充電規格PD3.1をサポートし、単ポート使用時の出力は最大140Wのハイパワー! Mac Book Pro、iPad ProやiPhone、その他のパソコンなどの高速充電に対応します。 幅広いUSB-C機器の充電に使用が可能です。 ※最大140Wの出力には、140W出力に対応するケーブルを使用する必要があります。 【充電器3台分の機能を1つに!】 USB-CとUSB-Aの2種類のポートを合計3ポート搭載!スマホ、タブレット、ゲーム機、ノートPCなど、3台のUSB機器に同時に給電することが可能です。 充電器をいくつも持ち歩く必要がなく、カバンの中も自宅やオフィスのコンセントまわりもすっきりします。 オフィスのメンバーと電源をシェアしたり、ご家庭でご家族分のUSB機器をまとめて充電したり、使い勝手は抜群です。 【高性能なのにコンパクト!旅行や出張にも便利!】 次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しているのでエネルギー効率に優れ、高出力かつ小型軽量化を実現しました。 また、プラグは折りたたみ式なのでコンパクトに収納ができ、出張や旅行のカバンにもかさばらずに持ち運びが可能! スマートフォン、カメラ、ゲーム機器などさまざまな機器の同時充電に対応でき、旅行中も快適にお過ごしいただけます。
    ブラック質量(g)約289.5消費電力(W)【2つのポート使用時(最大)】USB-C1+USB-C2 : 100+20 (最大120)、USB-C1+USB-A : 100+18 (最大118)、USB-C2+USB-A : 10+10 (最大20)、【3つのポート使用時 (最大)】USB-C1+USB-C2+USB-A: 100+10+10(最大120)出力USB-C1:3.3-21V/5A(PPS); 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A /15V 3A /20V 5A /28V 5A (最大140W)、USB-C2:3.3-21V/5A(PPS);5V 3A / 9V 3A / 12V 3A /15V 3A /20V 5A (最大100W)、USB-A:5V3A/9V3A/12V2.5A/20V1.5A(最大30W)最大出力(W)合計:120本体寸法(mm)約73.1×73×29.2入力100-240V~2A 50/60Hzケーブル長(cm)10RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーPD2.0、PD3.0、PD3.1、QC2.0、QC3.0、MTK PE、FCP、AFC、Samsung 2.0A、Apple 2.4
  • JUCX25L18 USB-C to C 充電/通信ケーブル PD100W 1.8m j5 create

    JUCX25L18 USB-C to C 充電/通信ケーブル PD100W 1.8m

    j5 create
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    USB Type-Cを備えたデバイス(スマホ/タブレット/ノートPC/USB機器)の充電およびデータ通信ができるUSB-C to USB-C充電ケーブルです。 最大5AでPower Delivery 100Wをサポートし、データ転送480Mbps両対応しています。 柔らかくて絡みにくい2重編組の高耐久ナイロン素材を使用し、2層形成コネクターを採用することにより断線を予防します。 充電で端末を充電したり、端末からPCにデータバックアップしたりできます。
    材質プラスチックブラック質量(g)約75コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C to Type-C保証期間2年充電電流(A)最大5 (PD100W対応)データ転送速度480Mbpsケーブル種類高耐久適合用途充電/通信
  • 240W対応 USB-C to USB-C シリコンケーブル 急速充電 データ転送 1.0m 2年保証(MOT-SCB240CCG100) MOTTERU

    240W対応 USB-C to USB-C シリコンケーブル 急速充電 データ転送 1.0m 2年保証(MOT-SCB240CCG100)

    MOTTERU
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    急速充電対応 安定した充電に最適なeMarker内蔵 USB2.0/480Mbps 温度センサー搭載 すべすべとした触りごこち ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利 安心の2年保証
    規格最大240W(48V / 5A)充電対応ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480適合用途充電/データ転送
  • Type-C to Type-Cシリコンケーブル シェルピンク 2年保証 MOTTERU

    Type-C to Type-Cシリコンケーブル シェルピンク 2年保証

    MOTTERU
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    やわらかく、絡まない 赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち 断線に強い スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電 もしもの時にスマホを守る『温度センサーPTC(自己温度制御)』搭載で安全 好みに合わせたカラーバリエーション(全6色) ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利 安心の2年保証
    ピンク規格最大60W(20V / 3A)充電対応ケーブル長(m)0.1コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480ケーブル種類やわらか
  • USB Type-A to Lightningデータ転送ケーブル グリーンハウス

    USB Type-A to Lightningデータ転送ケーブル

    グリーンハウス
    1,298税込1,428
    1本
    8日以内出荷
    Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能。安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証
    コネクタ形状USB Aタイプ(オス)/Lightningコネクタ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB2.0/USB1.1 最大電流2.4A対応※充電環境により供給される電流値は異なります。適合用途充電/データ転送
  • 10Gbps対応USB3.2アクティブ USB Type-Cケーブル 2m ジャパンマテリアル

    10Gbps対応USB3.2アクティブ USB Type-Cケーブル 2m

    ジャパンマテリアル
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)、最大10Gbps、最大100W、ケーブル直径5.3mm。
    ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C
  • USB microBケーブル スリム 3.0m ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    USB microBケーブル スリム 3.0m ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    1,398税込1,538
    1本
    8日以内出荷
    スマホの急速充電・通信に対応するUSB2.0ケーブル、断線に強い新設計ラバーブッシュを採用、しなやかで強いスリムケーブル
    ホワイトケーブル長(m)3端子形状USB micro-B オス - USB Type-A オス最大電流(A)2.4(規格値)対応機種USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1動作環境温度5~40℃、湿度10~80%保証期間初期不良のみ転送速度(Mbps)最大480(規格値)アズワン品番64-3778-24最大電圧(V)20(規格値)ケーブル太さ(mm)3.4ケーブル種類スリム、耐久性適合用途データ転送、充電
  • 発火を防ぐPTC TYPE-C to Cケーブル エアージェイ

    発火を防ぐPTC TYPE-C to Cケーブル

    エアージェイ
    839税込923
    1台
    6日以内出荷
    QC/PD 高速充電対応「温度センサーPTC搭載ケーブル」です。 充電中、ケーブル先端に異常な発熱を検知するとPTCセンサーが働き、電流を停止する装置が付いています。 自己温度制御センサーで発火事故を未然に防ぐから寝室やソファーなどでも安心してご使用いただけるケーブルです。
    適合機種USB-Type-Cポート搭載の各社スマホ、タブレットなどの機器出力【PD】20V/3A(最大60W)【QC3.0】3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大18W)温度(℃)センサー感知:約50(通常通電時約25℃)コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ストレート
  • 発火を防ぐPTC TYPE-Cケーブル エアージェイ

    発火を防ぐPTC TYPE-Cケーブル

    エアージェイ
    1,098税込1,208
    1台
    6日以内出荷
    QC高速充電対応「温度センサーPTC搭載ケーブル」です。 充電中、ケーブル先端に異常な発熱を検知するとPTCセンサーが働き、電流を停止する装置が付いています。 自己温度制御センサーで発火事故を未然に防ぐから寝室やソファーなどでも安心してご使用いただけるケーブルです。
    適合機種USB-Type-Cポート搭載の各社スマホ、タブレットなどの機器ホワイト出力3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大16W)温度(℃)センサー感知:約70(通常通電時約25℃)コネクタ形状USB-A(オス)/USB-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ストレート
  • Type-C to DVI ケーブル Vodaview

    Type-C to DVI ケーブル

    Vodaview
    5,298税込5,828
    1本
    4日以内出荷
    USB Type-CからDVIへ変換するケーブル。
    規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、DVIコネクタ形状USB Type-C (オス ) - DVI(オス)分類USB Type-Cの信号をDVI信号に変換するケーブル※逆方向には対応していません対応HDCP:2.2シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)
  • Type-C to HDMI 変換ケーブル Vodaview

    Type-C to HDMI 変換ケーブル

    Vodaview
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    4K映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するケーブル。
    規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-C(オス ) - HDMI(オス)分類USB Type-Cの信号をHDMI信号に変換するケーブル※逆方向には対応していません対応HDCP:2.2シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K(30Hz)
  • 【+ECO】ステンレスType-Cケーブル エアージェイ

    【+ECO】ステンレスType-Cケーブル

    エアージェイ
    1,898税込2,088
    1本
    6日以内出荷
    剛強!ケーブル表面を高耐久ステンレスホースでカバーし、剛強の耐久性を実現しました。 プラグ根元部には断線しにくいモールド加工を施し、更に耐久性をアップしたケーブルです。 USB-A to USB-Cケーブルで、typeCポートを搭載の各社スマホ・タブレットなどの機器にご使用いただけます。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
    出力3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大)コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途転送/充電
  • microUSB&Type-C 2Way変換式USBタフケーブル1.2m センチュリー

    microUSB&Type-C 2Way変換式USBタフケーブル1.2m

    センチュリー
    1,880税込2,068
    1台
    4日以内出荷
    断線しにくいナイロンメッシュ素材を採用したタフな充電&データ転送用ケーブルです。ヘッドを差し替えることでtype-C/microUSBコネクタを持つ製品にご使用いただける2Way仕様。これ1本で様々なデバイスへ充電&データ転送ができ、便利です。許容電流3A、素早い充電が可能です。
    ブラックケーブル長(m)1.2対応コネクタmicroUSB/type-CインターフェースType-C/microUSB to USB-A保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器USB適合用途充電/データ転送用
  • microUSBケーブル1m センチュリー

    microUSBケーブル1m

    センチュリー
    519税込571
    1台
    5日以内出荷
    USBポートを搭載したパソコン/USB充電器に接続することによりスマートフォン・タブレット端末の充電&データ転送ができます。microUSBコネクタ部のスイッチをスライドさせて充電⇔データ転送の機能を切り替えてご使用ください。
    ホワイト質量(g)17.8ケーブル長(m)1対応コネクタmicroUSB保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器USB適合用途充電/データ転送用
  • 【+ECO】microUSBケーブル(充電・データ転送)2M エアージェイ

    【+ECO】microUSBケーブル(充電・データ転送)2M

    エアージェイ
    779税込857
    1台
    4日以内出荷
    簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ採用。USB-A⇒microUSBの使い勝手のよいStandardケーブルです。 充電、データ通信にご使用いただけます。 ブラックまたはホワイト、それぞれ1mと2mがあります。お好みや用途に併せてお選びいただけます。
    ホワイト出力5V2A(最大)ケーブル長(m)2コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)、microUBS(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送
  • 【+ECO】microUSBケーブル(充電・データ転送)1M エアージェイ

    【+ECO】microUSBケーブル(充電・データ転送)1M

    エアージェイ
    679税込747
    1台
    6日以内出荷
    簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ採用。 USB-A⇒microUSBのスタンダードケーブルです。 充電、データ通信にご使用いただけます。 ブラックまたはホワイト、それぞれ1mと2mがあります。お好みや用途に併せてお選びいただけます。
    ブラック出力5V2A(最大)ケーブル長(m)1コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)、microUBS(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送
  • USB-C to USB-C 高耐久編込シリコン ケーブル 1M BELKIN(ベルキン)

    USB-C to USB-C 高耐久編込シリコン ケーブル 1M

    BELKIN(ベルキン)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    柔軟性と耐久性を兼ね備えたシリコン素材を採用したケーブル 折り曲げテスト 30000回以上実施・合格 なめらかな肌触り
    ケーブル長(m)1ケーブル種類耐久性ケーブル形状USB-C to USB-C適合用途充電
  • BOOST↑CHARGE PRO Flexライトニング to USB-Aケーブル 1m BELKIN(ベルキン)

    BOOST↑CHARGE PRO Flexライトニング to USB-Aケーブル 1m

    BELKIN(ベルキン)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    二重編組の外被により、一般的なケーブルの30倍の高耐久性を実現 折り曲げ30000回の耐久試験済み シリコン技術により柔軟性が極めて高く、もつれやねじれに強い iPhoneおよびiPadを対象にMFi認証取得 場所を選ばず簡単に取り付けられ、ケーブルの整理に便利な磁気クリップと金属プレート付きのケーブルストラップが付属 長さ:1m 2年間製品保証付き
    ケーブル長(m)1対応機種IPhone 14/13/12/11/XS/XR/X/8/SE機能急速充電取得規格MFiケーブル種類耐久性ケーブル形状ライトニング、 USB-A適合用途充電
  • 高出力2AmicroUSBカラーケーブル エアージェイ

    高出力2AmicroUSBカラーケーブル

    エアージェイ
    609税込670
    1本
    6日以内出荷
    microUSB搭載各社スマートフォン・タブレット、Wi-Fiルーター対応の2A高出力USB充電ケーブルです。 ケーブル自体が1Aの高出力型で、タブレットの充電はもちろんのことスマートフォンも急速充電が可能です。
    適合各社スマホ、タブレット、Wi-Fiルーター(MicroUSB搭載機種)対応製品iQOS、gloブルーケーブル長(m)1コネクタ形状MicroUSB-USB出力電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電専用
  • microUSB最強リバーシブルケーブル エアージェイ

    microUSB最強リバーシブルケーブル

    エアージェイ
    1,698税込1,868
    1本
    6日以内出荷
    スマートフォン、タブレットに対応した両面リバーシブルコネクター採用のmicroUSBケーブルです。 USB・microUSBどちらもコネクターの表裏を気にせず使用でき、挿し直しのストレスがありません。最も断線しやすい根元を伸縮性のバネでしっかり補強した最強ケーブルです。
    適合各社スマホ、タブレット(MicroUSB搭載機種)コネクタ形状USB-A(オス)/microUSB-B(オス)出力電流(A)3.6-6.5V=3、6.5-9V=2、9-12v=1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電・同期
  • CtoCケーブル FUNMAXJAPAN

    CtoCケーブル

    FUNMAXJAPAN
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    極上のしなやかさ! 触ってわかる、今までにない柔らかさ
    付属品保証書/収納用ベルト規格USB2.0(480Mbps Max)ケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C対応機種【ノートPC】MacBookAir(M1・2020)/Air(Retinaディスプレイ・13インチ・2020)/Pro(14インチ・2021)/Pro(16インチ・2021)/Pro(13インチ・M1・2020)他、【タブレット端末】iPadPro12.9インチ(第5世代)/iPadPro12.9インチ(第4世代)/iPadPro12.9インチ(第3世代)/iPadPro11インチ(第3世代)/iPadPro11インチ(第2世代)/iPadPro11インチ(第1世代)、【スマートフォン】GalaxyNote10+/10/9/8GalaxyS21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9GooglePixel3等・USB-C搭載機種、【その他の対応機種】ニンテンドースイッチ/SwitchLite等最大出力20V/3A(60w Max)ケーブル種類ストレートポートの種類USB-C to USB-C適合用途充電/データ転送
  • CtoLightningケーブル FUNMAXJAPAN

    CtoLightningケーブル

    FUNMAXJAPAN
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    極上のしなやかさ! 触ってわかる、今までにない柔らかさ
    付属品保証書/収納用ベルト規格USB2.0(480Mbps Max)ケーブル長(m)1対応機種【スマートフォン】iPhone14/iPhone13/13mini/13Pro/13ProMax/iPhone12/12mini/12Pro/12ProMax/11/11Pro/11ProMax/SE(第2世代)/XS/XSMax/XR/X/8/8Plus、【タブレット】iPad(第9世代)/iPad(第8世代)/iPad(第7世代)/iPad(第6世代)/iPadmini(第5世代)/iPad(第5世代)/iPadmini4/iPadmini3/iPadmini2/iPadmini(第1世代)/iPadPro(12.9インチ)(第2世代)/iPadPro(12.9インチ)(第1世代)/iPadPro(10.5インチ)/iPadPro(9.7インチ)/iPadAir(第3世代)/iPadAir2/iPadAir(第1世代)他、【その他】AirPodsPro/AirPods/AirPodswithWirelessChargingCase、iPodnano(第7世代)andiPodtouch(第5世代)最大出力MFi 認証に準拠(iPhone 充電対応)ケーブル種類ストレートポートの種類USB-C to Lightning適合用途充電/データ転送
  • Lightningケーブル FUNMAXJAPAN

    Lightningケーブル

    FUNMAXJAPAN
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    極上のしなやかさ! 触ってわかる、今までにない柔らかさ
    付属品保証書/収納用ベルト規格USB2.0(480Mbps Max)ケーブル長(m)1対応機種【スマートフォン】iPhone14/iPhone13/13mini/13Pro/13ProMax/iPhone12/12mini/12Pro/12ProMax/11/11Pro/11ProMax/SE(第2世代)/XS/XSMax/XR/X/8/8Plus、【タブレット】iPad(第9世代)/iPad(第8世代)/iPad(第7世代)/iPad(第6世代)/iPadmini(第5世代)/iPad(第5世代)/iPadmini4/iPadmini3/iPadmini2/iPadmini(第1世代)/iPadPro(12.9インチ)(第2世代)/iPadPro(12.9インチ)(第1世代)/iPadPro(10.5インチ)/iPadPro(9.7インチ)/iPadAir(第3世代)/iPadAir2/iPadAir(第1世代)他、【その他】AirPodsPro/AirPods/AirPodswithWirelessChargingCase、iPodnano(第7世代)andiPodtouch(第5世代)最大出力MFi 認証に準拠(iPhone 充電対応)ケーブル種類ストレートポートの種類USB-A to Lightning適合用途充電/データ転送
  • USB充電&同期ケーブル LN STRONG カシムラ

    USB充電&同期ケーブル LN STRONG

    カシムラ
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    Apple社 MFi認証品。 断線防止、ロングブッシュ構造。 折曲や断線に強いナイロンメッシュケーブル採用。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
    ホワイト許容電流(A)3(5V)コネクタ形状Lightning - USB-A取得規格Apple社 MFi認証品ケーブル種類ストレート適合用途充電&同期
  • USB充電&同期ケーブル LN カシムラ

    USB充電&同期ケーブル LN

    カシムラ
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    Apple社 MFi認証品。 断線防止、ロングブッシュ構造。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
    ホワイト許容電流(A)3(5V)コネクタ形状Lightning - USB-A取得規格Apple社 MFi認証品ケーブル種類ストレート適合用途充電&同期
  • USB充電&同期ケーブル A-C L字 カシムラ

    USB充電&同期ケーブル A-C L字

    カシムラ
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    Type-Cコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。 ゲームや動画視聴中に便利なL字タイプ。 より安全な難燃性材料の採用。
    許容電流(A)3本体質量(g)30
USB充電/データ転送ケーブル