43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合用途から絞り込む
3in1 巻取式 マルチUSB充電ケーブル 100W PD対応 1.2m トライメイト3in1 巻取式 マルチUSB充電ケーブル 100W PD対応 1.2mトライメイト(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
100W PD急速充電対応の3in1巻取式マルチUSB充電ケーブル。USB Type-C / Lightning / USB micro-B の3タイプ同時に複数のデバイスを充電可能。
材質ABS樹脂(本体)質量(g)83ケーブル長(cm)最大:120ケーブル種類巻取式適合用途充電
3in1 USBケーブル 巻き取り式 トライメイト3in1 USBケーブル 巻き取り式トライメイト(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
欠品中
3in1巻き取り式のUSBケーブルです。マルチコネクタータイプ(Lightning+USB Type-C+microUSB)
用途充電用としてブラック質量(g)42コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning、Type-Cケーブル長(cm)100ケーブル種類巻取り式適合用途充電用
Anker PowerLine II 3-in-1 ケーブル 0.9m Anker(アンカー)Anker PowerLine II 3-in-1 ケーブル 0.9mAnker(アンカー)
2,082税込2,290
1個
当日出荷
向上した耐久性:耐久性を強化し、内部のワイヤーの断線を防ぎ、長期間安全に充電をすることができます。iPhoneを安全に充電可能:Apple MFi認証取得済みに加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いの機器を安全にかつフルスピードで充電していただけます。3つを1つに:Micro USB、USB-C、ライトニングUSBケーブルを1本の高品質なケーブルにまとめました。ケーブル同士の絡まりもなく、より手軽に持ち運べます。(。Lightning端子やUSB-C端子をご利用の際は、MicroUSBケーブルに被せてご利用ください。)
セット内容Anker PowerLine ll 3-in-1 ケーブル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)、カスタマーサポートケーブル長(m)約0.9対応機種iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / IPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他, IPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他Galaxy Note 8 / S8 / S8+ / S9HTC 10 Sony Xperia XZLG V20 / G5 / G6 Xiaomi 5GPS機器、Bluetoothスピーカー、 ワイヤレスキーボード、 電子リーダー、 デジタルカメラ&ビデオカメラ ほぼ全てのAndroid、Windowsのスマートフォン、タブレット対応機器(急速充電非対応)MacBook (2016年モデル) / MacBook Pro 13インチ / MacBook Pro 15インチGoogle Chromebook / Pixel CHuawei Mate 9 / P10MOTO Z / Z ForceOne Plus 3
3in1充電ケーブル エスエスエーサービス3in1充電ケーブルエスエスエーサービス
889税込978
1個
当日出荷
USB Type-C、Lightning、MicroBの3種類の端子に対応します。 持ち運びに便利な充電専用ショートケーブルです。
レッドコネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightning(オス)/USB MicroB(オス)-USB A(オス)コード長さ(cm)約20変換タイプオス-オス
Anker PowerLine II 3-in-1 ケーブル 0.9m Anker(アンカー)Anker PowerLine II 3-in-1 ケーブル 0.9mAnker(アンカー)
2,082税込2,290
1個
当日出荷
3つを1つに:3つの異なる端子を1つのケーブルに集めました。Micro USB、USB-C、ライトニングUSBケーブルを1本の高品質なケーブルにまとめることで、ケーブル同士の絡まりもなく、より手軽に持ち運べます。 高耐久を実現:第1世代のPowerLineは一般的なケーブルよりも5倍以上の耐久性でしたが、PowerLine II は耐久性をさらに高めました。12000回もの折り曲げテストもクリアし、一般的なケーブルより12倍以上高い耐久性を実現しました。 急速充電対応:Lightning & Micro-USB機器は最大2.4A、USB-C機器なら最大3Aの高出力に対応、様々機器に急速充電していただくことが可能です。 安全かつフルスピードな充電:PowerLine II はApple社に許可を受けた証であるMFi認証を取得しており、安心してご使用頂けます。その他androidやPCの充電にも使用可能。対応機種は別途ご確認ください。
コネクタ形状Micro USB、USB-C、ライトニングUSBケーブルホワイト長さ(m)0.9対応機種iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他, IPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他、Galaxy Note 8 / S8 / S8+ / S9、HTC 10 Sony Xperia XZ、LG V20 / G5 / G6 Xiaomi 5、GPS機器、Bluetoothスピーカー、 ワイヤレスキーボード、 電子リーダー、 デジタルカメラ&ビデオカメラ ほぼ全てのAndroid、Windowsのスマートフォン、タブレット、【対応機器(急速充電非対応)】MacBook (2016年モデル) / MacBook Pro 13インチ / MacBook Pro 15インチ、Google Chromebook / Pixel C、Huawei Mate 9 / P10、MOTO Z / Z Force、One Plus 3保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)
PD給電対応OTGアダプター ルートアールPD給電対応OTGアダプタールートアール
1,298税込1,428
1個
当日出荷
PD対応OTGアダプターケーブル 急速充電&OTG機能 Type-C1ポートのスマホなどに有効 プラグアンドプレイ対応 キーボード・マウス等入力機器やUSBメモリなどに互換性
端子形状Type-Cオス - Type-CメスUSBポートUSB2.0 1ポート(USB Aメス×1)端末OTG(USB-Cホスト)モードに対応する端末電源PD3.0 最大20V/3A (60W)全長約12.5質量(g)約14付属品簡易説明書、保証書
3in1 USBケーブル (Type-C / Ligtning / microB) 120cm AFF WARE3in1 USBケーブル (Type-C / Ligtning / microB) 120cmAFF WARE(1件のレビュー)
1本
取扱い終了
1本3役。マルチに使えるUSBケーブルです。汎用性の高い複数規格の端子を1本でカバー。出張や旅行、外出時の荷物がコンパクトにまとまります。
用途マルチ充電用ケーブルとして質量(g)約50コネクタ形状USB Type-A to USB Type-C / Lightning / microUSBケーブル長(cm)約120(全長)
スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) bitstrong(ビットストロング)スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル)bitstrong(ビットストロング)
1,429税込1,572
1個
当日出荷
入力Type-C マルチ3in1USB充電ケーブルです。充電速度2A(使用するアダプターによって変わります)。両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、ケーブルはTPE(Thermo Plastic Elastomer)でしっかりつくられているので劣化しにくくサビに強い (サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用)。強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストをクリアしているので絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質があります。(強化ナイロンの下にTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーがありTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーの下に高密度の銅線がはいっています)。相対的に断線しやすい部分にはPVC(Poly Vinyl Chloride)素材でさらに補強しています。
用途Micro USB、Type-C、Lightningの3種類の機器に同時に充電できます。車内、オフィス、旅行などこれ1本でOKです。材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(Poly Vinyl Chloride)、TPE(Thermo Plastic Elastomer)電流(A)2コード長さ(m)1耐久性○(厳しい折り曲げテストに合格したケーブル)データ転送×
USB分岐ケーブル 変換名人USB分岐ケーブル変換名人(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
USB-A端子を2つに分岐するケーブルです。 2台同時充電やデータ転送/充電の使い分けに便利です。 太いケーブルは通信/充電、細いケーブルは充電専用です。
ブラックコネクタUSB A(オス) - USB A(メス)×2ケーブル長(cm)約20ケーブル種類ストレート適合用途データ転送/充電
USB変換アダプター Unity Series USB3.0  [Type-A to C] AUKEY(オーキー)USB変換アダプター Unity Series USB3.0 [Type-A to C]AUKEY(オーキー)
891税込980
1個
当日出荷
【さまざまなUSB-C機器へ、高速データ転送】お手持ちのUSB-AケーブルやUSBメモリなどを、USB-C機器でご使用になりたい時に便利な変換アダプターです。最大5Gbpsで高速データ転送が可能。USB OTG(On-The-Go)機能搭載により、PCを介さずにUSB-A機器を直接スマホ等のUSB-C機器に接続可能で便利! 【機器になじむ、スリムなコンパクト設計】1個5.5gと軽量コンパクトサイズなので、隣り合うポートでも干渉しづらくすっきりとお使い頂けます。アルミニウム合金素材を採用しており、プレミアム感と耐久性を兼ね備えています。 【幅広い対応機種】ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広いUSB-C機器に対応し、お使いの機器でUSB-A端子が利用可能です。
シルバー適合用途データ転送用コネクタ形状USB-C、USB-A材質アルミニウム合金寸法(mm)35×15.8×8.3質量(g)約11(2個合計)
3in1 USB充電ケーブル 巻き取り式 MCY TOOL3in1 USB充電ケーブル 巻き取り式MCY TOOL(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
USB Type-AからLightning ・ USB Type-C ・ microUSBの3in1タイプの充電用ケーブルです。ケーブルは巻き取り式で最大約120cm延長します。
用途スマートフォンや携帯電話、タブレットの充電用としてブラック質量(g)51コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning、Type-C全長(cm)最大120
充電用 3 in 1 USBケーブル 巻き取り式 ZATTA充電用 3 in 1 USBケーブル 巻き取り式ZATTA
949税込1,044
1個
当日出荷
USB Type-AからLightning ・ USB Type-C ・ microUSBの3in1タイプの充電用ケーブルです。ケーブルは巻き取り式で最大約120cm延長します。
用途スマートフォンや携帯電話、タブレットの充電用としてブラック質量(g)51ケーブル長(m)最大1.2コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning、Type-Cケーブル種類巻取り式適合用途充電用
3in1 USB充電ケーブル 巻き取り式 100W MCY TOOL3in1 USB充電ケーブル 巻き取り式 100WMCY TOOL
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
3in1の巻き取り式USBケーブルです。リール式なのでケーブルがバラけず携帯に便利です。
寸法(mm)180×110×10ブラックケーブル長(m)1.2
3in1ケーブル HIDISC3in1ケーブルHIDISC
1,398税込1,538
1個
当日出荷
1本で3役(microUSB, Lightning, Type-C)
用途充電及びデータ転送用ホワイト質量(g)30ケーブル長(m)1対応OSiPhone X/8/8Plus iPhone7/7Plus/6S/6S Plus/6/6Plus/5S/5C/5,iPad Air/Air2,iPad mini/mini2/mini3等RoHS指令(10物質対応)対応
出力用USBケーブル:ライトニングプラグ(iphone用) 、マイクロUSBプラグ、タイプCプラグ エバーブライト出力用USBケーブル:ライトニングプラグ(iphone用) 、マイクロUSBプラグ、タイプCプラグエバーブライト
599税込659
1本
当日出荷
簡単に接続充電!。本機の蓄電池のUSB出力から、携帯電話等のUSB機器に充電できます。
種類(赤):ライトニングプラグ(iphone用) 、(白):マイクロUSBプラグ、(紫)タイプCプラグ長さ(cm)30
USBタフケーブル PGAUSBタフケーブルPGA
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷
Lightning・Type-C・micro USBの3種のコネクタを1本で使用できる長さ1mのUSBタフケーブルです。50000回の折り曲げにも耐える強化メッシュケーブルは絡まりにくく・断線しにくいタフ仕様。コネクタグリップも耐久性があり、安心してコネクタを抜き差しできます。ケーブルをコンパクトにまとめることができるケーブルバンド付きで収納時や持ち運びも楽々。
質量(g)33規格Lightning&Type-Cµ USBケーブル長(m)1ケーブル形状タフケーブル
ふわふわ 2in1ケーブル(Lightning変換アダプタ付CtoC) エアージェイふわふわ 2in1ケーブル(Lightning変換アダプタ付CtoC)エアージェイ
2,398税込2,638
1本
当日出荷から6日以内出荷
USB Type-C/Lightningの2種のコネクターを1本で使用できるUSBケーブル。キャップをかぶせるだけの簡単変換アダプターは変換型とは思えない一体感のあるスリムデザインです。超やわらかでふわふわなケーブルは曲げに強いソフトシリコン採用で、ケーブル折曲耐久テスト10000回クリアの耐久性です。
質量(g)58(パッケージ込)備考※PDによる充電はPDに対応したUSB充電器をご用意ください。また接続する機器がPD規格に対応している必要があります。※全ての機器への充電/PD充電/転送を保証するものではありません。※データ転送はパソコンとのデータ転送に限ります。規格USB2.0出力【USB Type-C to Type-C】最大60W(20V/3A) PD対応 【USB Type-C to Lightning】最大29W(14.5V/2A) ※充電環境により供給される電力は異なりますコネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)+Lightning(変換アダプター)素材コネクター:ステンレス、TPE、ケーブル表面:シリコンケーブル種類やわらか/シリコン/耐久性適合用途データ転送・充電用
【+ECO】3in1マルチケーブル エアージェイ【+ECO】3in1マルチケーブルエアージェイ
2,598税込2,858
1本(0.5m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ライトニング、Type-C、microUSBの3inUSBケーブルです。これ1本でライトニングポート搭載のApple製品や、Type-c・microUSBポート搭載の各社スマホやタブレットの充電や同期に対応します。パッケージはそのままケースとしても使用できる+ECOリユースパッケージです。
仕様充電出力:Ligtning 5V/2.4A、USB Type-C 5V/3A、microUSB 5V/2.4Aコネクタ形状USB2.0(オス)/Lightning/USB Type-C(オス)/microUSB対応機種●USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン・タブレット●microUSBポート搭載の各社スマートフォン・タブレット●Lightningポート搭載の上記記載Apple製品
発火を防ぐPTC TYPE-C to Cケーブル エアージェイ発火を防ぐPTC TYPE-C to Cケーブルエアージェイ
839税込923
1台
6日以内出荷
QC/PD 高速充電対応「温度センサーPTC搭載ケーブル」です。 充電中、ケーブル先端に異常な発熱を検知するとPTCセンサーが働き、電流を停止する装置が付いています。 自己温度制御センサーで発火事故を未然に防ぐから寝室やソファーなどでも安心してご使用いただけるケーブルです。
適合機種USB-Type-Cポート搭載の各社スマホ、タブレットなどの機器出力【PD】20V/3A(最大60W)【QC3.0】3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大18W)温度(℃)センサー感知:約50(通常通電時約25℃)コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ストレート
どんな時も充電キーホルダーケーブル tuna(ツナ)どんな時も充電キーホルダーケーブルtuna(ツナ)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
これを持っていればほぼ全ての端末を充電できるキーホルダー型3in1ケーブル。キーホルダーにくっつけていつでもどこでも持ち歩けます。USB-A(入力)とiPhone・type-C・microUSBの出力コネクタが搭載。電子タバコからスマホ、タブレットなど様々なデバイスをサポートします。同時充電もOKだから、急いでいる時やシェアにも便利にご利用いただけます。
最大電流(A)2.1コネクタ入力:USB Type-Aケーブル長(cm)8最大電圧(V)5ケーブル種類スタンダード適合用途充電アダプタタイプ出力:Lightning、type-C、microUSB
OTG2ポート分岐ケーブル USB2.0 Type-C OTGケーブル(2ポート) ルートアールOTG2ポート分岐ケーブル USB2.0 Type-C OTGケーブル(2ポート)ルートアール
889税込978
1個
当日出荷から6日以内出荷
Nexus 5XやNexus 6PでUSB機器が利用可能となるケーブルです。 USBダウンストリームポートを2つ備え、同時に2台までUSB機器の接続が可能です。 持ち運びにも邪魔になりにくい小型・軽量設計。 ※本製品はすべてのType-C搭載端末で利用できることを保証するものではありません。 ※本製品は電源を接続して端末を充電することはできません。 ※HDDなど大きな電力を必要とするUSB機器は別途電力供給が必要です。
接続端子USBType-Cオス機能USBハブ:2ポート、USB2.0/1.1機器対応色(本体)ホワイト・ブラック質量(g)16(ケーブル・コネクタ含む)ケーブル長(cm)18最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
hoco X123 6 in1ケーブル hocohoco X123 6 in1ケーブルhoco
989税込1,088
1個
7日以内出荷
iOS、microUSB、USB-Cの3つ充電ポートとUSB-AまたはUSB-C、2つの入力を組み合わせて、6種類のケーブルを一本で利用できます。スマホやタブレット、イヤホン、ゲームコントローラーなど、異なる端子のデバイスを同時に充電できます。製品の特長。3種類の出力コネクタ。本製品は、iOS、microUSB、USB-Cコネクタを搭載した3台同時に充電できる3つ又ケーブルです。USB-Aまたは、USB-C入力に対応。USB-A、USB-Cの2種類の入力に対応しており、接続するUSB電源に合わせてご利用いただけます。6種類のケーブルを一本に。iOS、microUSB、USB-Cの3つ又ケーブルをUSB-AまたはUSB-Cの組み合わせで6種類のケーブルを一本に集約。[USB-A入力]。・USB-A to iOS。・USB-A to USB-C。・USB-A to microUSB。[USB-C入力]。・USB-C to iOS。・USB-C to USB-C。・USB-C to microUSB。最大3台の機器を同時充電。3種類のコネクタを活かして、スマホ、タブレット、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、モバイルバッテリーなど、合計出力5V/3Aまでの充電に対応。※本製品は充電専用です。データ通信には対応しておりません。※各ポート5V/2Aまで対応。※PD充電には対応しておりません。取り回しに便利な1.0mケーブル。約1.0mのケーブルは、USB電源やパソコンからの取り回しにちょうどいい長さ。耐久性の高いナイロンケーブル。柔軟で丈夫なナイロンケーブルを採用。繰り返しの抜き差しや折り曲げに強く、断線しにくいタフな設計です。
ブラック質量(g)約40ケーブル長(m)約1入力端子USB-A/USB-C出力端子USB-C、microUSB、iOS充電環境出力合計 5V/3Aまで(充電専用)、各ポートは5V/2Aまで
hoco U140 巻き取りケーブルセット 日本トラストテクノロジーhoco U140 巻き取りケーブルセット日本トラストテクノロジー
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
便利グッズをケースに収納。変換コネクターやSIMピンを収納し、巻き取りケーブルが一体収納ケースは、持ち歩きの際もコンパクトで便利なサイズです。最大PD 60Wまで対応。巻取りケーブルPD充電器に接続して最大 60Wまでの高速充電に対応します。巻き取りケーブルは最大95cm伸縮。データ通信 最大480Mbps(USB2.0)。データ通信は最大480Mbpsの高速データ通信に対応。パソコンとのデータ移動にもご利用いただけます。緊急時も安心、豊富な充電端子 様々な機器に合わせてコネクタを変更することができます。
マルチケーブルセット ザイン アクセルマルチケーブルセット ザインアクセル
549税込604
1個
翌々日出荷
散らかりがちなテーブルをこの1台でスッキリ!7通りの充電・データ転送が可能なマルチケーブルセットです。基本となるType-Cケーブルに、付属のUSB Type-A・microUSB・iOS専用プラグを差し替えるだけでかんたんに接続。出張先のデスクワークやコワーキングスペースで大活躍!
仕様保証書:有、取扱説明書:有材質ABS・TPE・鉄・ステンレス鋼ブラック質量(g)約45(専用ケース含む)接続方法7種類(Type-C×Type-C、Type-C×microUSB、Type-C×iOS専用プラグ、USB(Type-A)×Type-C、iOS専用プラグ×microUSB、USB(Type-A)×microUSB、USB(Type-A)×iOS専用プラグ)最大出力DC20V/3A(60W) Type-C⇔Type-Cでの最大時ケーブル長(cm)約23データ転送速度480Mbps(理論値)寸法(Φ×高さH)(cm)約8.5×1(専用ケース)USB規格Ver.2.0
pitaRaku 魔法のスマホ充電ケーブル クマザキエイムpitaRaku 魔法のスマホ充電ケーブルクマザキエイム
3,698税込4,068
1本
当日出荷
磁石でピタ楽!充電時にケーブルを挿さなくていい、スマホ充電ケーブル 1度使うと、もう前には戻れない『魔法のスマホ充電ケーブル』充電時にケーブルを挿さなくていい、クセになる吸着感 強力なネオジム磁石により、近づけるだけで、ピタッと吸着。 リビング、ベッドルーム、車内など、使用シーンに合わせた3種の長さのケーブル3本セット。 1本のケーブルでLightning/Type-C/MicroUSBの全てに充電可能。 マグネット部にLEDライト搭載なので、暗闇でも安心。 スマホ充電口への水・埃などの侵入を防ぎ充電口の傷も防ぎます。 マグネット接触部が360度回転。接続方向自由自在。 付け根が180度曲がるので、動画鑑賞やゲーム時など、スマホを横持ちする際に便利。
セット内容ケーブル3本(50cm/1m/2m)、Type-C変換ケーブル1本(20cm)、マグネット端子9個(Lightning/Type-C/MicroUSB 各3個)、端子ホルダー2個、端子取り外し用フォーク1個、保証書(個装箱に表示)抵抗(kΩ)USB Type-C 実装抵抗:56出力最大5V / 2.4A(12W)ケーブル長(m)約0.2/0.5/1.0/2.0対応機種【端末機器】USB Type-Cメス端子・Lightningメス端子・Micro USBメス端子を搭載した各種スマートフォン、タブレット、電子機器など(5V/2.4Aまで)、【周辺機器】 USB Type-Cメス端子・Lightningメス端子・Micro USBメス端子を搭載した周辺機器(5V/2.4Aまで)、【パソコン】USBポート(USB Aメスコネクタ)を持つ各社パソコン、【ACアダプタ】USB ポート(USB Aメスコネクタ)の ACアダプタ(5V/2.4Aまで)コネクタ(受電側)USB Type-Cオス端子/Lightningオス/Micro USBオス、(給電側)USB Aオス 3本、USB Type-Cメス 1本RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約3.3適合用途充電
6in1 ケーブルストラップ型 tuna(ツナ)6in1 ケーブルストラップ型tuna(ツナ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
これは便利!たったひとつのケーブルで様々な機器を充電・データ転送もOKの6in1ケーブル。ケーブルの両端に付いたコネクタは挿す向きで様々なデバイスに対応。入力USB-AとUSB-C、出力はLightning、USB-C、microUSBに対応6パターンの組み合わせで色々な機器の充電やデータ転送に対応します。優れた柔軟性のコードは折りたたむことができ、付属キーリングに引っ掛ければそのままキーホルダーにつけて持ち運べるユニークなデザイン。ポップな6色展開です。
全長(mm)140質量(g)12.6出力電流(A)最大:3コネクタ入力:USB-A、USB-C、出力:Lightning、type-C、microUSBケーブル長(mm)50転送速度(Mbps)480対応折りたたみ寸法(mm)65ケーブル種類スタンダード適合用途充電・データ転送
マイクロUSBケーブル+Lightning変換アダプター オーム電機マイクロUSBケーブル+Lightning変換アダプターオーム電機
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
Appleの正規ライセンス取得製品micro USBコネクタをライトニングコネクタに変換し、USBポートと接続して充電・データ転送できます。
対応機種iPhone6/iPhone6Plus/iPhone5s/iPhone5c/iPhone5/iPadAir2/iPadAir/iPad(4thgeneration)/iPodnano(7thgeneration)/iPodtouch(5thgeneration)/iPadmini3/iPadmini2/iPadmini
USB接続マルチ充電ケーブル Lightning/USB Type-C/Micro-USB対応 StarTech.comUSB接続マルチ充電ケーブル Lightning/USB Type-C/Micro-USB対応StarTech.com
4,998税込5,498
1個
当日出荷
3-in-1 USB充電ケーブル:各種USB Type-C、Micro-USB、Appleデバイスに対応し、USB充電を簡素化。注意:このケーブルは一度に1台のデバイスのみ充電可能。ケーブルの折れ曲りや絡まりを防ぐナイロン編み被覆材。Apple MFi規格取得:Lightningポートを備えたiPhoneおよびiPadデバイスとの互換性、および安定した電源出力を提供。用途:絡まりを防ぎ、出張や外出先での充電に理想的な3-in-1 USB充電コード。USB充電器、ドッキングステーション、USBハブ、モバイルバッテリーなどと併用可能。480Mbps のファイル転送に対応し、ポータブル デバイスを同期
用途Apple Lightning/USB-C/Micro-USB モバイルデジタル端末を充電同期
3in1 巻き取り式USBケーブル 100W 1.2m ブラック ZATTA3in1 巻き取り式USBケーブル 100W 1.2m ブラックZATTA
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
3in1の巻き取り式USBケーブルです。リール式なのでケーブルがバラけず携帯に便利です。
寸法(mm)180×110×10ブラックケーブル長(m)1.2
2in1 PD対応 60W しなやかケーブル tuna(ツナ)2in1 PD対応 60W しなやかケーブルtuna(ツナ)
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
PD対応、スマホやタブレットはもちろんノートパソコンの充電(※機種スペックによる)も可能なケーブル。急速充電する場合、PD対応のACアダプターをご用意ください。用途に併せて選べる1m、2m、3mの長さがあります。
ホワイト出力Type-C入力USB-A、Type-C保証期間1年ケーブル種類スタンダード適合用途充電
2in1 マルチコネクタしなやかケーブル tuna(ツナ)2in1 マルチコネクタしなやかケーブルtuna(ツナ)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
1本2役+充電器を選ばない便利なケーブルです。挿す向きを変えることで出力側はLightningとmicroBに対応。入力側は変換アダプターをつけることでUSB-AとType-Cに対応。用途に併せて1m、2m、3mの長さがあります。
ホワイト出力2.4A/5V(microB、Lightning)入力2.4A/5V(USB-A、Type-C)ケーブル種類スタンダード適合用途充電
S22 マルチ4in1充電ケーブル 1.2m JTTS22 マルチ4in1充電ケーブル 1.2mJTT(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
ケーブル両端に搭載された変換用メタルコネクタを被せることにより、4通りの端子の組み合わせに対応するケーブルです。 ケーブルは、信頼性の高いフラットケーブルに摩擦に強い布製メッシュの被覆を採用しています。 USBType-Cケーブルに金属製コネクタを被せて、それぞれの端子をiOSとUSB-Aに差し替え可能! これ1本で4通りの組み合わせでご使用いただけます。 メタルコネクタはスライド式のため紛失する心配がありません。 コネクタの素材には、超合金ロボと同じ亜鉛ダイカストを採用しています。 コネクタの組み合わせバリエーション Type-C-Type-C Type-C-iOS USB-A-Type-C USB-A-iOS 肉厚のフラットケーブルに細かく編み込まれた布状のメッシュ外装を採用。 摩擦が少ない外装のため、絡まりが原因の断線を防いでいます。 フラットなので巻きやすく、持ち運びにも便利です。
材質亜鉛合金(端子)、ナイロン(外装)質量(g)約52ケーブル長(m)約1.2適合端子iOS、USBType-C、USB-ARoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類フラット/メッシュ適合用途充電用
miix 2 8対応 高速充電可能OTGケーブル ルートアールmiix 2 8対応 高速充電可能OTGケーブルルートアール(1件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷
USB電源より給電をしながらUSB機器を利用することができるケーブルです。 Lenovo社 miix 2 8 をはじめOTG対応端末に使用できます。※ ※タブレットPCなどの機種によって、また接続するUSB電源の状態によって給電できる電力が端末によって制限されるため、充電中を表すマークが表示されないことがあります。 ※使用中に消費される電力が大きい場合には、端末のバッテリ残量が減る場合があります。 ※本製品はすべてのOTG対応端末に対応するものではありません。 ※本製品はYOGA BOOK シリーズに付属する電源など電圧の上がる電源に接続しないでください。 高い電圧がかかり、回路やUSB機器が破損する可能性があります。
端子形状MicroUSB-USBAメス-USBAオス適合機器OTG(USBホスト)モードに対応する端末ケーブル長(cm)30(MicroUSB-USBAメス15)
USBケーブル PGAUSBケーブルPGA
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
Lightning・micro USBの2種のコネクタを1本で使用できる長さ1mのUSBケーブルです。引っ張りや摩擦にも丈夫な、耐久性に優れたコネクタグリップを採用。ケーブルをコンパクトにまとめることができるケーブルバンド付きで収納時や持ち運びも楽々。
質量(g)30規格Lightningµ USBケーブル長(m)1ケーブル形状通常ケーブル
USBケーブル PGAUSBケーブルPGA
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
Lightning・micro USBの2種のコネクタを1本で使用できる長さ50cmのUSBケーブルです。引っ張りや摩擦にも丈夫な、耐久性に優れたコネクタグリップを採用。ケーブルをコンパクトにまとめることができるケーブルバンド付きで収納時や持ち運びも楽々。
質量(g)20規格Lightningµ USBケーブル長(m)0.5ケーブル形状通常ケーブル
USBケーブル PGAUSBケーブルPGA
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
Lightning・micro USBの2種のコネクタを1本で使用できる長さ15cmのUSBケーブルです。引っ張りや摩擦にも丈夫な、耐久性に優れたコネクタグリップを採用。ケーブルをコンパクトにまとめることができるケーブルバンド付きで収納時や持ち運びも楽々。
質量(g)15規格Lightningµ USBケーブル長(m)0.15ケーブル形状通常ケーブル
USBタフケーブル PGAUSBタフケーブルPGA
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
Lightning・micro USBの2種のコネクタを1本で使用できる長さ1mのUSBタフケーブルです。50000回の折り曲げにも耐える強化メッシュケーブルは絡まりにくく・断線しにくいタフ仕様。コネクタグリップも耐久性があり、安心してコネクタを抜き差しできます。ケーブルをコンパクトにまとめることができるケーブルバンド付きで収納時や持ち運びも楽々。
質量(g)30規格Lightningµ USBケーブル長(m)1ケーブル形状タフケーブル
USBタフケーブル PGAUSBタフケーブルPGA
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
Lightning・micro USBの2種のコネクタを1本で使用できる長さ50cmのUSBタフケーブルです。50000回の折り曲げにも耐える強化メッシュケーブルは絡まりにくく・断線しにくいタフ仕様。コネクタグリップも耐久性があり、安心してコネクタを抜き差しできます。ケーブルをコンパクトにまとめることができるケーブルバンド付きで収納時や持ち運びも楽々。
質量(g)20規格Lightningµ USBケーブル長(m)0.5ケーブル形状タフケーブル
USBタフケーブル PGAUSBタフケーブルPGA
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
Lightning・micro USBの2種のコネクタを1本で使用できる長さ15cmのUSBタフケーブルです。50000回の折り曲げにも耐える強化メッシュケーブルは絡まりにくく・断線しにくいタフ仕様。コネクタグリップも耐久性があり、安心してコネクタを抜き差しできます。ケーブルをコンパクトにまとめることができるケーブルバンド付きで収納時や持ち運びも楽々。
質量(g)15規格Lightningµ USBケーブル長(m)0.15ケーブル形状タフケーブル
Type-C変換アダプタ一体型microUSBケーブル 100cm ホワイト オズマType-C変換アダプタ一体型microUSBケーブル 100cm ホワイトオズマ
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
コネクタ形状micro-B - USB(A)

USB充電/データ転送ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

分岐ケーブル/アダプタ付ケーブル