絞り込み
呼び径(A)
  • 32
  • 10(1)
  • 15(20)
  • 20(20)
  • 25(20)
  • 40(20)
  • 50(20)
  • 65(19)
  • 80(21)
  • 100(21)
  • 125(16)
  • 150(12)
  • 175(2)
  • 200(7)
  • 225(1)
  • 250(6)
  • 300(6)
適合流体
  • ガス(5)
  • 低温流体(2)
  • 水(6)
  • 油(5)
  • 空気(1)
  • 腐食性流体(2)
  • 蒸気(7)
材質
  • SUS304(7)
  • 炭素鋼(4)
  • 鉄(2)
厚さ(mm)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 4(1)
  • 4.5(12)
種別
種別
うず巻き形ガスケット(16)
ブランド
  • Matex(2)
  • エスコ(2)
  • ダイコー(6)
  • ニチアス(6)
  • 大阪魂(2)
  • 日本バルカー(1)
Matex・エスコ・ダイコー・ニチアス・大阪魂・日本バルカー
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
うず巻き形ガスケットとは、V字形金属製フープにフィラー(緩衝材)を重ね合わせ、うず巻き状に巻いて作られたガスケット。ボルテックスガスケットとも呼ばれます。高温・高圧に対応しますが、高い締付面圧が必要です。主な用途は、配管フランジや圧力容器など。商品によってフープ・フィラーに使用される素材が異なり、最高使用温度や圧力が違ってくるので注意しましょう。基本形のみ・外輪付・内輪付・内外輪付の4タイプがあります。
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
15(20)
20(20)
25(20)
32
40(20)
50(20)
65(19)
80(21)
100(21)
125(16)
  • NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプ ニチアス

    NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプ

    ニチアス
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。
    種別うず巻き形ガスケット最高使用圧力(MPa)【水系流体】約26、【油系流体】約10、【ガス系流体】約7最高使用温度(℃)350適合流体蒸気、冷却水、圧縮空気材質(フィラー)NAペーパー
  • NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(外輪)ノンアスタイプ ニチアス

    NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(外輪)ノンアスタイプ

    ニチアス(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。
    種別うず巻き形ガスケット最高使用圧力(MPa)7最高使用温度(℃)350適合流体水系・油系・ガス系材質(フィラー)NAペーパー
  • フランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 10K ダイコー

    フランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 10K

    ダイコー
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    当日出荷
    種別うず巻き形ガスケット材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を内外輪材で固定厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~450最高使用圧力(MPa)29.4適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素呼び圧力10K材質(フィラー)膨張黒鉛
  • NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS ニチアス

    NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS

    ニチアス
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
    用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。種別うず巻き形ガスケット材質フープ材:SUS304、外輪材:SPCC厚さ(mm)4.5適合流体水系・油系・ガス系材質(フィラー)ノンアスベストペーパー
  • GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE ニチアス

    GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE

    ニチアス
    ¥4,698税込¥5,168
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    種別うず巻き形ガスケット材質【フープ、内輪、外輪】SUS304厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)【水系流体】約43、【油、ガス系、腐食性流体】約26、【低温流体】20適合流体水系・油系・ガス系・腐食性流体・低温流体材質(フィラー)膨張黒鉛
  • GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS ニチアス

    GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS

    ニチアス
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    種別うず巻き形ガスケット材質【フープ】SUS304、【内輪、外輪】SPCC厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)【水系流体】約43、【油、ガス系、腐食性流体】約26、【低温流体】20適合流体水系・油系・ガス系・腐食性流体・低温流体材質(フィラー)膨張黒鉛
  • フランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10K ダイコー

    フランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10K

    ダイコー
    ¥859税込¥945
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    種別うず巻き形ガスケット材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を外輪材で固定厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~450最高使用圧力(MPa)29.4適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素呼び圧力10K材質(フィラー)膨張黒鉛
  • NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE ニチアス

    NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE

    ニチアス
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    種別うず巻き形ガスケット材質フープ材:SUS304、外輪材:SUS304厚さ(mm)4.5使用温度範囲-29~350℃適合流体水系・油系・ガス系材質(フィラー)ノンアスベストペーパー
  • フランジ用パッキン ノナスーパー 日本バルカー

    フランジ用パッキン ノナスーパー

    日本バルカー
    ¥939税込¥1,033
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    基本形ノンアスうず巻型ガスケット外周部に金属帯を重ね巻きしたものです。
    用途石綿ジョイントシート代替のノンアスガスケットとして使用します。種別うず巻型ガスケット材質【フープ】304鋼厚さ(mm)3.2温度範囲(℃)-200~450呼び圧力10K材質(フィラー)無機質紙
  • グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)内外輪SUS304 ダイコー

    グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)内外輪SUS304

    ダイコー
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷
    種別うず巻き形ガスケット材質【金属保護部分】内外輪SUS304、【シール部分】SUS系フープ材厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質(フィラー)膨張黒鉛
  • グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)外輪SUS304 ダイコー

    グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)外輪SUS304

    ダイコー
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    当日出荷
    種別うず巻き形ガスケット材質【金属保護部分】外輪SUS304、【シール部分】SUS系フープ材厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質(フィラー)膨張黒鉛
  • グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)内外輪SS400 ダイコー

    グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)内外輪SS400

    ダイコー
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    種別うず巻き形ガスケット材質【金属保護部分】外輪SS400、【シール部分】SUS系フープ材厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質(フィラー)膨張黒鉛
  • グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)外輪SS400 ダイコー

    グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)外輪SS400

    ダイコー
    ¥939税込¥1,033
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    種別うず巻き形ガスケット材質【金属保護部分】外輪SS400、【シール部分】SUS系フープ材厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質(フィラー)膨張黒鉛
  • 緊急用渦巻代替ガスケット Matex

    緊急用渦巻代替ガスケット

    Matex
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5枚)
    6日以内出荷
    金属ガスケット並の耐圧性をもっており、短納期対応が可能です。 表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
    種別うず巻き形ガスケット厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)使用圧力10K
  • フランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10K 大阪魂

    フランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10K

    大阪魂
    取扱い終了
    高性能のセミメタリックガスケットです。豊かな弾性を有し装着暑さで締付け力を規制できる利点から、火力・原子力発電所やスチームタービン船の蒸気系はもちろん、石油精製・石油化学工業のプロセスラインや熱媒体油ラインなどで広く仕様されている。高性能メタルガスケットです。
    用途一般配管から高温・高圧用フランジ接合箇所。蒸気配管等各工業用配管接続箇所。種別うず巻き形ガスケット材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を外輪材で固定厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~450最高使用圧力(MPa)29.4呼び圧力10K
  • フランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 10K 大阪魂

    フランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 10K

    大阪魂
    取扱い終了
    高性能のセミメタルガスケットです。豊かな弾性を有し装着厚さで締付け力を規制できる利点から、火力・原子力発電所やスチームタービン船の蒸気系はもちろん、石油精製・石油化学工業のプロセスラインや熱媒体油ラインなどで広く使用されている。高性能メタルガスケットです。
    用途一般配管から高温・高圧用フランジ接合箇所。蒸気配管等各工業用配管接続箇所。種別うず巻き形ガスケット材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を内外輪材で固定厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~450最高使用圧力(MPa)29.4呼び圧力10K
  • [JIS10K] 32A 渦まきガスケット エスコ

    [JIS10K] 32A 渦まきガスケット

    エスコ
    取扱い終了
    エスコ品番EA351ES-32呼び径(A)32
  • [JIS10K] 32A 渦まきガスケット エスコ

    [JIS10K] 32A 渦まきガスケット

    エスコ
    取扱い終了
    エスコ品番EA351EE-32呼び径(A)32
  • 緊急用渦巻代替ガスケット Matex

    緊急用渦巻代替ガスケット

    Matex
    取扱い終了
    厚さ(mm)4使用温度範囲(℃)-240~420規格JIS RF(平面座)呼び圧力10K
うず巻き形ガスケット